カテゴリ

  • メカニカル部品(5,193)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,478)
  • 物流用品(1,180)
  • 油圧機器・油圧ホース(819)
  • 農業機械(677)
  • 制御機器(634)
  • パソコン/周辺機器(447)
  • バイク部品(277)
  • 科学研究・開発用品(273)
  • オフィス家具(244)
  • 自動車純正部品(211)
  • FA担当者のオススメ新商品(194)
  • 測定用品(169)
  • 建築金物(153)
  • 切削工具(144)
  • 作業工具(138)
  • 建材・エクステリア(113)
  • 溶接用品(108)
  • 空調・照明・電設資材(99)
  • 自動車補修部品(95)
  • バイク純正部品(85)
  • 医療(77)
  • 作業服(73)
  • トラック用品・パーツ(62)
  • 電動工具(55)
  • 家電(54)
  • カー用品(53)
  • 保管用品(48)
  • 機構部品(48)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 防災用品(39)
  • 住設機器(39)
  • バッテリー・電装(37)
  • 事務用品(33)
  • 厨房用品(32)
  • 電気材料(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 測定関連サービス(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 学童・教育用品(21)
  • 縫製用品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 清掃用品(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 防犯用品(14)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 安全保護具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 日用品(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 安全用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 梱包用品(9)
  • テープ(9)
  • 空圧工具(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 塗料(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • マスク(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 自転車部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 介護用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「2h-02」の検索結果

関連キーワード
14,767件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
  • ストレート KQ2H ミリサイズ SMC

    ストレート KQ2H ミリサイズ

    SMC(7件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
  • K Series(KQ2H02) SMC

    K Series(KQ2H02)

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
  • Φ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ19.05x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA440DB-6A形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)2呼び径(A)6A
  • Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DB-10A形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)2呼び径(A)10A
  • Φ22.22x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ22.22x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DB-7A形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)20呼び径(A)7A
  • エアーフィルター DJ(ドライブジョイ)

    エアーフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(158件のレビュー)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC

    異径ストレート KQ2H ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷
    用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H02 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H02

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • クランプ インテークパイプ 13170-02H02 スズキ

    クランプ インテークパイプ 13170-02H02

    スズキ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
  • Φ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    ¥9,420税込¥10,362
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA440DB-5A形状パイプ厚さ(mm)1長さ(m)2呼び径(A)5A
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI(112件のレビュー)
    ¥5,990税込¥6,589
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT317~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
  • ナイロンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)

    ナイロンネットフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
    材質ナイロン6.6色白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
  • アルミMIG用チップ ダイヘン

    アルミMIG用チップ

    ダイヘン
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミMIG用のチップです。
  • (50820)ラバー ホンダ

    (50820)ラバー

    ホンダ(8件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 中切 C2H2火口 小池酸素工業

    中切 C2H2火口

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
    使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
  • (90947)Rブレーキホース トヨタ

    (90947)Rブレーキホース

    トヨタ(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT317~)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
  • DSLソケット H9 SK11

    DSLソケット H9

    SK11
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436670(SK11・DSLソケットLH9・S-OL22HL020)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)62.2×23質量(g)65ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合メーカーHONDA
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160 SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160

    SMC(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • VXA Series(VXA2~) SMC

    VXA Series(VXA2~)

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    接続方式(外部配線)40ピンコネクタチャンネル数2チャンネル外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mA
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 90A D128
    メーカー日産
  • シフトスピンドルホルダー ベビーフェイス

    シフトスピンドルホルダー

    ベビーフェイス
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    ◆シフトシャフトを保持する、シフトスピンドルホルダーです。◆軸受け部分にはテフロンコーティングが施されたドライブッシュを圧入し、シフトスピンドルのセンター位置を確実に確保いたします。◆レース等の激しいライディングをされる方にお奨めいたします。◆この製品はオプションパーツです◆シフトシャフトを保持する、シフトスピンドルホルダーです。◆軸受け部分にはテフロンコーティングが施されたドライブッシュを圧入し、シフトスピンドルのセンター位置を確実に確保いたします。◆レース等の激しいライディングをされる方にお奨めいたします。◆この製品はオプションパーツです。シフトシャフトを保持する、シフトスピンドルホルダーです。軸受け部分にはテフロンコーティングが施されたドライブッシュを圧入し、シフトスピンドルのセンター位置を確実に確保いたします。レース等の激しいライディングをされる方にお奨めいたします。(この製品はオプションパーツです)
    材質アルミニウム主な適合車種ホンダ[HONDA]GROM [グロム125]13-16
  • アルミスリムノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)

    アルミスリムノンスリップ タイヤ付き

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    3日以内出荷
    タイヤ表面にラウンドやスクエアの処理を施したスリムタイプのノンスリップ。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
    用途Pタイル・長尺シート用材質金具:アルミニウム/シルバー仕上穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅
  • ステンレススリムノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)

    ステンレススリムノンスリップ タイヤ付き

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    3日以内出荷
    タイヤ表面にラウンドやスクエアの処理を施したスリムタイプのノンスリップ。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
    用途Pタイル・長尺シート用材質金具:ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅
  • Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様末端様式:表面実装アクチュエータの種類押し板接点構成SPST動作特性モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)コンタクト定格電流(mA)20
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 70A D139
    主な適合純正品番5-86114-305-0・5-86103-465-0・23100-6T00A・23100-6T001・5-86113-269-0・23100-6T002・23100-6T000・5-86140-283-0メーカーイスズ、日産サービス分類リサイクル・リビルト
  • (16577)ラジエター パイプ トヨタ

    (16577)ラジエター パイプ

    トヨタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA21 SMC

    直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
    ポート数2
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    ◆オールマイティーなCBR650F&CBR650Rだからそこ、様々な走行ステージを考慮して、ステップ位置を6ヶ所から選択していただけます。◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です。◆CBR650Rモデルよりオプションのクイックシフターに対応したステップも揃えました。◆カラー:ゴールド◆オールマイティーなCBR650F&CBR650Rだからそこ、様々な走行ステージを考慮して、ステップ位置を6ヶ所から選択していただけます。◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です。◆CBR650Rモデルよりオプションのクイックシフターに対応したステップも揃えました。◆カラー:ゴールド。オールマイティーなCBR650Fだからそこ、様々な走行ステージを考慮して、ステップ位置を6ヶ所から選択していただけるように設計いたしました。 シフトパターンは正逆ともに選択可能です。 仕上げのカラーはブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます(ベースプレートは全色ブラックです)。
    材質アルミニウム色ゴールドスイッチStock(ノーマル)ポジション6主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR650F14-移動量(mm)[Up/Back]50/22.5、50/32.5、50/42.5、38/20、38/30、38/40
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    ◆新車発売からすでに20年以上が経ち、すでにネオクラシックバイクの領域に入りつつあるNC35用のステップキットを新開発いたしました。◆20年の時と現代のテクノロジーをマッチさせるそのデザインは、何の違和感もなく仕上がっています。◆車輌の生い立ちから、スポーツライディングに適切はステップ位置を、3ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計です
    色シルバー主な適合車種ホンダ[HONDA]RVF400 [NC35]
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    ◆新世代のツインマシン向けに、リーズナブルなシングルプレート仕様ながら、ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるステップキットです。◆ブレーキ、シフトの両ペダルには精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです。◆カラー:ブラック◆新世代のツインマシン向けに、リーズナブルなシングルプレート仕様ながら、ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるステップキットです。◆ブレーキ、シフトの両ペダルには精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです。◆カラー:ブラック。新世代のツインマシン向けに、リーズナブルなシングルプレート仕様ながら、ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるバックステップキットです。 ブレーキ、シフトの両ペダルには精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです。 仕上げのカラーはブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。
    材質アルミニウム色ブラックスイッチStock(ノーマル)ポジション4主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR500R13-16 , ホンダ[HONDA]CBR400R [NC47]13-16移動量(mm)[Up/Back]50/40、65/40、57.5/47.5、65/55
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    ◆ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます。◆シフト、ブレーキの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました。◆カラー:ブラック。◆ノーマルシフトパターン◆ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます。◆シフト、ブレーキの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました。◆カラー:ブラック。◆ノーマルシフトパターン。ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます。 シフト、ブレーキの両ペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました。 ノーマルの他に、レースシフトパターンモデルもご用意しております。 また7Cさんのレーシングチャンバー(旧Jahデザイン)に対応しております。
    材質アルミニウム色ブラックスイッチP:1.25ポジション4主な適合車種ホンダ[HONDA]NSR250/R/SP/SE [MC28]94-移動量(mm)20/0 30/0 20/10 30/10
  • (33034)サードギヤ トヨタ

    (33034)サードギヤ

    トヨタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3170 SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3170

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気