カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 山田照明
- 日東工器(8)
- オーム電機(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- GENTOS(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
「ta99607」の検索結果

LEDデスクライト Z-LIGHT
山田照明¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)材質アルミ、樹脂質量(kg)1.5消費電力(W)7スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。電源ACアダプター付属電源コード(m)1.8クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで)光源LED7.0W(各光色無段階調光)色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)93.8LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)10~50アームダブルアーム光色電球色、白色、昼白色、昼白色演色指数(Ra)80定格光束(Lm)657電球の種類LED調光の可否可
LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル
山田照明(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用仕様ダブルクリック100%材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.6アーム長さ(mm)360+360光源LED12.0W色温度(K)5000取付け方法クランプ点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)68セード寸法(mm)幅450×高15LEDLED一体型LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アームダブルアーム光色昼白色調光方式ソフトスタート調光直下照度(Lx)(中心)1906演色指数(Ra)97定格光束(Lm)815