カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,522)
- トラック純正部品(200)
- 自動車純正部品(198)
- 油圧機器・油圧ホース(183)
- 制御機器(149)
- 研磨材(133)
- バイク部品(115)
- 船舶用品・漁業資材(96)
- 空調・照明・電設資材(90)
- メカニカル部品(90)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(73)
- バイク純正部品(68)
- 農業機械(66)
- 配管・水廻り設備部材(63)
- 切削工具(57)
- 科学研究・開発用品(32)
- 作業工具(29)
- 自動車補修部品(25)
- 作業服(22)
- 店舗什器・備品(16)
- 建材・エクステリア(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 物流用品(11)
- 機構部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 建築金物(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 電動工具(11)
- 電気材料(10)
- オフィス家具(10)
- 家電(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 空圧工具(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 保管用品(6)
- 安全標識(6)
- 測定用品(6)
- 介護用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車部品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 住設機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 梱包用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- カー用品(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ENGINEER(エンジニア)(26)
- KVK(18)
- MAZDA(マツダ)(55)
- omron(オムロン)(45)
- PMC(40)
- RS PRO(59)
- SMC(9,635)
- TOSTEM(LIXIL)(19)
- UDトラックス(178)
- イチグチ(26)
- コガネイ(25)
- スズキ(75)
- トヨタ(30)
- ニッサン(24)
- ネグロス電工(61)
- ホンダ(212)
- ヤナセ(柳瀬)(22)
- 内外電機(21)
- 日野自動車(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

Zトラベラー80
Zefal¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷防水処理が施され、両サイドにバッグが収納されており、パニアタイプのキャリアに取付可能なバッグ。開口部が広く、バッグの上部にもコンパートメントがある。材質840D ポリエステル寸法(mm)320×230×215質量(kg)1色BK容量(L)32
ディスクペーパー 粒度Z80
WIZ'A¥298税込¥3281個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z80色ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
研磨ディスク ジルコニア
(107件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合ディスクグランダー砥材ジルコニア研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等販売区分業務用
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から7日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハーフユニオン(PP)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
インシュロックZタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)当日出荷ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル
山田照明(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用仕様ダブルクリック100%材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.6アーム長さ(mm)360+360光源LED12.0W色温度(K)5000取付け方法クランプ点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)68セード寸法(mm)幅450×高15LEDLED一体型LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アームダブルアーム光色昼白色調光方式ソフトスタート調光直下照度(Lx)(中心)1906演色指数(Ra)97定格光束(lm)815
エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
エルボユニオン(PP)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(3件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
アトムズカップリング FZタイプ
アトムズ(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から53日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C、締付ボルト:SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体適合管炭素鋼鋼管(SGP)・一般配管用ステンレス鋼鋼管(SU)・硬質塩化ビニル管(VP・VM)偏角(°)±2
極圧 長期潤滑グリース
AZ(エーゼット)(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(80g)ほか当日出荷精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲-20℃~+200℃ちょう度2号使用目的潤滑、耐摩耗、防錆危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性
インシュロックZタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100本)当日出荷ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。用途屋内使用仕様標準グレード材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
トクマルα(ジルコニアタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15
IC 6MHZ Z80 CMOS SIO/1 40-DIP
ZILOG¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷Z84C4106PE Zilog製を販売します。シリーズZ80RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションI/O 制御装置供給電圧(V)5パッケージ【サプライヤデバイス】40-PDIP
フレヤードユニオン(PP)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
MINIドライヴ
ENGINEER(エンジニア)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。色グリーン/ブラック質量(g)40対辺(mm)6.35グリップ径(Φmm)24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×82×24RoHS指令(10物質対応)対応
一般用クランプ (GZ型)
ベッセイ¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
ジルコニアベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(10本)当日出荷から8日以内出荷新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)100基材ポリエステル100%ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
インパクトZ軸ビット
ハウスビーエム¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック
洗たく機ニップル(G1/2)
KVK(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。用途洗濯機用適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13取付ねじG1/2
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋳鉄FC200
ティーユニオン(PP)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥689税込¥7581個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ティ(チーズ)・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
洗濯機ニップル(W26-20)
KVK¥729税込¥8021個当日出荷13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)呼び径13取付ねじW26山20
Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン
ウシオユーテック¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
イソメックSPプーリー SPZ-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン
ウシオユーテック¥4,398税込¥4,8381袋(10個)当日出荷から5日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
イソメックSPプーリー SPZ-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40
ワンタッチPホイル
ニューレジストン(5件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(10枚)当日出荷【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
300Φ回転丸椅子 キャスター無
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681脚当日出荷座が回転するため、軽作業をするときに楽です。 ウレタンが厚いため、疲れにくくなっています。組立状態完成品座面高さ(mm)450座面径(Φmm)300全体幅(mm)460材質(座面)合板・ウレタン・張地:ビニールレザー張り材質(脚部)スチールパイプ(シルバー塗装)キャスターの有無なしスタッキング可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状固定脚トラスコ品番276-9336材質張地:ビニールレザー張り、座部:合板・ウレタン、脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)"幅(mm)460材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)質量(kg)2.4色ブラック摘要キャスターなし種類丸椅子キャスターなし張地ビニールレザー張り本体質量(kg)2.4生産国中国座幅(mm)300座高(mm)450座奥行(mm)300座寸法×全高(mm)Φ300×450色(脚部)シルバー色(張地)ブラック
Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン
ウシオユーテック¥7,298税込¥8,0281袋(10個)当日出荷から8日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
ハンドノブ Z(センター穴)
MIYOSHI(小西製作所)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形寸法d1(Φmm)5取付部センター穴表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋳鉄FC200
Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン
ウシオユーテック¥5,398税込¥5,9381袋(10個)当日出荷から5日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら