カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤンマー
  • CKD(3)
  • SMC(1)
  • クツワ(1)
  • 日平機器(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb0303」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバルーン投光機 ヤンマーLEDバルーン投光機ヤンマー
449,800税込494,780
1台
91日以内出荷
LED300Wでメタルハライドランプ400Wの明るさ 400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べ、LEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため、低電力でも充分な明るさが得られます。 一晩無給油で点灯可能 同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。 持ち運び・保管に便利な収納ケース LB030WS-1にはソフトケース、LB030CS-1にはハード(トランク)ケースがそれぞれ付属。部品をコンパクトにまとめられ、ケースに文字入れも可能なので紛失防止にも役立ちます。
仕様マスト形式:伸縮式2段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮その他推奨発電機:G900iS2質量(kg)灯部:9.2、マスト:2.2、三脚:5.5、収納ケース:0.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.3(AC100V、300W時)電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1330×1575×1860~2770、作業時2段:1135×1325×2245~3155、収納時:灯部200×220×600/三脚190×190×1260/収納ケース190×190×1300使用可能温度範囲-10~40℃調光(W)300/200/100使用場所屋内外総質量(kg)17.5
作業灯カテゴリ
関連カテゴリ