カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ユニコントロールズ
  • piaggio(ピアッジオグループ)(91)
  • ダイヤトレンド(52)
  • Puig (プーチ)(29)
  • 三菱マテリアル(19)
  • TRUSCO(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • brembo(11)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(11)
  • 三菱ふそう(10)
  • 永田製作所(9)
  • SWAGE-LINE(9)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • NTB(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • フジキン(6)
  • ネグロス電工(5)
  • GIVI(ジビ)(5)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SRV」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
液面計付ステンレス加 ユニコントロールズ液面計付ステンレス加ユニコントロールズ
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。 SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。) 目視で内部の残量が確認できます。
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97使用圧力(MPa)0.49以下仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上パイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6.8
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
ステンレス加圧容器 TMシリーズ ユニコントロールズステンレス加圧容器 TMシリーズユニコントロールズ
129,800税込142,780
1セット
8日以内出荷
加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口: Rc3/8材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM質量(kg)約7.4容量(L)39最高使用圧力約0.49MPa(5kgf/cm3)アズワン品番4-5009-06直径×長さ(mm)312×609
ステンレス加圧容器 液面計付 TM ユニコントロールズステンレス加圧容器 液面計付 TMユニコントロールズ
75,980税込83,578
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/FKM使用圧力0.49MPa以下