カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
- ユニコントロールズ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(58)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- イトーキ(11)
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- 栃木屋(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- エレコム(4)
- 3M(スリーエム)(4)
- TRUSCO(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- ナイキ(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- ANEX(2)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「tm21」の検索結果
特価

ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から7日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
液面計付ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷から6日以内出荷用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷から8日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付
ユニコントロールズ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷から5日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計、フロートスイッチ
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
ステンレス加圧容器 液面計付 TM
ユニコントロールズ¥75,980税込¥83,5781セット6日以内出荷から8日以内出荷液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/FKM使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器 液面計付 TM
ユニコントロールズ¥95,980税込¥105,5781セット8日以内出荷液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)226使用圧力0.49MPa以下