カテゴリ
- 切削工具(29)
絞り込み
ブランド
- ワルター
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- brembo(27)
- 大阪魂(17)
- 日東工器(16)
- NB(日本ベアリング)(11)
- ツツミ工業(11)
- サンドビック(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
- アイ電子技研(8)
- TRUSCO(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- ビックス(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- SOUL(ソウル)(5)
- Fishiman(フィッシュマン)(5)
- イスカル(4)
- オーム電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「sm20」の検索結果
特価

旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20S
ワルター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MM4
ワルター¥28,980税込¥31,8781個当日出荷優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4
ワルター¥28,980税込¥31,8781個当日出荷優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20
ワルター¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。材質コーティング超硬チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WSM20
ワルター¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬その他NM4ブレーカートラスコ品番802-3504材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20
ワルター¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20
ワルター¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM20
ワルター¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーNM4ブレーカー
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20
ワルター¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応