カテゴリ
- 切削工具(2,684)
絞り込み
ブランド
- ワルター
- モノタロウ(84)
- BIGM(丸山製作所)(15,775)
- イスカル(4,294)
- 三菱マテリアル(3,107)
- 京セラ(2,721)
- 住友電工ハードメタル(2,319)
- タンガロイ(2,222)
- サンドビック(2,101)
- タイテックス(1,550)
- エスコ(1,272)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- ケナメタル(1,150)
- 理研計器(1,081)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,020)
- 大見工業(1,012)
- グーリング(984)
- OSG(オーエスジー)(884)
- MSTコーポレーション(804)
- BIG DAISHOWA(701)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,520)
「ssa」の検索結果

センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタードリル 超硬 ノンコート
ワルター¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
シャンク工具 外径溝加工 G4014
ワルター¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)。機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。適合チップDX18・・RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
ハイスドリルセット
ワルター¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷さまざまな被削材に使用可能です。 エマルション、オイル、MQLで使用可能です。用途被削材:鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材など。材質/仕上高速度鋼(HSS)
プロトティップ S PLUS 転造タップ(TINコート)
ワルター(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷ねじ深さ3.5×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋼材、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数2~3.5表面処理TiNコーティング食付2~3.5
ダイス ノンコート(メートル細目ねじ)
ワルター¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から9日以内出荷一般被削材用ダイスです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ノンコート(ステンレス系被削材用ダイス)
ワルター¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス系被削材用ダイスです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット
ワルター¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160表面処理チタンコーティング切刃形状その他
GX161溝入れチップ UF4
ワルター¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUF4ブレーカー
GX244溝入れチップ UD4
ワルター¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUD4ブレーカー
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX
ワルター¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
プロトティップ ECO CI 切削タップ(TICNコート)
ワルター¥5,098~税込¥5,608~1本当日出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。ねじの種類M材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数2~3表面処理TiCNコーティング食付2~3
プロトティップ INOX ポイントタップ(TICNコート)
ワルター¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiCNコーティング食付3.5~5
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴用)
ワルター¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル (センタ穴角120°)
ワルター¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
プロトティップ TINI ポイントタップ
ワルター¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ねじ深さ2×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm2および44HRCまでに適しています。用途通り穴加工用。被削材:チタン、ニッケル合金および類似の被削材。ねじの種類M材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理ノンコーティング食付3.5~5
カウンターシンク 先端角60°
ワルター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷カウンターシンク 面取り角60°です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)カッター:60RoHS指令(10物質対応)対応
プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)
ワルター¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。精度6Hねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M食付き部の山数2~3
シャンク 外径溝加工
ワルター¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)。機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。直径35mmまでのメイン/サブスピンドルでの溝入れおよび突っ切りに柔軟に対応。トラスコ品番411-4517寸法(mm)最大突き出し:22.3全長(mm)110高さ(mm)12径(Φmm)最大溝入れ:25溝幅(mm)2適合チップDXシャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
プロトティップ WSH 細目スパイラルタップ(TINコート)
ワルター¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCにまで適しています。深ねじ用です。用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。精度6Hねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M食付き部の山数2~3
プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート)
ワルター¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。精度6Hねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M食付き部の山数2~3
プロトティップ TI スパイラルタップ
ワルター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ねじ深さ2×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm2および44HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:チタン合金および類似の被削材。精度6Hねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M食付き部の山数2~3
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S
ワルター¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から9日以内出荷機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター
ワルター¥239,800~税込¥263,780~1個当日出荷から9日以内出荷フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
T-スロットカッター M4575 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途マシンベッドでの径方向溝およびT溝の加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
...