カテゴリ

  • 梱包用品(12)
  • 保管用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • 高木綱業
  • タカギ(586)
  • TAKAGI(高儀)(977)
  • GISUKE(タカギ)(151)
  • 丸モ高木陶器(137)
  • タカギ産業(62)
  • ネオカットウッド(高儀)(57)
  • 高木金属工業(38)
  • タカギ繊維(18)
  • アズワン(7)
  • 丸三タカギ(6)
  • シヤチハタ(5)
  • AGENT(4)
  • StarTech.com(4)
  • トレード(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • SPARKFUN(3)
  • FUKUZEN×TAKAGI(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「takagi」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高木 ゴムモッコ 2.2M角 高木綱業高木 ゴムモッコ 2.2M角高木綱業(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
予約販売
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4780材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1570幅(mm)2200質量(kg)65ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)4網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.8M角 高木綱業高木 ゴムモッコ 1.8M角高木綱業(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4763材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1280幅(mm)1800質量(kg)46ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)3網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.5M角 高木綱業高木 ゴムモッコ 1.5M角高木綱業
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4755材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1070幅(mm)1500質量(kg)35ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)3網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 2.05M角 高木綱業高木 ゴムモッコ 2.05M角高木綱業
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4771材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1460幅(mm)2050質量(kg)60ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)4網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.2M角 高木綱業高木 ゴムモッコ 1.2M角高木綱業
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4747材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)850幅(mm)1200質量(kg)25ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)2網目(mm)120
ナイロンテグス 高木綱業ナイロンテグス高木綱業(10件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
リコイルスターターロープ 高木綱業リコイルスターターロープ高木綱業(23件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。長さ(m)50包装形態ボビン巻仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン
たこ糸(綿撚り糸) 高木綱業たこ糸(綿撚り糸)高木綱業(2件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱、摩擦にも強いです。手触りが良く柔軟で扱いやすい環境に優しいひもです。
用途日常的な結束、袋などの口ひもに。造園、農耕、園芸など。工作、手芸など。
ゴムロープ エンドレスタイプ 高木綱業ゴムロープ エンドレスタイプ高木綱業(6件のレビュー)
859税込945
1袋(10本)
当日出荷
エンドレス(リング状)のため、簡単にシートのハトメに結束でき、荷台などのフックに掛けられます。
用途トラックシート、野積シート、カバーなどの張り用に。資材の結束に。
ゴムロープ カットタイプ 高木綱業ゴムロープ カットタイプ高木綱業(2件のレビュー)
379税込417
1袋(10本)
当日出荷
あらかじめ使いやすい長さにカットしています。
用途トラックシート、野積シート、カバーなどの張り用に。資材の結束に。トラスコ品番418-4637質量(g)130
避難用ロープはしご 高木綱業避難用ロープはしご高木綱業(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。 使いやすく、熱にも強いタイプです。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350ロープ径(Φmm)12取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)420
避難用縄梯子12mm×3m 高木綱業避難用縄梯子12mm×3m高木綱業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重(kg)150取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重150kgトラスコ品番761-7984材質ロープ:ビニロンステップ:木材幅(mm)350質量(kg)3.3長さ(m)3ロープ径(Φmm)12踏ざん間隔(mm)400ステップ踏面幅(mm)450
ハイラインロープ GG 高木綱業ハイラインロープ GG高木綱業
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
繊維の中で比重が最も軽く、吸水性がない為、非常に扱いやすいロープです。水中にて伸び縮みが少なく表面が滑りにくい素材です。摩擦に強く、また耐薬品性にも優れています。
用途荷物の固定、結束用などに。材質ポリプロピレン(PP)グレー包装形態バンド掛巻ロープ仕様3つ打ち
綿トラックロープ 高木綱業綿トラックロープ高木綱業
3,698税込4,068
1本
当日出荷
手触りがよく、天然繊維なので環境に優しいトラックロープです。
トラスコ品番538-3990長さ(m)20線径(mm)12
はかれる君(3つ打タイプ) 高木綱業はかれる君(3つ打タイプ)高木綱業
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
用途各種結束作業仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
エネルラインロープ 高木綱業エネルラインロープ高木綱業
8,398税込9,238
1巻
当日出荷から翌々日出荷
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。 しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。 水を含んでも固くなりません。
用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
はかれる君(金剛打タイプ) 高木綱業はかれる君(金剛打タイプ)高木綱業
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。 強度は3打に比べ40%程低下しますが、ねじれにくいロープです。
用途各種結束作業仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
JISナイロンロープ 高木綱業JISナイロンロープ高木綱業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。
綿ロープ 高木綱業綿ロープ高木綱業
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
熱、摩擦に強く日常的な結束、袋の口ひもなどに使用できます。
トラスコ品番360-1453長さ(m)200線径(mm)4
メジャーロープ 両端防水キャップ 高木綱業メジャーロープ 両端防水キャップ高木綱業
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC線径(Φmm)6包装形態バンド掛巻
JISナイロンロープ 高木綱業JISナイロンロープ高木綱業
119,800税込131,780
1巻
翌々日出荷
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。トラスコ品番461-4828JIS規格JIS L 2704
JISビニロンロープ 高木綱業JISビニロンロープ高木綱業
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
ビニロン金剛打ロープ 300m 高木綱業ビニロン金剛打ロープ 300m高木綱業
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
耐候性・耐久性に優れたロープです。三つ打と比べて30%程度強度は低下しますが、しなやかで扱いやすいです。
用途各種作業用として。旗の昇降用。トラスコ品番254-5430材質ビニロン+ポリエステル混紡長さ(m)300線径(mm)3打込方式【ロープ】金剛打
スーパーラインロープUD 高木綱業スーパーラインロープUD高木綱業
469税込516
1本(1m)
翌々日出荷から6日以内出荷
水に浮き、アラミド繊維の約10倍以上の耐摩耗特性があります。 高機能繊維の中でも最も軽く、超高強度、高弾性繊維です。 優れた耐光性を有し、屋外の使用に充分耐えます。 ワイヤーロープに比べ軽く、サビもないため取り扱いが簡単です。
用途電力及び通信用地中線ケーブル引き抜き用、光ファイバー通線用。 各種メッセンジャーロープや、ヘリロープなどに。材質イザナス(R)SK-60(高強力ポリエチレン)、被覆:ポリエステル繊維+PIG樹脂加工ダークグリーン長さ(m)1包装形態バンド掛巻
メジャーロープ 両端シンブル加工 高木綱業メジャーロープ 両端シンブル加工高木綱業
43,980税込48,378
1巻
当日出荷
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC線径(Φmm)6仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端シンブル加工、メジャー印字包装形態バンド掛巻
JISビニロンロープ 高木綱業JISビニロンロープ高木綱業
149,800税込164,780
1巻
翌々日出荷
しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。トラスコ品番461-4810JIS規格JIS L 2703
スーパーラインロープ UC 高木綱業スーパーラインロープ UC高木綱業(2件のレビュー)
419税込461
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして仕様非自転構造材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂オレンジ長さ(m)1絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし