6,806件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)ロックリング締付け工具SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
用途モンキーレンチで使用します。アズワン品番64-9594-25純正品番Y12009230
ボス(マルチプルフリー)抜き工具 SHIMANO(シマノ)ボス(マルチプルフリー)抜き工具SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
ミネラルオイル SHIMANO(シマノ)ミネラルオイルSHIMANO(シマノ)
939税込1,033
1個(100mL)ほか
8日以内出荷
Mineral oil
Y2K69801T FD-R7150 プラグカバー SHIMANO(シマノ)Y2K69801T FD-R7150 プラグカバーSHIMANO(シマノ)
849税込934
1個
8日以内出荷
プラグカバー FD-R7150
Y0RM98020 ST-R7170 ブリードネジ/Oリング SHIMANO(シマノ)Y0RM98020 ST-R7170 ブリードネジ/OリングSHIMANO(シマノ)
339税込373
1個
8日以内出荷
ブリードねじおよびOリング ST-R7170
チェーン ICNLG500138Q 9/10/11S クイックリンク 138リンク SHIMANO(シマノ)チェーン ICNLG500138Q 9/10/11S クイックリンク 138リンクSHIMANO(シマノ)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
用途BICYCLE CHAIN, CN-LG500,138LINKS FOR LINKGLIDE 9/10/11 SPEED, W/QUICK-LINK, IND.PACK
WH-R9200-C50TU スモールニップル 14G SHIMANO(シマノ)WH-R9200-C50TU スモールニップル 14GSHIMANO(シマノ)
289税込318
1個
欠品中
マルチプルフリーホイール 7段 14-28T ガード付 SHIMANO(シマノ)マルチプルフリーホイール 7段 14-28T ガード付SHIMANO(シマノ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ASL3S43JL165L シフトレバー ブラックカバー 内装3S SHIMANO(シマノ)ASL3S43JL165L シフトレバー ブラックカバー 内装3SSHIMANO(シマノ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
26 ナスキー SHIMANO(シマノ)26 ナスキーSHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Discover captivating technology幅広いアングラーの需要に応えてきたナスキー。上位機種譲りの滑らかな回転性能とタフさを標準装備。クラスを超えた使い心地がアングラーのパフォーマンス向上をサポート。NEWナスキーは、パワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ライントラブルを抑制するワンピースベールやアンチツイストフィンといった先進テクノロジーを搭載。ラインナップは500番からC5000番まで揃い、淡水のバス・トラウトからソルトウォーターのライトソルト・シーバス・サーフ・ライトショアジギングなどをターゲットに。長く使い込める信頼のスペックは、エントリーユーザーが選ぶ最初の一台としてはもちろん、ベテランアングラーにも満足のいく仕上がりとなっている。
サーベルマスター バレットテンヤ 40号 SHIMANO(シマノ)サーベルマスター バレットテンヤ 40号SHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
タチウオシーンを撃ち抜く、基本がブレない弾丸パイロット。バレットテンヤは弾丸形状のヘッドを採用することで水圧によるイワシのズレを防ぐとともにイワシの頭部の有無に関わらず確実に装餌でき、大きなイワシを固定する際に使うイワシフック用アイ、ワイヤー処理を考慮した下アイを装備。より迅速・正確なエサ付けをサポートするとともに、ヘッド部のリーダー接続アイを2箇所備えることで水平姿勢、早掛け対応の尻下がり姿勢を選ぶことができ、フッキング姿勢やタイミングのリサーチを可能にします。これらの基本性能は、最先端のテンヤタチウオを攻略するための出発点、いわばモダンベーシック。バレットテンヤは刻々と変化する展開を読むことを可能にするパイロットテンヤとなります。
材質(ヘッド)鉛合金
WJ-012X テックダウン ジャケット オレンジ SHIMANO(シマノ)WJ-012X テックダウン ジャケット オレンジSHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
800フィルパワーのダウンを採用。軽くて暖かいダウンジャケット。
シマノ SH-XC302 ブラック ワイドタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック ワイドタイプ SPDシューズSHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1足
4日以内出荷
オフロードライドをレベルアップさせてくれる、ラフな地形にも屈しないXCシューズ(ワイドタイプ)です
用途フィット感にこだわったレーシングパターンとBOAフィットシステムで、前足部にバランスのいい快適さを実現。ミッドソールとアッパーをシームレスに一体化することで、しっかりフィットして安定感もアップ。メッシュアッパーとミッドソールには、重量比で26%の再生素材を使用。XCレーシングラバーアウトソールが、ペダリングと歩行の安定性やグリップをサポート。軽量なグラスファイバーコンポジットナイロンソールで、パワーの伝わり方もよりスムーズに。スタックハイトが低めのミッドソールが足元を安定させ、効率的に力を伝えてくれる。サラウンドラップ構造のアッパーがオーバーラップを減らし、まるでグローブのようなフィット感に。合成皮革にパーフォレーションを施したアッパーで、優れたフィット感と通気性を確保。
BK-123Y フィッシュバッカン メッシュインナー SHIMANO(シマノ)BK-123Y フィッシュバッカン メッシュインナーSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
トーナメントシーンで魚をすばやく選別しやすいメッシュインナー1秒が惜しい磯トーナメンターにとって、待望の魚選別用インナーメッシュが登場しました。 1匹ずつ入れられるMサイズとシマノフィッシュバッカンにぴったりサイズのLサイズを組み合わせることで、5匹を分けてキープすることができます。これにより検量時の選別がスムーズにでき、6匹目の混入を防ぐこともできる、トーナメンターにとって嬉しいアイテムです。
フェイスウォーマー SHIMANO(シマノ)フェイスウォーマーSHIMANO(シマノ)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
立体シルエットで顔全体を保温するフェイスウォーマー。冬の環境で寒さから顔全体を守るフェイスウォーマー。表面は丈夫で滑らかなニット、裏面は起毛加工を施し、かさ高で暖かく、肌触りのやわらかいフリースを採用。通気性がありながら、保温性もあるので、朝マズメと日中との温度差や運動時の調整に便利です。顔回りの肌に触れる部分が柔らかく、肌触りの良い素材なので、ストレスを軽減し、釣りの没入感の邪魔をしません。鼻部分に形状記憶芯があるので、ずれにくく、フィット感が高いのも特徴です。
材質表:レーヨン40%、アクリル31%、綿24%、ポリウレタン5% 裏面:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 部分: ポリエステル100%サイズフリー
『パーツ販売』24 ツインパワー SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』24 ツインパワーSHIMANO(シマノ)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』Xガイド 3Dチタントップガイド T02 SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』Xガイド 3Dチタントップガイド T02SHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
オシアコンクエストCT SHIMANO(シマノ)オシアコンクエストCTSHIMANO(シマノ)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Tactical Armor高精度金属ボディ&マイクロモジュールギアの剛健かつ滑らかな駆動系統にデジタルカウンターとフォールレバーを搭載し、高度な戦略とその再現性を実現するオシアコンクエストCT。NEWモデルはテンションを掛けても巻きが重くならない新型フォールレバーとインフィニティドライブを搭載し、巻きの軽さと感度がいっそう向上。さらに視野角が拡大したNEWラインカウンターには巻き上げ距離アラームを搭載し、より緻密な戦略をサポートする。もちろん高耐久クラッチ&高耐食ステンレスパーツがもたらす耐久性や、X-PROTECTによる防水性能など、オシアコンクエストが築き上げてきた鉄壁のタフネスは完全に踏襲。パーミングのしやすさ、カウンターの見やすさなど、細部にまで改良を加えた渾身のスペックでオフショアアングラーの期待に応える。新たにラインナップされたMGモデルはドテラ鯛ラバゲームにも最適なCI4+ラウンドハンドルノブを採用。
ベアリング【BB】9【ローラ―】2スプール形式【径】43mm【幅】22mm
ソアレXR SHIMANO(シマノ)ソアレXRSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
BREAK FREE。進化はとどまることを知らない。ソアレが目指すライトゲームは「PE0.8号以下のライトなタックルを駆使して多彩なターゲットに挑む世界」。ターゲットは決してメバル・アジだけではなく、釣り方もしかり。大事にしていることは、どんなリグでどのように釣りたいか、そしてそれに一番適したロッドは一体どれなのか。四季折々のライトゲームを楽しむために生まれたソアレ XR。ここまでバリエーションに富んだラインナップは過去にあったでしょうか。 その基本性能の進化も目を見張るものがあります。軽くて強いブランクスを実現するスパイラルXコア、軽量&高感度化をもたらすカーボンモノコックグリップ、そしてライントラブルを低減するXガイド。惜しみなく技術を注ぎ込み、作りこまれたラインナップから、是非お気に入りの一本を見つけてください。
継数(本)2
24 BB-X テクニウム ファイヤブラッド SHIMANO(シマノ)24 BB-X テクニウム ファイヤブラッドSHIMANO(シマノ)
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
飛躍的進化を遂げたBB-X テクニウムが、磯への熱き情熱のシンボルであるファイアブラッドデザインを身にまとい、2024年限定生産モデルとして登場。SUTブレーキIIを筆頭に強靭かつ高剛性なHAGANEボディ&ギア、MGLローターなどシマノLBリールの”頂点”としてのフィーチャはそのままに、ハイレスポンスドラグスプールを標準装備。ドラグの滑り出しが軽く、細糸やPEライン使用時により威力を発揮します。そして不意に釣り人を襲う、ひったくるような強烈なアタリなどからラインを守ります。ラインナップはC3000のみで、XGおよびXXGのギア比を左右ハンドル両方で設定した選びやすさにこだわった布陣です。
仕様●ベアリング数BB/ローラ―:16/1●最大ブレーキ力:10kgストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール :47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250最大ドラグ(kg)10糸巻量PE:1号-400m, 1.5号-270m, 2号-200m、ナイロン:2.5号-180m, 3号-150m, 4号-100m
IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツ SHIMANO(シマノ)IN-050X メリノウールアクティブウォームインナーシャツSHIMANO(シマノ)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
保温性と通気性を両立。メリノウール使用した冬に最適なインナー上質なメリノウールを使用したインナー。保温性と吸放湿性の高いウールを使用することで、寒暖差のある釣りの環境でも快適に過ごせます。ポリエステルとの混紡にすることで速乾性、耐久性も両立。ストレッチ素材で動きやすい設計で冬のアングラーを快適にサポートします。
ブラック素材毛50%、ポリエステル50%
セドナ SHIMANO(シマノ)セドナSHIMANO(シマノ)
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
「巻き」の性能を磨いたエントリーモデル。確かな実釣性能を備えながら、リーズナブルな価格で多くのアングラーから支持されてきたセドナがリニューアルしました。あらたな進化の核はフラッグシップモデルにも搭載されているサイレントドライブ。リール内部の部品間の微細なガタ、隙間、揺れを大幅に軽減し、滑らかな回転性能、静粛性を伴った巻きごこちを備えたリールへと生まれ変わりました。繊細な巻きごこちが重要とされるルアーフィッシングにも使いやすくなりました。ライトゲームのための500サイズから大物もターゲットにしたC5000サイズまで、ビギナーはもちろん、ベテランアングラーにも納得していただける性能を豊富なラインナップでお届けします。
用途釣り・リール年式23
SM-BTE80 充電アダプター SHIMANO STEPS SHIMANO(シマノ)SM-BTE80 充電アダプター SHIMANO STEPSSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
・充電器(EC-E6002)付きバッテリー充電用アダプター(BT-E8035)
EC-E6002 バッテリー充電器(STEPS) SHIMANO(シマノ)EC-E6002 バッテリー充電器(STEPS)SHIMANO(シマノ)
8,198税込9,018
1個
欠品中
SHIMANO バッテリー充電器(SHIMANO STEPS) EC-E6002・コンパクト&軽量で持ち運びが簡単・バッテリーを取り外さずに充電可能・バッテリーに直接充電可能・高速充電 - 総容量の80%まで高速充電が可能・小型コネクター
HB-QC300 フロントハブ センターロックディスクブレーキ SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)HB-QC300 フロントハブ センターロックディスクブレーキ SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
SHIMANO CUES フロントハブ HB-QC300 センターロックディスクブレーキ 36H 100 mm ブラック・優れた耐久性センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付けアクスルのたわみを防止する構造を採用O.L.D.: 100 mmディスクブレーキローターマウントカバーオプション#13および #14スポークに対応
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133ブラック、クイックリリーススキュワー:ブラック軸長(mm)100スポーク数穴:36H
夢屋 カスタムスプール セフィアカラー SHIMANO(シマノ)夢屋 カスタムスプール セフィアカラーSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
セフィアカラーのカスタムスプール。エギングにベストマッチ。夢屋スプールタイプ:S-20
ストローク(mm)17タイプS-20径(Φmm)スプール:47ベアリング1ローラーローラードラグ力(Kg)9
夢屋 Xシート カスタムトリガー SHIMANO(シマノ)夢屋 Xシート カスタムトリガーSHIMANO(シマノ)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
好みの位置にトリガーを変更できる新機能「X シート」対応カスタムトリガー。
継数(本)1
夢屋 レイクマスター マグネット&プレートセット SHIMANO(シマノ)夢屋 レイクマスター マグネット&プレートセットSHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
リール落下防止マグネットシート登場! 電動リールを台の上に置いて巻上げ時、リールを磁石で固定し落下を防ぎます。
LC-045L スペーザホエール ライト 450 SHIMANO(シマノ)LC-045L スペーザホエール ライト 450SHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
軽量で移動もらくらく!45Lホエール出現!70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。上に乗っても壊れにくい構造です。軽量発泡ポリスチレン断熱
質量(kg)7.2容量(L)45外寸(mm)830×365×325内寸(mm)692×272×230
ピットブル4 ライムグリーン 300m SHIMANO(シマノ)ピットブル4 ライムグリーン 300mSHIMANO(シマノ)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質PE長さ(m)300編上数4
ピットブル4 ライムグリーン 200m SHIMANO(シマノ)ピットブル4 ライムグリーン 200mSHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質PE長さ(m)200編上数4
ピットブル4 ライムグリーン 150m SHIMANO(シマノ)ピットブル4 ライムグリーン 150mSHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質PE長さ(m)150編上数4
ピットブル8 ライムグリーン 200m SHIMANO(シマノ)ピットブル8 ライムグリーン 200mSHIMANO(シマノ)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質PE長さ(m)200編上数8
フィクセル トレー SHIMANO(シマノ)フィクセル トレーSHIMANO(シマノ)
969税込1,066
1個
8日以内出荷
シマノ フィクセルシリーズ専用トレー
材質PPホワイト
RD-M8100-SGS DEORE XT リアディレイラー 1x12S SHIMANO(シマノ)RD-M8100-SGS DEORE XT リアディレイラー 1x12SSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能 より素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ カセットスプロケット10-51T歯組による12スピードワイドレンジ のドライブトレイン 全てのギアポジションにおいて静かなドライブトレイン ローギアにおいて軽減されたリアディレイラーによるチェーンテンション リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー バンパーストッパー 13T プーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル デザイン シマノシャドーRD+
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均284シリーズDEORE XT M8100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
22ビーストマスター 2000 SHIMANO(シマノ)22ビーストマスター 2000SHIMANO(シマノ)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。 その実力に死角なし。 鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。 ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。 意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。 その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。 そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。 さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。 パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)38タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:44ハンドル長さ(mm)60自重(g)690巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142ギア比5.1糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70ドラグ力(Kg)最大:15巻上持久力(kg)実用:9.5
22 SLX DC XT 71HG SHIMANO(シマノ)22 SLX DC XT 71HGSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
22 ステラ 3000MHG SHIMANO(シマノ)22 ステラ 3000MHGSHIMANO(シマノ)
86,980税込95,678
1個
8日以内出荷
ギア歯面の設計・製造技術の進歩により実現した、高耐久ギア設計インフィニティクロス。 ラインをより密に、整然とスプールへと巻き上げ、放出時の抵抗を軽減するインフィニティループ。 高負荷時でもグイグイと軽快に巻き取れる特殊構造インフィニティドライブ。 スピニングリールの頂に挑み続けてきたSTELLAが、3つのインフィニティ(無限大)を纏ってさらなる高みへと到達しました。 スプール周りにおけるライントラブルを抑えるアンチツイストフィン、優れた耐摩耗性により滑らかなドラグ性能が持続するデュラクロスなど、細部に至るまで機能性を追求。 最高峰の矜持がアングラーの手元で眩い輝きを放ちます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)17タイプ(夢屋)スプール:S-33、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, E径(Φmm)スプール:47ハンドル長さ(mm)55自重(g)235ギア比5.7糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-165、 1.7-150、 2-130、PE:1-190、 1.2-150、 1.5-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-125、 0.30-85ドラグ力(Kg)実用:6、最大:9
CN-M9100 12S 116L MTBチェーン SHIMANO(シマノ)CN-M9100 12S 116L MTBチェーンSHIMANO(シマノ)
8,298税込9,128
1本
当日出荷
荒れた路面でもスムーズな走行 フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上 シフティング性能を強化 新世代のドライブトレインに対応 クイックリンク (SM-CN910-12) 簡単接続 再使用不可 クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)
仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)242(平均)タイプHG 12スピードシリーズXTR M9100 シリーズ
FD-TY601-L6 TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピード SHIMANO(シマノ)FD-TY601-L6 TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピードSHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8TシリーズTOURNEY角度(°)チェーンステイ:66-69ギヤ歯数48T適合チェーンHG 8/7/6スピード