カテゴリ

  • 自転車部品(344)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(82)
  • メディアカバーマーケット(14,507)
  • BIGM(丸山製作所)(1,665)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,236)
  • エスコ(525)
  • DAYTONA(デイトナ)(443)
  • イスカル(370)
  • タンガロイ(344)
  • 京セラ(339)
  • 住友電工ハードメタル(331)
  • LAMP(スガツネ工業)(314)
  • ケナメタル(267)
  • 三菱マテリアル(257)
  • MAD MAX(マッドマックス)(253)
  • ジーベック(227)
  • ハイテクウッドプラス(208)
  • サンワサプライ(202)
  • サンドビック(201)
  • (197)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「右」の検索結果

関連キーワード
380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルクランクセット SHIMANO(シマノ)ベルクランクセットSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グレーアズワン品番64-9565-64
右クランク 165mm SHIMANO(シマノ)右クランク 165mmSHIMANO(シマノ)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブラケットカバー ST-6800/5800/4700/4703 ブラック 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー ST-6800/5800/4700/4703 ブラック 左右ペアSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
変速シフトレバー SHIMANO(シマノ)変速シフトレバーSHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
変速シフトレバー
左右区別右側用
右シールリング SHIMANO(シマノ)右シールリングSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
339税込373
1個
8日以内出荷
右玉押し(M10×15mm)& シールリング SHIMANO(シマノ)右玉押し(M10×15mm)& シールリングSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
339税込373
1個
4日以内出荷
ブラケットカバー ST-5700 ブラック 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー ST-5700 ブラック 左右ペアSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ブラケットカバー ST-A070 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー ST-A070 左右ペアSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフター SHIMANO(シマノ)SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフターSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
7段変速シフトレバー
付属品インナーケーブル左右区別右側用
EBLT4000PAL ブレーキレバー 左右 2フィンガー ブラック SHIMANO(シマノ)EBLT4000PAL ブレーキレバー 左右 2フィンガー ブラックSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
Y36B98020 RH-IM11 軸組 7SPEED SHIMANO(シマノ)Y36B98020 RH-IM11 軸組 7SPEEDSHIMANO(シマノ)
899税込989
1個
5日以内出荷
付属品左右 玉押し軸長(mm)180ねじ規格BC3/8
サムシフター ESLTZ5006RA 右レバーのみ 6S SHIMANO(シマノ)サムシフター ESLTZ5006RA 右レバーのみ 6SSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ブラケットカバー BL-R400 ブラック 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー BL-R400 ブラック 左右ペアSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
SL-TX50-7R サムシフタープラスレバー 右 SHIMANO(シマノ)SL-TX50-7R サムシフタープラスレバー 右SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
7段変速シフトレバー
左右区別右側用
SL-TX50-L サムシフタープラスレバー 左 SHIMANO(シマノ)SL-TX50-L サムシフタープラスレバー 左SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
3段変速シフトレバー
左右区別左側用
ESTEF41R7AL シフト/ブレーキレバー 右 7S 2フィンガー SHIMANO(シマノ)ESTEF41R7AL シフト/ブレーキレバー 右 7S 2フィンガーSHIMANO(シマノ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
サムシフター ESLTZ5007RA 右レバーのみ 7S SHIMANO(シマノ)サムシフター ESLTZ5007RA 右レバーのみ 7SSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
右玉押し(3/8″×9.3mm) SHIMANO(シマノ)右玉押し(3/8″×9.3mm)SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
289税込318
1個
欠品中
アズワン品番64-9570-15
EBLT4000RL ブレーキレバー 右のみ ブラック SHIMANO(シマノ)EBLT4000RL ブレーキレバー 右のみ ブラックSHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
右防水キャップ A SHIMANO(シマノ)右防水キャップ ASHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
アズワン品番64-9570-41
25 バルケッタFC SHIMANO(シマノ)25 バルケッタFCSHIMANO(シマノ)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
フォールを究め、深化するライトボートゲーム。ライトボートゲーム全般に対応する軽量カウンター付リールに、NEWフォールレバーを搭載。ブレーキをかけてもハンドル回転が重くならず、仕掛けのフォール中のヒットからやり取りまでをよりスムーズに展開する。ダブルハンドルのDHモデルは60mmへロング化。150/151は同じく60mmパワーハンドルかつCI4+ノブを採用。また、巻上距離アラームでカウンターを見なくても音で誘いあげた距離を認識できる。指定糸学習はPEラインの0.6、0.8、1.0、1.2、1.5号に対応。メタルスッテゲームをはじめテンヤタチウオなど釣りのジャンルを越えて活躍する。
ベアリング5個ローラー数2糸巻量【PE(号-m)】0.8-400 / 1-330 / 1.5-200、【ナイロン(号-m)】3-110 / 4-80
スコーピオン SHIMANO(シマノ)スコーピオンSHIMANO(シマノ)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
さらなる高剛性ボディを手に入れた、本気のウルトラストロング。ブラックバスから青物、怪魚まで、数々の大物と対峙してきたスコーピオンMDが、さらに強く、扱いやすく進化しました。NEWスコーピオンMD300は、#300サイズ初のコアソリッドボディを採用しています。従来以上にたわみを抑えた高剛性ボディは、巻き上げパワーの伝達力を高め、大型魚との真っ向勝負に大きなアドバンテージをもたらします。ブレーキシステムには、新機構SVSインフィニティMD TUNEを採用。外部ダイアルによる無段階調整はもちろん、8個のブレーキシューにより高いブレーキ力が確保され、空気抵抗の大きいジャイアントベイトや、急な風向きの変化への対応力も向上しています。マイクロモジュールギアやX-SHIPといった基本機能を踏襲し、ハイラインキャパシティや高いドラグ力で鍛え上げた生粋のフリースタイル仕様。さらなる大型魚に挑むための、本気のウルトラストロングモデルです。
ベアリング【BB】7【ローラ―】1ギア比7.6糸巻き量(号-m)【PE】4-180 / 5-140 / 6-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)103糸巻量(lb-m)【ナイロン】16-210 / 20-160 / 25-135ドラグ力(Kg)最大8ハンドルタイプBH-2 / 3 / 4 / 5
24 BB-X テクニウム ファイヤブラッド SHIMANO(シマノ)24 BB-X テクニウム ファイヤブラッドSHIMANO(シマノ)
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
飛躍的進化を遂げたBB-X テクニウムが、磯への熱き情熱のシンボルであるファイアブラッドデザインを身にまとい、2024年限定生産モデルとして登場。SUTブレーキIIを筆頭に強靭かつ高剛性なHAGANEボディ&ギア、MGLローターなどシマノLBリールの”頂点”としてのフィーチャはそのままに、ハイレスポンスドラグスプールを標準装備。ドラグの滑り出しが軽く、細糸やPEライン使用時により威力を発揮します。そして不意に釣り人を襲う、ひったくるような強烈なアタリなどからラインを守ります。ラインナップはC3000のみで、XGおよびXXGのギア比を左右ハンドル両方で設定した選びやすさにこだわった布陣です。
仕様●ベアリング数BB/ローラ―:16/1●最大ブレーキ力:10kgストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール :47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250最大ドラグ(kg)10糸巻量PE:1号-400m, 1.5号-270m, 2号-200m、ナイロン:2.5号-180m, 3号-150m, 4号-100m
ブレーキレバー BL-4700 SHIMANO(シマノ)ブレーキレバー BL-4700SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
原点に立ち返ったデザインで流れるような作動エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブルクランプ径(Φmm)(バンド)22.2レバー形式2.5フィンガーブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
防水シール付右玉押し(12.9mm) SHIMANO(シマノ)防水シール付右玉押し(12.9mm)SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
アズワン品番64-9569-84
右防水キャップ B SHIMANO(シマノ)右防水キャップ BSHIMANO(シマノ)
249税込274
1個
当日出荷
アズワン品番64-9566-75
ST-TX800 レバー 左右セット SHIMANO(シマノ)ST-TX800 レバー 左右セットSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1組(2個)
当日出荷から8日以内出荷
スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
19 FX C3000 3号糸付き SHIMANO(シマノ)19 FX C3000 3号糸付きSHIMANO(シマノ)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1付属品ナイロン3号-150m糸付ストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール:45ハンドル長さ(mm)55自重(g)250ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:8.5
25 スティーレ SHIMANO(シマノ)25 スティーレSHIMANO(シマノ)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
テクニカルに攻める。パワーと操作性が向上したオールラウンダー。テクニカルゲーム機スティーレが、さらなるパワーと操作性を備えて登場。55mmロングハンドルにより、高負荷でもパワフルな巻き上げを実現し、その負荷を高剛性HAGANEボディがしっかりと支えます。内部にはマイクロモジュールギアが搭載され、滑らかな巻き上げ性能がアングラーの集中力を高めます。新形状クラッチレバーは操作性を追求し、テクニカルな攻めの釣りをサポート。さらに細糸でのファイトを想定した構成となっており、カーボンクロスワッシャによる滑らかな滑り出しや、ドラグの放出を聴覚で認識できるエキサイティングドラグサウンドなど、多彩なフィーチャーを搭載。これらの充実した機構を備えながらも軽量自重を実現。テクニカルでバーサタイルな性能がさらにレベルアップしました。
幅(mm)19径(Φmm)【スプール】Φ29ベアリング【BB/ローラ―】10/1ハンドル長さ(mm)55自重(g)145糸巻き量(号-m)【PE】1-200, 1.5-150, 2-100
25 オシアコンクエストCT SHIMANO(シマノ)25 オシアコンクエストCTSHIMANO(シマノ)
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
Tactical Armor高精度金属ボディ&マイクロモジュールギアの剛健かつ滑らかな駆動系統にデジタルカウンターとフォールレバーを搭載し、高度な戦略とその再現性を実現するオシアコンクエストCT。NEWモデルはテンションを掛けても巻きが重くならない新型フォールレバーとインフィニティドライブを搭載し、巻きの軽さと感度がいっそう向上。さらに視野角が拡大したNEWラインカウンターには巻き上げ距離アラームを搭載し、より緻密な戦略をサポートする。もちろん高耐久クラッチ&高耐食ステンレスパーツがもたらす耐久性や、X-PROTECTによる防水性能など、オシアコンクエストが築き上げてきた鉄壁のタフネスは完全に踏襲。パーミングのしやすさ、カウンターの見やすさなど、細部にまで改良を加えた渾身のスペックでオフショアアングラーの期待に応える。また、200番サイズにも300番サイズに先行投入されていたMGモデルが追加され、鯛ラバゲームにより広く対応するラインナップとなっている。
糸巻き量(号-m)1.0-400, 1.5-260, 2.0-200
25 SLX BFS XG SHIMANO(シマノ)25 SLX BFS XGSHIMANO(シマノ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
軽量ルアーを自在に操るフリースタイル対応BFS。キャスト性能に磨きをかけ、生まれ変わったSLX BFS。新たに搭載された超々ジュラルミン製スプールは軽量ルアーへの対応力に優れ、低い弾道でのルアー放出を可能にしました。バックラッシュが起こりにくく、ロングキャストもスムーズにこなす遠心特性マグネットブレーキFTBとも好相性。軽量&高剛性のHAGANEボディ、滑らかなドラグ性能を実現するカーボンクロスワッシャなど基本装備も充実しています。ブラックバスや渓流、ライトソルトまで、自由に持ち出せる1台です。
ベアリング(数BB/ローラ―)5/1自重(g)170ギア比8.2糸巻き量(号-m)0.6-150, 0.8-130, 1.0-100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82糸巻量(lb-m)6-45, 8-45ドラグ力(Kg)3.5
SL-TX50-6R サムシフタープラスレバー SHIMANO(シマノ)SL-TX50-6R サムシフタープラスレバーSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
6段変速シフトレバー
左右区別右側用
ESLRV3007RA レボシフター 右(7段) SHIMANO(シマノ)ESLRV3007RA レボシフター 右(7段)SHIMANO(シマノ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
左右区別
ESLRV3006RA レボシフター 右(6段) SHIMANO(シマノ)ESLRV3006RA レボシフター 右(6段)SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
左右区別
ESTEF5002RV7AL シフト/ブレーキレバー ブラック 右 7S 2フィンガー SHIMANO(シマノ)ESTEF5002RV7AL シフト/ブレーキレバー ブラック 右 7S 2フィンガーSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
ESTEF41R6AL シフト/ブレーキレバー 右 6S 2フィンガー SHIMANO(シマノ)ESTEF41R6AL シフト/ブレーキレバー 右 6S 2フィンガーSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
ブレーキレバー 左右セット SHIMANO(シマノ)ブレーキレバー 左右セットSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1組
4日以内出荷
Y0C678000 ST-R9120 ダイアフラム R 右 SHIMANO(シマノ)Y0C678000 ST-R9120 ダイアフラム R 右SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
339税込373
1個
8日以内出荷
TL-AF10 右防水キャップA取付け工具 SHIMANO(シマノ)TL-AF10 右防水キャップA取付け工具SHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
HB-M8110-B DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル SHIMANO(シマノ)HB-M8110-B DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスルSHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール O.L.D.:110 mm
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.7ブラック質量(g)147シリーズDEORE XT M8100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110