カテゴリ
- 自転車部品(45)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(176)
- ホンダ(114)
- オジデン(大阪自動電機)(58)
- 工進(45)
- サンワサプライ(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- brembo(24)
- 日動電工(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- イスカル(14)
- ツツミ工業(13)
- AFAM(アファム)(12)
- 住友電気工業(Optigate(R))(11)
- ナンシン(10)
- ATHENA(アテナ)(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- エスコ(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- ブランドをもっと見る
「02sm」の検索結果
特価

ディスクブレーキパッド IBPD02SMXA D02S メタル
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181ペア8日以内出荷Y8FF98010後継品、1ペア、ディスクブレーキパッドブレーキ種類ディスクブレーキ
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1
SHIMANO(シマノ)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
Jキット 右/フロント用 ST-R8170-R/BR-R8170-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセスブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
Jキット 右/フロント用 ST-R9270-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥79,900税込¥87,8901個9日以内出荷・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセスブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
Jキット 左/リア用 ST-R9270-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセスブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセスブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 右/フロント用 ST-R9180-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセスブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷シマノ DI2 バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS クランプバンド径:31.8mm(28.6mmアダプター付属)
XT DI2 FD-M8070 2×11段(DI2)
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷取付タイプ:ダウンスイング / Di2 対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売) チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-L
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷シマノ DI2 バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-L クランプバンド径:Φ34.9mm
ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mm
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷シマノRT-CL300ディスクブレーキローターは、あらゆるライディングコンディションで優れた制動力を提供します。シマノのセンターロックマウントシステムには、スプラインマウントとロックリングが用いられ、ローターの取付けと取外しを素早く簡単に行うことができます。長期間、安定した制動性能。レジンパッド専用。素早い組み立てを可能にするデザイン。センターロック。新型ロックリング形状。ロックリングは新たに両セレーション式を採用。E-BIKEスピードセンサーマグネット(SM-EWSS2)対応。外径:160mm、180mm用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング:ロックリング付き(内外スプライン)。外径(mm):160。Pad Notice:Resin Pad Only。ローター|素材:Stainless steel
マウントアダプター ESMMAF180PP2A 160-180mm
SHIMANO(シマノ)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷MOUNT ADAPTER FOR DISC BRAKE CALIPER、SM-MA-F180P/P2、 FIXING BOLT(LONG X1、 SHORT X1)、 SNAP RING(NEW) X1、 WASHER-A X2、 WASHER-B X2、 IND.PACKタイプP/P2(キャリパー/フレーム)サイズ(mm)対応ディスクブレーキローター:160-180
SM-S700 内装11S用 コモノセット ・CJ-S700、回り止めワッシャーストレートドロップ用(8R/8L)、袋ナットX2, スナップリングC
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷
SM-S7000-8 内装8S用 コモノセット ・CJ-S7000-8、回り止めワッシャーストレートドロップ用(8R/8L)、袋ナットX2, スナップリングC
SHIMANO(シマノ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷
ブレーキキャリパー IBRRX410RDRF リア
SHIMANO(シマノ)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。用途Brake type:HYDRAULIC。リア。リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2
ブレーキキャリパー IBRRX410F6RF フロント
SHIMANO(シマノ)¥7,198税込¥7,9181個8日以内出荷パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。用途Brake type:HYDRAULIC。フロント。160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2
BR-R8170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウント
SHIMANO(シマノ)¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス付属品固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR色シリーズカラー質量(g)平均123シリーズULTEGRA R8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート
BR-R8170 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント フラットマウント
SHIMANO(シマノ)¥9,198税込¥10,1181個9日以内出荷パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス付属品マウントブラケットΦ140/160mmローター用 ・固定ボルト×2本仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR色シリーズカラー質量(g)平均123シリーズULTEGRA R8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート
BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
BR-R9170-R 油圧ディスクブレーキ リアキャリパー フラットマウント ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮 理想的かつバランスに優れたハイドローリック・ブレーキシステム 軽量設計 さらに進化した放熱性能 ICE TECHNOLOGIES FREEZA シンプルな取付けとメンテナンス 工具の取り回し容易 FLAT MOUNT システム ホイール脱着も簡単 ワイドなパッドクリアランス 簡単、クリーンなブリーディング ONE WAY BLEEDING レース走行中も優れたブレーキコントロールと安心感を提供 レース用に最適化されたハイドローリックブレーキシステムデザイン 専用のブレーキレバー形状、ストローク、コンタクトポイント、硬さと専用のシフトパドル レースコンポーネント用の軽量設計 ワンピースアルミ合金ボディデザイン 軽量でコンパクトなブレーキシステム ロープロファイルデザイン シマノ・フラットマウントシステム仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR色シリーズカラーカラー質量(g)平均111シリーズDURA-ACE R9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキパッドレジンパッド(L03A)フィン付ホースジョイントストレート
BR-RX400-F 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント用 フラットマウント ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷荒れた路面に躊躇はいらない 優れた放熱機能 アイステクノロジー フラットマウント 組み付け易さとメンテナンス性を両立した設計 優れたツールアクセス イージーホースジョイントシステム(J-キット) シンプルなホイールの交換 クリーンなブリーディングシステム ワンウェイ・ブリーディング仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR/SM-BH90-J-SSR色シリーズカラーシリーズGRX 10-speedブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキパッドレジンパッド(L03A)フィン付ホースジョイントストレート
BR-R9170-F 油圧ディスクブレーキ フロントキャリパー フラットマウント ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮 理想的かつバランスに優れたハイドローリック・ブレーキシステム 軽量設計 さらに進化した放熱性能 ICE TECHNOLOGIES FREEZA シンプルな取付けとメンテナンス 工具の取り回し容易 FLAT MOUNT システム ホイール脱着も簡単 ワイドなパッドクリアランス 簡単、クリーンなブリーディング ONE WAY BLEEDING レース走行中も優れたブレーキコントロールと安心感を提供 レース用に最適化されたハイドローリックブレーキシステムデザイン 専用のブレーキレバー形状、ストローク、コンタクトポイント、硬さと専用のシフトパドル レースコンポーネント用の軽量設計 ワンピースアルミ合金ボディデザイン 軽量でコンパクトなブレーキシステム ロープロファイルデザイン シマノ・フラットマウントシステム仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR色シリーズカラーカラー質量(g)平均131シリーズDURA-ACE R9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキパッドレジンパッド(L03A)フィン付ホースジョイントストレート