ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mm
シマノRT-CL300ディスクブレーキローターは、あらゆるライディングコンディションで優れた制動力を提供します。シマノのセンターロックマウントシステムには、スプラインマウントとロックリングが用いられ、ローターの取付けと取外しを素早く簡単に行うことができます。
長期間、安定した制動性能
レジンパッド専用
素早い組み立てを可能にするデザイン
センターロック
新型ロックリング形状
ロックリングは新たに両セレーション式を採用
E-BIKEスピードセンサーマグネット(SM-EWSS2)対応
外径:160mm、180mm
- 用途
- Fixing Type:Center Lock
ロックリング:ロックリング付き(内外スプライン)
外径(mm):160
Pad Notice:Resin Pad Only
ローター|素材:Stainless steel
- 内容量
- 1個
シマノスモールパーツ(純正部品) の新着商品
カテゴリ




















