カテゴリ

  • 自転車部品(19)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • ニッセイ(10)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • MARL(6)
  • RS PRO(6)
  • 京セラ(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • SMC(3)
  • エスコ(3)
  • サンドビック(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ワルター(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • ゼノア(2)
  • 竹村商会(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12t28」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28T SHIMANO(シマノ)カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28TSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
欠品中
幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。
用途歯数:12-28T
ACPWH12 スポークプロテクター 28H ロー最大:32T-34T SHIMANO(シマノ)ACPWH12 スポークプロテクター 28H ロー最大:32T-34TSHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
CS-HG400-9 9スピード 11-12-14-16-18-21-24-28-32T SHIMANO(シマノ)CS-HG400-9 9スピード 11-12-14-16-18-21-24-28-32TSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
CS-HG500 10S 12-28 SHIMANO(シマノ)CS-HG500 10S 12-28SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
シマノ 10速用カセットフリーコグ 12-28T
歯数12-28T
Y0RP98020 CS-HG710-12 ギアユニット(21-24-28-32-36T) SHIMANO(シマノ)Y0RP98020 CS-HG710-12 ギアユニット(21-24-28-32-36T)SHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
スプロケットユニット(21-24-28-32-36T)
CS-HG400-9 9スピード 11-12-13-14-16-18-21-24-28T SHIMANO(シマノ)CS-HG400-9 9スピード 11-12-13-14-16-18-21-24-28TSHIMANO(シマノ)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
CS-HG400-9 9スピード 12-14-16-18-21-24-28-32-36T SHIMANO(シマノ)CS-HG400-9 9スピード 12-14-16-18-21-24-28-32-36TSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
CS-M771-10 10スピード 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T SHIMANO(シマノ)CS-M771-10 10スピード 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32TSHIMANO(シマノ)
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
SAINT 7S HGカセットスプロケット SHIMANO(シマノ)SAINT 7S HGカセットスプロケットSHIMANO(シマノ)(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11SSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
カセットスプロケット CS-HG500 10S SHIMANO(シマノ)カセットスプロケット CS-HG500 10SSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
HG 10スピードカセットスプロケット
仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
リアディレイラー RD-4700-GS SHIMANO(シマノ)リアディレイラー RD-4700-GSSHIMANO(シマノ)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
安定した変速パフォーマンススムーズで軽い変速操作 新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T歯数最大フロント差/20T(ダブル16T)プーリーGS
DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルー SHIMANO(シマノ)DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルーSHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売 新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量 回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減 E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能 アンギュラコンタクトベアリング コンパクトで軽量 低い回転抵抗 簡単に設置できるディスクローター 耐久性のあるシール性能
CS-HG710-12 12S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)CS-HG710-12 12S カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持
仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T
CS-R7000 11S  カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)CS-R7000 11S カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション
仕様リアスピード :11タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-R7000-GS 105 ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)RD-R7000-GS 105 ミディアムケージ リアディレイラー 11SSHIMANO(シマノ)
7,798税込8,578
1本
9日以内出荷
安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-GSカバー:11-28T~11-34T ダイレクトマウント対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T質量(g)平均232シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-M820-SS SAINT リアディレイラー 10S SHIMANO(シマノ)RD-M820-SS SAINT リアディレイラー 10SSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
チェーン暴れ・脱落を抑える、チェーンスタビライザーとショートゲージ 音鳴りを防ぐ、バンパーストッパー内蔵 高耐久のスーパーワイドリンク ロープロファイル デザイン モードコンバーターによりワイド/クロスレシオに対応 ダイレクトマウント対応
仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:25T、ロースプロケット(最大):28/36T、(最小):23T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:5歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均280(モードコンバーターなし)シリーズSAINT M820 シリーズベアリングプ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):シングル適合チェーンHG-X 10スピード
CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLXSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
SHIMANO SLX カセットスプロケット CS-M7100-12 12スピード先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポートペダリングの最中でもスムーズなシフティングHYPERGLIDE+より軽量で高剛性のカセット スプロケット構成BEAM SPIDER・より軽量なドライブトレインのセットアップ新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケットMICRO SPLINE・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
CS-M8100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ)CS-M8100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO DEORE XTSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT カセットスプロケット CS-M8100-12 12スピード・優れたシフティング性能HYPERGLIDE+ による素早くスムースなシフティング性能BEAM SPIDERより軽量で丈夫カセットの慣性力軽減によるより素早い加速・MICRO SPLINE新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン