カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自転車部品(4)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • ニトムズ(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • RS PRO(64)
  • SMC(35)
  • EBM PAPST(29)
  • イスカル(19)
  • エスコ(18)
  • 東洋技研(18)
  • 大阪魂(17)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(11)
  • コガネイ(10)
  • 椿本チエイン(10)
  • CAMDENBOSS(10)
  • TRUSCO(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • エンジニア(8)
  • コーセル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 117」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS-M900 (3x11スピード用) 11スピード 11-13-15-17-19-21-24-27-31-35-40T SHIMANO(シマノ)CS-M900 (3x11スピード用) 11スピード 11-13-15-17-19-21-24-27-31-35-40TSHIMANO(シマノ)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタム SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタムSHIMANO(シマノ)
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
フォールを掌握せよーーーー本格的に贈るオシアジガーの進化形。 あのオシアジガーがいよいよフォールレバーを搭載して「Fカスタム」として登場。斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。 フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールし、フォールでの誘いを一層確かなものにします。 また、握りやすく力を込めやすい軽量のハンドルノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。アングラーの負担を軽減します。 もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などがジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。 1000番~1500番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番~3000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。
商品タイプベイトリール
20 オシアジガー 4000HG SHIMANO(シマノ)20 オシアジガー 4000HGSHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
コンパクト&高ラインキャパシティ。 深海&離島の大物に対応するNEWジガー。 ジギング用ベイトリールの王道・オシアジガーに、深海や離島の大物に対応する4000番が新登場。 コンセプトは「コンパクト&高ラインキャパシティ」。 PE3号×1200mの糸巻量を誇りながらも、パーミングサイドの外径を小径化することでホールド性も両立。 カンパチ、アブラボウズ、ベニアコウなどディープゾーンのターゲットを射程に収めます。 もちろん、ジガー伝統の堅牢な造りと滑らかな巻き上げ性能は余さず継承。 さらに大径スタードラグの搭載で、より細やかなドラグ調整が可能になりました。 オシアジガーFカスタム2000番のフォールレバーも装着可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)33.4タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:73ハンドル長さ(mm)110/98自重(g)790ギア比5.1糸巻き量(号-m)PE:3-1200、 4-900、 5-700、 6-580最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117ドラグ力(Kg)最大:18
17 オシアジガー 2000NR-HG SHIMANO(シマノ)17 オシアジガー 2000NR-HGSHIMANO(シマノ)
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
スピードを操れ!JIGGERが提案する新たな戦略。 パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。 マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。 ジギングリールに求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードという新たな戦略が加わった。 その幅はギア比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギア比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。 巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。 もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。 近海から中深海など幅広いゲームに対応します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:60ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)595ギア比6.2糸巻き量(号-m)PE:3-400、 4-300、 5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117ドラグ力(Kg)最大:10
FC EFCU40102BEX62 9/10/11S 175mm 36/22T ガード無 SHIMANO(シマノ)FC EFCU40102BEX62 9/10/11S 175mm 36/22T ガード無SHIMANO(シマノ)
5,598税込6,158
1セット
8日以内出荷
用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,175MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
FC EFCU60002BCX62 9/10/11S 170mm 36/22T ガード無 SHIMANO(シマノ)FC EFCU60002BCX62 9/10/11S 170mm 36/22T ガード無SHIMANO(シマノ)
9,798税込10,778
1セット
8日以内出荷
用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U6000-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,170MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
FC EFCU40102BCX62 9/10/11S 170mm 36/22T ガード無 SHIMANO(シマノ)FC EFCU40102BCX62 9/10/11S 170mm 36/22T ガード無SHIMANO(シマノ)
5,598税込6,158
1セット
8日以内出荷
用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,170MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
17 オシアジガー 2001NR-HG SHIMANO(シマノ)17 オシアジガー 2001NR-HGSHIMANO(シマノ)
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
スピードを操れ!JIGGERが提案する新たな戦略。 パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。 マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。 ジギングリールに求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードという新たな戦略が加わった。 その幅はギア比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギア比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。 巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。 もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。 近海から中深海など幅広いゲームに対応します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:60ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)595ギア比6.2糸巻き量(号-m)PE:3-400、 4-300、 5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117ドラグ力(Kg)最大:10