カテゴリ
- 自転車部品(58)
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(1)
- SMC(833)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(338)
- ホンダ(327)
- ParkerTAIYO(190)
- MAZDA(マツダ)(150)
- コガネイ(148)
- Panaracer(パナレーサー)(142)
- IKO(日本トムソン)(101)
- ニッサン(99)
- 日東工業(80)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- トヨタ(75)
- IRC(59)
- ミツビシ(43)
- KEMET(36)
- イトーキ(33)
- コノエ(29)
- CKD(24)
- ブランドをもっと見る
「700c」の検索結果

WH-RX880-TL-F12-700C ホイール フロント SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷SHIMANO GRX ホイール WH-RX880-TL-F12-700C センターロックディスクブレーキ フロント仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】F:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×25C(700C)
WH-RX870-TL-R12-700C チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801本9日以内出荷シマノGRX初のフルカーボンホイール 高さ32mmフルカーボンリム リム内幅:25mm 推奨タイヤサイズ:32-622 ~ 50-622 ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用寸法(mm)リム高さ:32、リム内部幅:25、リム外部幅:30.7、スルーアクスル:長さ142×内径Φ12色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)平均822シリーズGRX DI2ブレーキ種類センターロックディスクブレーキスポーク数24エンド幅(mm)142ホイールサイズ622×25C (700C)
Y0S198010 WH-RX870-TL-F12-700C バルブユニット
SHIMANO(シマノ)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷バルブユニット WH-RX870-TL-F12-700C
Y0S19802T WH-RX870-TL-F12-700C チューブレステープ
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷チューブレステープ WH-RX870-TL-F12-700C
Y0S19801T WH-RX870-TL-F12-700C スポーク 289mm
SHIMANO(シマノ)¥469税込¥5161個8日以内出荷スポーク(289 mm) WH-RX870-TL-F12-700C
WH-RX880-TL-R12-700C 12S ホイール センターロックディスクブレーキ リア SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷SHIMANO GRX ホイール WH-RX880-TL-R12-700C 12スピード仕様Rear Speed:12色カラーステッカー:シリーズカラータイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×25C(700C)
Y0SJ98050 WH-RX880-TL-R12-700C 左防水カバー付玉押シ
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷左防水カバー付玉押し WH-RX880-TL-R12-700C
2ピースクランクセット FC-4700
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造仕様(適合リアスピード)10スピード
WH-RS700-TL-R チューブレス 30 mm リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥84,980税込¥93,4781本9日以内出荷効率的な加速 高い駆動剛性フロント24mmおよびリア28mmのリム高 OPTBAL 軽量および高剛性 新型のレイヤーアップチューブレスカーボンラミネートリム スムーズな表面長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168寸法(mm)リム高さ:31、リム内部幅:15、リム外部幅:20.8色シルバー直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)平均924シリーズULTEGRA R8000 シリーズブレーキ種類リムブレーキスポーク数21エンド幅(mm)130ホイールサイズ622×15C
Y0SJ98040 WH-RX880-TL-R12-700 右キャップユニット
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷右キャップユニット WH-RX880-TL-R12-700C
ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781着当日出荷から6日以内出荷従来のシマノのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして軽量化に成功。 釣りを楽しむときは、ライフジャケットの装着がマスト。 ただし、大きくてかさばるライフジャケットは、キャスティングの邪魔になったり、狭い船上ですれ違う際に邪魔になることから、装着を敬遠されているのは事実。 従来のシマノのコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして重量は100gの軽量化に成功。ウエスト幅は、70~100cmと余裕があり、真冬でも防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できるのがポイント。 背面に装着することでキャスティングの邪魔にもならず、コンパクトなど狭い場所でもらくらくすれ違いも可能。 釣りの動きの自由を制限しない新しいライフジャケットの登場は、多くの釣り人に安全な釣り環境を提供する。サイズFREE
SM-S700 内装11S用 コモノセット ・CJ-S700、回り止めワッシャーストレートドロップ用(8R/8L)、袋ナットX2, スナップリングC
SHIMANO(シマノ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷
VF-053U ラフトエアジャケット (コンパクトタイプ・膨脹式救命具)
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷軽量かつコンパクトなラフトエアジャケット。国土交通省型式承認品(TypeA)取得済で、船での着用義務に対応したライフジャケットです。従来のコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%コンパクトになり、重量は約100g軽くなりました。コンパクトな設計は、アングラーに多くの恩恵をもたらします。キャストやしゃくり、やり取りの動作、狭い船上でのすれ違いや休憩時に干渉しづらく、ストレスの軽減につながります。ウエストの調整幅は70~100cmと余裕があり、真冬に防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できます。サイズFREE
WH-R9200-C50-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属
SHIMANO(シマノ)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷高さ50 mmのリムとチューブラータイヤのインターフェイスによりエアロダイナミクスと重量のバランスを取ったDURA-ACE C50チューブリムブレーキホイールは、間違いのない選択です。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm モデル番号:WH-R9200-C50-TU-F モデル名 WH-R9200-C50-TU 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:リムブレーキ タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)586リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:クイックリリースタイプスポーク数16タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)50ホイールサイズ700C
EFCR4000CX26 クランクセット 170mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR4000CX04 クランクセット 170mm 50/34T
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCU20011CB0C クランク チェーンガード付キ 170mm 40T
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881ペア欠品中ギアの特殊な歯先形状がチェーンのかみ合わせと保持力を向上させ、起伏の多い地形でもスムーズなライディングを実現。スムーズさと信頼性を両立し、あらゆる地形に対応するこの高剛性8スピードクランクセットで、新たなチャレンジに挑みましょう。用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガード付き。ユニットBB用。クランク取付けボルトなし。歯数構成:40T