曜日別特売

EFCR4000CX04 クランクセット 170mm 50/34T

EFCR4000CX04 クランクセット 170mm 50/34T - SHIMANO(シマノ)

新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。
ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。
また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。
シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承
チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ
クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm

用途
BBパーツなし
CGなし
Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )
クランクアーム長さ(mm):170
Crankset technology:2-PCS FC
歯数構成:50-34T
推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB
推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501
Qファクター (mm):150
チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T
スパイダー/ギアアーム:4
P.C.D. (mm):110
チェーンライン (mm):43.5
対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード
リアスピード:11
内容量
1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79852529EFCR4000CX04
23,222
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする