カテゴリ
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- Ampco(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(50)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SMC(9)
- アックスブレーン(1)
- エスコ(3)
- ニッサン(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 三菱(1)
- 富士倉(1)
- 渡辺電機工業(27)
- 象印マホービン(5)
- 馬印(6)
「ax-36」の検索結果

EFCR4000AX26 クランクセット 165mm 52/36T
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781ペア7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):165。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11