カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 自転車部品(8)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- オカムラ(岡村製作所)(79)
- INAX(LIXIL)(71)
- ParkerTAIYO(62)
- brembo(53)
- タカチ電機工業(14)
- エスコ(13)
- オーエッチ工業(13)
- クラウン[事務用品](9)
- Vesrah(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- 大阪魂(6)
- 東洋技研(5)
- KSフィルター(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- TDK(4)
- ベッセル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アールズギア(4)
- ブランドをもっと見る
「bb7」の検索結果
特価

FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm
SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付きクランク長(mm)170色ブラック
グラップラー プレミアム
SHIMANO(シマノ)¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷フォールと巻きで2倍誘う!革新的ライトジギングリール。 ライトジギングのさらなる境地を求め、マイクロモジュールギアの滑らかな巻き上げ性能にフォール機能をプラスした革新リール。 レベルワインド連動によるスムーズなライン放出に加え、新機構のフォールレバーでフォール速度を自在に調整。カウンターにはフォールと巻き上げの速度を表示し、クラッチを切った瞬間からアグレッシブなゲームを演出する。 さらに冷間鍛造ロングハンドル&C14+ラウンドノブで大物とのファイトにも対応。ジギングからライトテンヤタチウオまで幅広いシーンに対応する。仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):81、ベアリング数BB/ローラー:7/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH-1ハンドル長さ(mm)60ギヤ比8.1自重(g)265商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
スコーピオン MD
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷力と緻密さを兼ね備えた本気のウルトラストロング。モンスターとの力勝負を見据えたストロングベイトリールの登場です。 スプールを薄肉化&ナロー化したうえで、SVSブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、遠投性能と対バックラッシュ性能をともに向上。ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用していても、安心して振り切れます。 43mmの大径スプールと7.9のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。ハンドルは45mmの標準仕様と、51mmのロング仕様をご用意しました。仕様スプール径/幅(mm):43/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):107、ベアリング数BB/ローラー:7/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-2,3,4,5ギヤ比7.9商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)8糸巻き量(号-m)PE:4-180/5-140/6-120
VANFORD ヴァンフォード
SHIMANO(シマノ)¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷SUPER FAST 意のままに操れる「超感度・軽量」でフィールドを攻略せよ! グナムライトローターと軽量ボディにより、巻き出しの軽さと優れた操作性を実現。また、滑らかで静粛性の高いギアフィーリングを叶えるマイクロモジュールギアII、サイレントドライブを搭載し、より繊細なリーリングも可能。 さらにロングストロークスプールによる遠投性能やXプロテクト、HAGANEギアによる耐久性能も譲らない。結果を求めるテクニカルかつストイックなアングラーへ。
26 スコーピオン DCMD
SHIMANO(シマノ)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷頑強さと遠投性能で大型魚と対峙する、フリースタイルDCのあらたなる系譜。フリースタイルジャンルの中核をなすスコーピオンシリーズに、待望のDC MDが登場。最新のI-DC 5とマグナムライトスプールⅣを搭載することで、飛躍的にキャスト性能を高めました。逆テーパー化により糸巻き形状を矯正し、回転時のブレを低減するマグナムライトスプールⅣは、ハイラインキャパシティとスムーズなキャストフィールを両立する、アンタレス DC MD譲りの径38mm/幅21mmサイズを採用。より広いレンジで、より繊細にブレーキ力を制御するNEW I-DC5は、ライントラブルを抑制しつつ、さらに遠方へのアプローチを可能にします。タフなボディに秘めた力強さと、卓越のキャスト性能で世界の大型魚に挑む、新世代モンスタードライブの誕生です。幅(mm)【スプール】21径(Φmm)【スプール】38ベアリング【BB】7【ローラー】1ハンドル【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)Aハンドル長さ(mm)45自重(g)225糸巻量(lb-m)【ナイロン】14-145, 16-120, 20-100
スコーピオン
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷さらなる高剛性ボディを手に入れた、本気のウルトラストロング。ブラックバスから青物、怪魚まで、数々の大物と対峙してきたスコーピオンMDが、さらに強く、扱いやすく進化しました。NEWスコーピオンMD300は、#300サイズ初のコアソリッドボディを採用しています。従来以上にたわみを抑えた高剛性ボディは、巻き上げパワーの伝達力を高め、大型魚との真っ向勝負に大きなアドバンテージをもたらします。ブレーキシステムには、新機構SVSインフィニティMD TUNEを採用。外部ダイアルによる無段階調整はもちろん、8個のブレーキシューにより高いブレーキ力が確保され、空気抵抗の大きいジャイアントベイトや、急な風向きの変化への対応力も向上しています。マイクロモジュールギアやX-SHIPといった基本機能を踏襲し、ハイラインキャパシティや高いドラグ力で鍛え上げた生粋のフリースタイル仕様。さらなる大型魚に挑むための、本気のウルトラストロングモデルです。ベアリング【BB】7【ローラ―】1ギア比7.6糸巻き量(号-m)【PE】4-180 / 5-140 / 6-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)103糸巻量(lb-m)【ナイロン】16-210 / 20-160 / 25-135ドラグ力(Kg)最大8ハンドルタイプBH-2 / 3 / 4 / 5
エンゲツ
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷際立つフォール。レベルワインド連動で鯛ラバゲームが劇的に進化。進化を止めない鯛ラバリール・エンゲツ。マイクロモジュールギア、X-SHIPがもたらす滑らかかつ強力な巻き上げはそのままに、レベルワインド連動スプール、フォールレバーを搭載して安定したフォールを演出。堅牢さを増したアルミのHAGANEボディが大鯛との力勝負を制します。アイテムは汎用性の高い100番に加え、ドテラ鯛ラバを見据えた150番をラインナップ。幅広いフィールドと戦略に応える鯛ラバリールの誕生です。仕様●スプール径(mm)/幅(mm):32/22●ベアリング数BB/ローラ―:2026/07/01ハンドル長さ(mm)60自重(g)220ギア比7.8最大ドラグ(kg)4糸巻き量(号-m)PE:0.8-400, 1-330, 1.5-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78
24 ヴァンフォード
SHIMANO(シマノ)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷軽快さとリーリングのレスポンスを追求したマグナムライトシリーズの中核モデルとして、。テクニカル系、フィネス系をはじめ幅広いゲームで活躍するヴァンフォード。
スコーピオンMD
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷フリースタイルでモンスターを。フリースタイルベイトリール スコーピオンMD。立ち上がり、伸びに優れるMGLスプールⅢはナイロン20lb-100mのハイラインキャパシティを備え、最大ドラグ力は5.5-6.0kgと、フリースタイル対応スペックを備えます。ブレーキはキャストフィール、遠投性能に優れるSVSインフィニティを搭載。中型~大型ルアーまで、フリースタイルジャンルを幅広くカバーします。また、滑らかな巻き上げを実現するマイクロモジュールギア、それを強固に支持するX-SHIP、それらを覆うHAGANEボディなど、対大型魚でも安心の仕様です。仕様●スプール径(mm)/幅(mm):35/23●ベアリング数BB/ローラ―:2026/07/01ハンドル長さ(mm)45自重(g)215糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165, 14-145, 16-120, 20-100
22 SLX DC XT 70HG
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
22 SLX DC XT 71XG
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個欠品中目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
19 エンゲツ CT 151HG
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷際立つフォール。 レベルワインド連動で鯛ラバゲームが劇的に進化。 進化を止めない鯛ラバリール・エンゲツがさらなるスペックをまとってリニューアル。 マイクロモジュールギア、X-SHIPがもたらす滑らかかつ強力な巻き上げはそのままに、レベルワインド連動スプール、フォールレバーを搭載して安定したフォールを演出。 堅牢さを増したアルミのHAGANEボディが大鯛との力勝負を制します。 アイテムは汎用性の高い100番に加え、ドテラ鯛ラバを見据えた150番をラインナップ。 幅広いフィールドと戦略に応える鯛ラバリールの誕生です。仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:32ハンドル長さ(mm)60自重(g)220ギア比7.8糸巻き量(号-m)PE:0.8-400、 1-330、 1.5-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78ドラグ力(Kg)最大:4
22 SLX DC XT 71HG
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
21 エンゲツ 150HG
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷際立つフォール。 レベルワインド連動で鯛ラバゲームが劇的に進化。 進化を止めない鯛ラバリール・エンゲツがさらなるスペックをまとってリニューアル。 マイクロモジュールギア、X-SHIPがもたらす滑らかかつ強力な巻き上げはそのままに、レベルワインド連動スプール、フォールレバーを搭載して安定したフォールを演出。 堅牢さを増したアルミのHAGANEボディが大鯛との力勝負を制します。 アイテムは汎用性の高い100番に加え、ドテラ鯛ラバを見据えた150番をラインナップ。 幅広いフィールドと戦略に応える鯛ラバリールの誕生です。仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:32ハンドル長さ(mm)60自重(g)220ギア比7.8糸巻き量(号-m)PE:0.8-400、 1-330、 1.5-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78ドラグ力(Kg)最大:4
22 SLX DC XT 70XG
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
22 SLX DC XT 70
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比6.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)64糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
10アオリスタC3000
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷より軽くよりスムーズに!新世代ヤエン専用機登場。仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D径(Φmm)スプール:46.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)240ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、PE:1-400最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74ドラグ力(Kg)実用:2、最大:2.5
22 SLX DC XT 71
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比6.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)64糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5