26 スコーピオン DCMD
頑強さと遠投性能で大型魚と対峙する、フリースタイルDCのあらたなる系譜
フリースタイルジャンルの中核をなすスコーピオンシリーズに、待望のDC MDが登場。
最新のI-DC 5とマグナムライトスプールⅣを搭載することで、飛躍的にキャスト性能を高めました。
逆テーパー化により糸巻き形状を矯正し、回転時のブレを低減するマグナムライトスプールⅣは、ハイラインキャパシティとスムーズなキャストフィールを両立する、アンタレス DC MD譲りの径38mm/幅21mmサイズを採用。
より広いレンジで、より繊細にブレーキ力を制御するNEW I-DC5は、ライントラブルを抑制しつつ、さらに遠方へのアプローチを可能にします。タフなボディに秘めた力強さと、卓越のキャスト性能で世界の大型魚に挑む、新世代モンスタードライブの誕生です。
- 幅(mm)
- 【スプール】21
- 径(Φmm)
- 【スプール】38
- ベアリング
- 【BB】7【ローラー】1
- ハンドル
- 【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)A
- ハンドル長さ(mm)
- 45
- 自重(g)
- 225
- 糸巻量(lb-m)
- 【ナイロン】14-145, 16-120, 20-100
- 内容量
- 1個
リール の新着商品
カテゴリ
















![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)







![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)
![26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294602-260930-02.jpg)
