カテゴリ
- 自転車部品(8)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- オジデン(大阪自動電機)(11)
- KICKER(11)
- ATEN(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- アイエルモータースポーツ(8)
- BUTTERFLY(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- プラネックスコミュニケーションズ(6)
- オリオン(ORION)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- イチネンTASCO(5)
- CAPTAIN STAG(5)
- マリンテック(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- ケルヒャー(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- セルスター(4)
- マスプロ電工(4)
- ブランドをもっと見る
「br-cs」の検索結果

カセットスプロケット ECSHG2107232 7S 12-32T
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。用途歯数:12-32T
カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28T
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。用途歯数:12-28T
カセットスプロケット ECSHG4007128 7S 11-28T
SHIMANO(シマノ)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG400-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットはプレミアムメッキデザインで、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。用途歯数:11-28T
ERDU6040 RDU6040 D-ATT
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷新型CUESリアディレーラーRD-U6040は2x11 スピード専用設計となり、CUESの従来モデルより大幅にコンパクトです。ロードバイク、オールロードバイク、グラベルバイクに最適な流線型デザインを採用し、 100 gの軽量化を実現することで、軽快でスマートなパフォーマンスを提供します。シマノ シャドー RD。より広いギアレンジのキャパシティ。ロースプロケット:最大 36T。RD-U6040は、CS-RS400 HGカセットスプロケットに対応しています。用途プ-リ-/歯数:11/13T。トップスプロケット|最小:11T。トップスプロケット|最大:11T。ロースプロケット|最小:36T。ロースプロケット|最大:36T。トータルキャパシティ:41T。最大フロントギア歯数差:16T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
CS-HG710-12 12S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36。洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供。新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T
カセットスプロケット ECSHG3008145 8S 11-45T
SHIMANO(シマノ)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。幅広いギア比とシンプルさの絶妙なバランスを実現した、極めて汎用性の高い8スピードのCS-HG300-8カセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーの導入により、どのようなライディングスタイルでも信頼のシフトパフォーマンスを提供します。用途ワイドレシオな歯数構成:11-45T。
CS-M8100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT カセットスプロケット CS-M8100-12 12スピード。・優れたシフティング性能。HYPERGLIDE+ による素早くスムースなシフティング性能。BEAM SPIDER。より軽量で丈夫。カセットの慣性力軽減によるより素早い加速。・MICRO SPLINE。新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット。・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷SHIMANO SLX カセットスプロケット CS-M7100-12 12スピード。先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート。ペダリングの最中でもスムーズなシフティング。HYPERGLIDE+。より軽量で高剛性のカセット スプロケット構成。BEAM SPIDER。・より軽量なドライブトレインのセットアップ。新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット。MICRO SPLINE。・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン