カテゴリ

  • 自転車部品(13)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • SMC(120)
  • omron(オムロン)(30)
  • ニッサン(19)
  • エスコ(18)
  • KITO(キトー)(18)
  • スズキ(16)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • 扶桑精機(11)
  • 倉茂電工(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • ラムマウント(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • BELDEN(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • ネグロス電工(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx-4」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EFCR4000CX04 クランクセット 170mm 50/34T SHIMANO(シマノ)EFCR4000CX04 クランクセット 170mm 50/34TSHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278
1ペア
7日以内出荷
新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm
用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
EFCR3000CX04C クランク 50/34T 170mm 9S ガード付 SHIMANO(シマノ)EFCR3000CX04C クランク 50/34T 170mm 9S ガード付SHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
EFCR3000CX04X クランクセット 50/34T 170mm 9S BB別売 SHIMANO(シマノ)EFCR3000CX04X クランクセット 50/34T 170mm 9S BB別売SHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。 充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。 防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
EFCM6000CX44X クランク 34/24T 170mm 10S ・BB別売 SHIMANO(シマノ)EFCM6000CX44X クランク 34/24T 170mm 10S ・BB別売SHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
クランク 50/34T 170mm 8S ガード付・BB別 SHIMANO(シマノ)クランク 50/34T 170mm 8S ガード付・BB別SHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1組
7日以内出荷
2ピースクランクセット FC-4700 SHIMANO(シマノ)2ピースクランクセット FC-4700SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
クランク 50/34T 170mm 8S ・BB別売 SHIMANO(シマノ)クランク 50/34T 170mm 8S ・BB別売SHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1組
8日以内出荷
仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)無し、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×34T寸法(mm)(チェーンライン)43.5タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110クランク長(mm)170
FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R7100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード SHIMANO(シマノ)FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピードSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット 11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応 新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T 2-PIECE CRANKSET
寸法(mm)Qファクター:150ブラック質量(g)平均:908 (50-34T)チェーン長(mm)43.5寸法P.C.D.(mm)左/右:110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピード SHIMANO(シマノ)FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピードSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
4アームデザインの12速用ロードクランクセット
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4、チェーンリングコンビネーション:50-34T、推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501、推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB寸法(mm)Qファクター:150ブラックチェーン長(mm)44.5寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード