カテゴリ

  • 自転車部品(80)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(236)
  • シーバイエス(182)
  • エスコ(89)
  • DAYTONA(デイトナ)(78)
  • omron(オムロン)(69)
  • Vance&Hines(68)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(63)
  • 東京堂(56)
  • NSK(日本精工)(55)
  • TAKEGAWA(武川)(55)
  • 三菱電機(53)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(53)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • ダンドリビス(49)
  • CKD(44)
  • 扶桑精機(44)
  • サンドビック(43)
  • ホンダ(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EFCR4000CX26 クランクセット 170mm 52/36T SHIMANO(シマノ)

    EFCR4000CX26 クランクセット 170mm 52/36T

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1ペア
    7日以内出荷
    新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm
    用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:52-36T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
  • EFCR4000CX04 クランクセット 170mm 50/34T SHIMANO(シマノ)

    EFCR4000CX04 クランクセット 170mm 50/34T

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1ペア
    7日以内出荷
    新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm
    用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
  • EFCCX50CX66L クランク 46/36T 170mm 10S ブラック SHIMANO(シマノ)

    EFCCX50CX66L クランク 46/36T 170mm 10S ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
  • EFCM6000CX66X クランク 36/26T 170mm 10S ・BB別売 SHIMANO(シマノ)

    EFCM6000CX66X クランク 36/26T 170mm 10S ・BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
  • EFCM6000CX44X クランク 34/24T 170mm 10S ・BB別売 SHIMANO(シマノ)

    EFCM6000CX44X クランク 34/24T 170mm 10S ・BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
  • EFCMT500CX002X クランク 40/30/22 170mm 10S ・BB別売 SHIMANO(シマノ)

    EFCMT500CX002X クランク 40/30/22 170mm 10S ・BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
  • EFCM6000CX88X クランク 38/28T 170mm 10S ・BB別売 SHIMANO(シマノ)

    EFCM6000CX88X クランク 38/28T 170mm 10S ・BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
  • EFCR3000CX04X クランクセット 50/34T 170mm 9S BB別売 SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000CX04X クランクセット 50/34T 170mm 9S BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
  • EFCR3000CX04C クランク 50/34T 170mm 9S ガード付 SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000CX04C クランク 50/34T 170mm 9S ガード付

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • EFC4703CX090 クランク 50/39/30T 170mm 10S HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)

    EFC4703CX090 クランク 50/39/30T 170mm 10S HG-Xチェーン専用

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
  • ブレーキシュー R50T2 (BR-CX50) (L) ボルト & ワッシャー SHIMANO(シマノ)

    ブレーキシュー R50T2 (BR-CX50) (L) ボルト & ワッシャー

    SHIMANO(シマノ)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • ブレーキシュー R50T2 (BR-CX50) (S) ボルト & ワッシャー SHIMANO(シマノ)

    ブレーキシュー R50T2 (BR-CX50) (S) ボルト & ワッシャー

    SHIMANO(シマノ)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • SLX HB-M7110 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ SHIMANO(シマノ)

    SLX HB-M7110 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ

    SHIMANO(シマノ)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    ディスクブレーキ用フロントハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 工具不要の15mmスキュワー装置は剛性で軽量 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 Jベンドスポーク用
    寸法(mm)OLD:100軸長(mm)100×15
  • SLX HB-M7110-B 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ SHIMANO(シマノ)

    SLX HB-M7110-B 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ

    SHIMANO(シマノ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ディスクブレーキ用フロントハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 工具不要の15mmスキュワー装置は剛性で軽量 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 Jベンドスポーク用
    寸法(mm)OLD:110軸長(mm)110×15
  • GRX クランクセット FC-RX810-2 11段 SHIMANO(シマノ)

    GRX クランクセット FC-RX810-2 11段

    SHIMANO(シマノ)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    歯数48×31T
  • FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R8100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • 『パーツ販売』22 ボーダレス 420H-T SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』22 ボーダレス 420H-T

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • HB-M9110-B ハブ軸組 110mm SHIMANO(シマノ)

    HB-M9110-B ハブ軸組 110mm

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
  • HB-M9110-B ハブジクユニット SHIMANO(シマノ)

    HB-M9110-B ハブジクユニット

    SHIMANO(シマノ)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
  • GRX クランクセット FC-RX810-1 11段 SHIMANO(シマノ)

    GRX クランクセット FC-RX810-1 11段

    SHIMANO(シマノ)
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
  • HB-M9110 右ロックナット SHIMANO(シマノ)

    HB-M9110 右ロックナット

    SHIMANO(シマノ)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
  • 『パーツ販売』21 ボーダレス GL(ガイドレス) K585-T SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』21 ボーダレス GL(ガイドレス) K585-T

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。 充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。 防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
    シリーズDURA-ACE R9200 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
  • FC-M7130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)

    FC-M7130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    SHIMANO SLX クランクセット FC-M7130-1 12スピード
    ガードチェーンガード:なし
  • FC-R8000 11S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R8000 11S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
    仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146シリーズカラー質量(g)674(平均)シリーズULTEGRA R8000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • 2ピースクランクセット FC-4700 SHIMANO(シマノ)

    2ピースクランクセット FC-4700

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
    仕様(適合リアスピード)10スピード
  • クランク 50/34T 170mm 8S ガード付・BB別 SHIMANO(シマノ)

    クランク 50/34T 170mm 8S ガード付・BB別

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1組
    7日以内出荷
  • FC-M7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-M7100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm
    仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172質量(g)673(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
  • FC-M8100-2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-M8100-2 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm
    仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36-26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172シリーズカラー質量(g)650(平均)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
  • HB-M9110 XTR ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル SHIMANO(シマノ)

    HB-M9110 XTR ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル

    SHIMANO(シマノ)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    O.L.D.:100 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
    寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.4シルバー質量(g)132シリーズXTR M9100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
  • HB-M8110 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル SHIMANO(シマノ)

    HB-M8110 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール 内蔵グリススリーブ O.L.D.: 100 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー
    寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7ブラック質量(g)142シリーズDEORE XT M8100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
  • FC-M9100-2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-M9100-2 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 162 mm チェーンライン: 48.8 mm
    仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数38-28T寸法(mm)チェーンライン: 48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 162シリーズカラー質量(g)597(平均)シリーズXTR M9100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
  • FH-M9111 XTRリアフリーハブ 142mm×12mm E-スルーアクスル 12スピード SHIMANO(シマノ)

    FH-M9111 XTRリアフリーハブ 142mm×12mm E-スルーアクスル 12スピード

    SHIMANO(シマノ)
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    O.L.D.:142 mm スポークホール:28H、32H 迅速係合:最大 7.0 度
    寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.89、オフセット:7.05シルバー質量(g)平均:237シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:50/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142フランジ径(Φmm)左/右:59/70
  • ESTA073PACX1 デュアルコントロールレバー 3×7S SHIMANO(シマノ)

    ESTA073PACX1 デュアルコントロールレバー 3×7S

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
  • ESTA070PACX1 デュアルコントロールレバー 2×7S SHIMANO(シマノ)

    ESTA070PACX1 デュアルコントロールレバー 2×7S

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
  • EFCCX50EX66S クランク 46/36T 175mm 10S シルバー SHIMANO(シマノ)

    EFCCX50EX66S クランク 46/36T 175mm 10S シルバー

    SHIMANO(シマノ)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
  • EFCCX50EX66L クランク 46/36T 175mm 10S ブラック SHIMANO(シマノ)

    EFCCX50EX66L クランク 46/36T 175mm 10S ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
  • FC-M9120-B2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-M9120-B2 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け より早い加速 新ドライブシステム でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 168 mm チェーンライン: 51.8 mm
    仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数38-28T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168シリーズカラー質量(g)616(平均)シリーズXTR M9100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
  • HB-M8110-B DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル SHIMANO(シマノ)

    HB-M8110-B DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル

    SHIMANO(シマノ)
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール O.L.D.:110 mm
    寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.7ブラック質量(g)147シリーズDEORE XT M8100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
  • FH-M9111-B XTR リアフリーハブ 148mm×12mm E-スルー アクスル 12スピード SHIMANO(シマノ)

    FH-M9111-B XTR リアフリーハブ 148mm×12mm E-スルー アクスル 12スピード

    SHIMANO(シマノ)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    O.L.D.:148 mm スポークホール:28H、32H クイックエンゲージメント:最大 7.0 度
    寸法(mm)OLD:148、フランジ間:63.06、オフセット:7.02シルバー質量(g)平均:238シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:47.25/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148フランジ径(Φmm)左/右:56.25/70