カテゴリ

  • 自転車部品(8)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • BIGM(丸山製作所)(1,571)
  • Nikon(ニコン)(15)
  • KITACO(12)
  • 工進(10)
  • フジホーム(8)
  • ハリケーン(6)
  • リスダンケミカル(6)
  • トップ工業(5)
  • DELTA(デルタ)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • DXアンテナ(5)
  • ワルター(5)
  • KSフィルター(5)
  • コクヨ(4)
  • 三京ダイヤモンド工業(4)
  • ダイニチ工業(4)
  • 東日製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dx04」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EFCR4000DX04 クランクセット 172.5mm 50/34T SHIMANO(シマノ)

    EFCR4000DX04 クランクセット 172.5mm 50/34T

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1ペア
    7日以内出荷
    新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm
    用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):172.5。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
  • EFC4700DX04 クランク 50/34T 172.5mm 10S ・HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)

    EFC4700DX04 クランク 50/34T 172.5mm 10S ・HG-Xチェーン専用

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
  • FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R8100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R9200 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R7100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピード SHIMANO(シマノ)

    FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピード

    SHIMANO(シマノ)
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    4アームデザインの12速用ロードクランクセット
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4、チェーンリングコンビネーション:50-34T、推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501、推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB寸法(mm)Qファクター:150ブラックチェーン長(mm)44.5寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
    付属品TL-FC40仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24シリーズULTEGRA R8100 シリーズバッテリー容量(Ah)0.66ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
  • FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード SHIMANO(シマノ)

    FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット 11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応 新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T 2-PIECE CRANKSET
    寸法(mm)Qファクター:150ブラック質量(g)平均:908 (50-34T)チェーン長(mm)43.5寸法P.C.D.(mm)左/右:110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード