EFCR4000DX04 クランクセット 172.5mm 50/34T
新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。
ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。
また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。
シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承
チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ
クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm
- 用途
- BBパーツなし
CGなし
Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )
クランクアーム長さ(mm):172.5
Crankset technology:2-PCS FC
歯数構成:50-34T
推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB
推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501
Qファクター (mm):150
チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T
スパイダー/ギアアーム:4
P.C.D. (mm):110
チェーンライン (mm):43.5
対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード
リアスピード:11
- 内容量
- 1ペア
シマノスモールパーツ(純正部品) の新着商品
カテゴリ





















