カテゴリ

  • 自転車部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • ホンダ(42)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • 廣杉計器(5)
  • ニッサン(5)
  • brembo(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • イスカル(2)
  • SMC(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • スバル(2)
  • アズワン(1)
  • コクヨ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e804」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ SHIMANO(シマノ)BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプSHIMANO(シマノ)
93,980税込103,378
1本
欠品中
BT-E8036と同じ外観 フレームのシルエットを損なわないデザイン 現行のBT-E8035と同じマウントを使用 長寿命性能 クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80スタンダード質量(g)3.15(平均)シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)14(504Wh)
BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリー SHIMANO(シマノ)BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリーSHIMANO(シマノ)
109,000税込119,900
1個
62日以内出荷
SHIMANO バッテリー(SHIMANO STEPS) BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代・フレームのシルエットを損なわないデザイン現行のBT-E8035と同じマウントを使用・長寿命性能・電圧:36 V・容量:17.5 (Ah) / 630 (Wh)・クイックチャージ:2.5時間で50%充電*6時間でフル充電* *EC-E8004を使用して充電時・蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリーフル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
SM-CRE804 アームアダプター SHIMANO(シマノ)SM-CRE804 アームアダプターSHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
欠品中