カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- HAKKO(白光)(5)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ROHM(1)
- Lovato(1)
「fx1002」の検索結果
特価

19 FX 1000 2号糸付き
SHIMANO(シマノ)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。付属品ナイロン2号-100m糸付仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1ストローク(mm)12径(Φmm)スプール:39ハンドル長さ(mm)45自重(g)205ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-130、 2-100、 2.5-85、フロロ:1.5-120、 2-85、 2.5-70、PE:0.8-240、 1-190最大巻上長(cm/ハンドル1回転)61糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-170、 0.20-140、 0.25-90ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3