カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 自転車部品(6)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(5)
- SMC(123)
- サンドビック(47)
- エスコ(39)
- onsemi(37)
- MAZDA(マツダ)(35)
- TRUSCO(30)
- 福井クラフト(16)
- イマオコーポレーション(15)
- ヤマニパッケージ(13)
- PISCO(ピスコ)(10)
- SAMTEC(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- Festo(9)
- キャンブロ(8)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- ON SEMICONDUCTOR(8)
- 佐藤計量器製作所(7)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
「g-123」の検索結果
特価

SL-M820-R-SET 右のみ 10S シフトレバー SHIMANO SAINT
SHIMANO(シマノ)¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷SHIMANO SAINT SL-M820 (I-spec B) 右レバーのみ 10S。・軽くて明快な操作性。・レバーフリクションを低減するベアリング内蔵。・ダウンヒルレースに最適な滑り止め付きエルゴノミックレバー。・インスタントリリース、マルチリリース、ツーウェイリリース。・MTB 10スピード、右のみ。・平均重量:SL-M820;123g(右のみ) SL-M820-B-I;114g(右のみ)仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア10スピード種別I-spec B長さ(mm)アウターケーシング:1880色シリーズカラークランプI-SPECケーブル長(mm)インナー:2050左右区別右
SL-M820-R-SET 右のみ 10S シフトレバー SHIMANO SAINT
SHIMANO(シマノ)¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷SHIMANO SAINT SL-M820 右レバーのみ 10S。・軽くて明快な操作性。・レバーフリクションを低減するベアリング内蔵。・ダウンヒルレースに最適な滑り止め付きエルゴノミックレバー。・インスタントリリース、マルチリリース、ツーウェイリリース。・MTB 10スピード、右のみ。・平均重量:SL-M820;123g(右のみ) SL-M820-B-I;114g(右のみ)仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア10スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:2050左右区別右
ダイナダート
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷タチウオ・サワラ・シーバス・フラットフィッシュ・青物。シーズンを問わず強制的に追わせて喰わすことでストロングバイトに持ち込むワインドゲーム。誰でも快適かつ美しくダイナミックなダートを斬ることができる専用モデル。継数(本)2
グラップラーBB タイプLJ
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷全22アイテムでジギングに死角なし。世界に通用するグローバルロッド。オフショアゲームの醍醐味を、より多くのアングラーに伝えるために開発されたハイパフォーマンスロッドグラップラーBB。ブランクスにはハイパワーXを搭載して不快なネジレやブレを抑えると同時に、オフショアロッドに必要なレスポンスとパワーを向上。激しいジャークや大物とのファイトにもしっかり対応します。また、すべてのモデルで持ち運びの利便性を考慮したグリップジョイント2ピースを採用しながら、1ピースに迫るスムーズな曲がりと強度を両立しています。ラインナップは全22アイテム。スピード&パワーで青物を攻略するジギング、近海の多種多様なターゲットを狙うライトジギング、魅惑的なスロー&フォールアクションで誘うスロー系ジギングの3カテゴリーに専用設計を施したモデルを展開し、より多くのアングラーにオフショアゲームの醍醐味をお伝えします。継数(本)2
エンゲツTT
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷軽量で実釣性能に優れたコストパフォーマンスモデル。軽量で実釣性能に優れたコストパフォーマンスモデル「炎月TT」が新登場。基本性能である等速巻きの精度を高め、軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルX]、ティップには高強度・しなやかカーボンソリッド[タフテックα](ベイトロッド)を搭載しました。さらにベイトロッドには握り心地を追求した「Xシート デュアルガングリップ」を採用。手首を真っ直ぐに近い状態で握ることができるガングリップ形状は、安定したリーリングやファイトを可能にし、疲れを軽減します。継数(本)2
ムーンショット BS
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷人気高まるボートシーバスを代表に様々なインショアゲームに活躍するムーンショットBS。高精度のキャストを駆使するストラクチャーゲームをはじめ、遠投によるオープンエリア攻略、エキサイティングなビッグベイトパターンなど、季節やエリアに応じて多様なゲームに適応。継数(本)2
クロスミッション
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷新提案!オフショアを気軽に楽しむマルチコンセプトロッド。もっと気軽に、オールラウンドかつスマートに釣りを楽しむことをコンセプトとしたオフショアゲームのマルチロッド、それがクロスミッションです。汎用性を重視したアクションは鯛ラバ、ライトジギング、ティップエギングをはじめ、メタルスッテやインチクなどライトスタイルの幅広い釣りに応用が利き、多種多様なターゲットの攻略に活躍します。新設計のブランクスはオールラウンド性能を重視し、等速巻きからジャーク、シェイク、フッキングなどの各動作を快適に行うための高バランスを追求。ティップにはしなやかで高強度なカーボンソリッドタフテックαを搭載し、繊細な操作性と喰い込みの良さも確保。 また、ベイトモデルに採用されたXシート※は、シート形状を交換できるシマノ独自の機構。 別売の夢屋Xシートと交換することで、スタイルや目的に応じたベストマッチングが可能です。※標準仕様は汎用性を重視したトリガーを装着しています。※ベイトのみ対象全長(m)1.98継数(本)2仕舞(cm)102.9
ダイナダートXR
SHIMANO(シマノ)¥36,980税込¥40,6781本5日以内出荷充実の機能で思うがままのワインド釣法へ。シーズン問わずターゲットを強制的に追わせて喰わすことでストロングバイトに持ち込む魅惑のワインドゲームを提案する「DYNA DART」にXRシリーズが登場。XRシリーズは[ハイパワーX]に加え、[スパイラルXコア]と[Xガイド]を搭載し、軽さと操作性を向上。扱いやすさの証明された[セミロングフロントグリップ]や[天面フラットリアグリップ] (スピニングモデルのみに採用) はそのままに、より状況や各地のフィールド特性に合わせたアイテム展開を備え、タフコンディションを打ち破るスペックを獲得しました。方式【継ぎ】逆並継継数(本)2
26 炎月XR
SHIMANO(シマノ)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷さまざまなフィールドや状況の変化に対応するハイスペックモデル「エンゲツXR」。数ある鯛ラバゲームの本質を追求し、乗せ調子(フルソリッド/ソリッドティップ/チューブラーティップ)、ドテラ調子、キャスティングの3シリーズ、計5タイプをラインナップ。タイプごとの特徴を活かした専用設計は、軽くて強いブランクスを実現するスパイラルXコア、フルソリッドをカーボンテープでX状に強化してブレやパワーロスを抑制したハイパワーXフルソリッド、高強度ソリッドタフテック∞などを適材適所に採用。ベイトロッドには優れたグリップ力を追求したXシートバーサタイルガングリップを採用。スリムでグリップ底部の平坦面とフロントトリガー効果により、グリップ力が向上し、安定したリーリングや追いアワセ、ファイト性能などアクティブな動作に対応。あらゆる実釣シーンにおいて意のままの操作が可能です。方式【継ぎ】並継継数(本)2
22エクスセンス インフィニティ
SHIMANO(シマノ)¥84,980税込¥93,4781本6日以内出荷一瞬のチャンスを手にするために。これまでの限界を超越するキャストフィールと感度。 シマノ・シーバスロッド最高峰として目指した性能は、軽くて強いことはもちろん、正確なキャストを続けられ、水中のあらゆる情報を感知でき、一瞬のチャンス=ランカーシーバスを攻略できること。方式インローグリップタイプカーボンモノコック継数(本)2
26 ハードロッカー エクスチューン
SHIMANO(シマノ)¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷ロックフィッシュマニアに捧げる!。ロックフィッシュを愛してやまないアングラーに捧ぐ「HARD ROCKER XTUNE」。ロックフィッシュ達も近年の環境変化を受けその生息域や生態に変化が起きています。それに対応すべく、そして今後を見据え、個性派集団「HARD ROCKER XTUNE」は進化。より質実剛健なラインナップの中からお気に入りの1本を見つけてください。
BR-R8170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウント
SHIMANO(シマノ)¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR付属品固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)色シリーズカラー質量(g)平均123シリーズULTEGRA R8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート
BR-R8170 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント フラットマウント
SHIMANO(シマノ)¥9,198税込¥10,1181個9日以内出荷パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR付属品マウントブラケットΦ140/160mmローター用 ・固定ボルト×2本色シリーズカラー質量(g)平均123シリーズULTEGRA R8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート
BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウント
SHIMANO(シマノ)¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-J-SSR/SM-BH90-JK-SSR付属品固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)色ブラック質量(g)平均123シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート
BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント フラットマウント
SHIMANO(シマノ)¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-J-SSR/SM-BH90-JK-SSR付属品マウントブラケットΦ140/160mmローター用色ブラック質量(g)平均123シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート