カテゴリ
- 自転車部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- キャンブロ(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- KTC(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- アトム(1)
- PITWORK(日産)(1)
- MANN-FILTER(1)
- Avail(アベイル)(1)
「hg71」の検索結果
特価

23 SLX DC 71HG
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)200ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
22 SLX DC XT 71HG
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
ECNHG71C116I チェーン 116L
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷正確なハイパードライブSIS/デュアルSISインデックス シフティングのためのHGチェーン用途Connecting Type:AMPOULE TYPE CONNECTING。リンク:116。ピンタイプ:アンプルタイプコネクティングピン。Type:HG 6/7/8 speed。平均重量:324。インナーリンクプレート:グレー。アウターリンクプレート:シルバー。タイプ:HG 8/7/6スピード
CS-HG710-12 12S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36。洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供。新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T
メタニウムDC
SHIMANO(シマノ)¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷漆黒のネオバーサタイル。低慣性MGLスプールⅢは、立ち上がりの軽さ、伸びのバランスが良くバーサタイル性に優れる34/19mmを採用。ブレーキは、スプールの回転変化をマイコンにより瞬時に感知してブレーキ力を調整するDCブレーキを搭載。遠投性能と対バックラッシュ性能に優れるNEWファームウェアを採用。低振動化を図るS3Dスプール、サイレントチューンにより、キャスティングパフォーマンスを最大限に発揮します。また、滑らかな巻き上げのマイクロモジュールギアをX-SHIPで強固に支持。さらに、コアソリッドボディによる高剛性化と、自重の軽量化を両立しました。質感高く深みのある黒基調に仕上げた外観は、フィールドで映え、所有感を高揚させます。仕様●スプール径(mm)/幅(mm):34/19●ベアリング数BB/ローラ―:2026/10/01最大ドラグ(kg)5糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100, 14-90, 16-80, 20-65
Y0RP98020 CS-HG710-12 ギアユニット(21-24-28-32-36T)
SHIMANO(シマノ)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷スプロケットユニット(21-24-28-32-36T)