SHIMANO(シマノ)
ECNHG71C116I チェーン 116L
正確なハイパードライブSIS/デュアルSISインデックス シフティングのためのHGチェーン
用途
Connecting Type:AMPOULE TYPE CONNECTING
リンク:116
ピンタイプ:アンプルタイプコネクティングピン
Type:HG 6/7/8 speed
平均重量:324
インナーリンクプレート:グレー
アウターリンクプレート:シルバー
タイプ:HG 8/7/6スピード
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79852389
ECNHG71C116I
¥
3,878
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください