カテゴリ
- 店舗什器・備品(5)
- 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(4)
- NACHI(不二越)(50)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- エレコム(12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(10)
- セキスイ(9)
- PROCHI(プロチ)(8)
- カーシーカシマ(6)
- Aron(アロン化成)(4)
- HI-LEAD(4)
- ELPA(3)
- コクヨ(3)
- Hisense(ハイセンス)(3)
- 工進(2)
- テクノ高槻(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- StarTech.com(2)
- ブランドをもっと見る
「hi 45l」の検索結果
特価

LC-045L スペーザホエール ライト 450
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷軽量で移動もらくらく!。45Lホエール出現!。70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。上に乗っても壊れにくい構造です。軽量発泡ポリスチレン断熱質量(kg)7.2容量(L)45外寸(mm)830×365×325内寸(mm)692×272×230
UC-045L スペーザホエール ベイシス 450
SHIMANO(シマノ)¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷底面真空パネル+スチロールパネルで余裕の保冷力!。45Lホエール出現!。70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。上に乗っても壊れにくい構造です。質量(kg)7.6色ピュアホワイト容量(L)45外寸(mm)830×365×325内寸(mm)692×272×230
スペーザホエール 45L ショルダーベルト
SHIMANO(シマノ)¥1,588税込¥1,7471個8日以内出荷肩への食い込みやズレを防止するPVCパッド付のショルダーベルト。 スペーザホエール45L専用 担ぎやすい肩パッド付 アジャスター部で長さ調節可能材質PP全長(mm)2600色グレー
NS-435Y スペーザ ライト 35L
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷シマノ独自設計のタフで軽量なボディ。60cmクラスの大型魚を美しく入れられるキャパシティが魅力。最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値45hという高い保冷力を確保。またスペーザ35Lシリーズ最軽量で車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。仕様ICE値(h)45質量(kg)6.1容量(L)35内寸奥行(mm)252内寸幅(mm)592内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)766外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)347
スペーザホエール リミテッド 450
SHIMANO(シマノ)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷壁面を肉薄化しつつ保冷力を維持させることで、大容量かつコンパクトに。スクエアボディのすっきりサイズ。本体インナー部に抗菌樹脂を採用。大人2人が座れるライト&タフボディ。Φ100mmの大型キャスター。ちょっとした段差もらくらく。ワンアクション水栓。メインロックとサイドロックで水漏れを軽減。取り外し可能な上ブタ。大型ハンドル。船上や車のトランク内で滑りにくいハイグリップラバー付質量(kg)8.1色アイスホワイト外形寸法(mm)365×830×325容量(L)実行:45内形寸法(mm)280×700×230
EFHQC400HMAZBSP フリーハブ 36H QR センターロック 8-10S
SHIMANO(シマノ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷優れた耐久性。高いシール性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。O.L.D.: 135 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):135。Speeds:11/10/9/8/7-speed。スポーク穴:36H。フランジ径 左/右 (mm):53.8/53.8。P.C.D. 左/右 (mm):45/45。オフセット (mm):7.6。フランジ間寸法 (mm):55.45。軸固定方法:クイックリリースタイプ。O.L.D. (mm):135。リアスピード:11/10/9/8/7。ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
EFHQC400HMBZBSP フリーハブ 32H QR センターロック 8-10S
SHIMANO(シマノ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷優れた耐久性。高いシール性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。O.L.D.: 135 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):135。Speeds:11/10/9/8/7-speed。スポーク穴:32H。フランジ径 左/右 (mm):53.8/53.8。P.C.D. 左/右 (mm):45/45。オフセット (mm):7.6。フランジ間寸法 (mm):55.45。軸固定方法:クイックリリースタイプ。O.L.D. (mm):135。リアスピード:11/10/9/8/7。ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ