カテゴリ

  • 自転車部品(429)
  • 船舶用品・漁業資材(154)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 手袋(36)
  • 作業服(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(11)
  • サンエス(817)
  • NACHI(不二越)(458)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(384)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(365)
  • MIYOSHI(小西製作所)(312)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(243)
  • HIOKI(日置電機)(170)
  • メディアカバーマーケット(168)
  • エレコム(129)
  • ホンダ(121)
  • CHINO(チノー)(93)
  • 東芝(88)
  • 自重堂(79)
  • MB Wear(72)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(71)
  • RS PRO(70)
  • INAX(LIXIL)(66)
  • セキスイ(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi l」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
685件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
タイプ2フィンガータイプ
ST-4700 ネームプレートL/ネジL SHIMANO(シマノ)ST-4700 ネームプレートL/ネジLSHIMANO(シマノ)
729税込802
1個
当日出荷
バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-L SHIMANO(シマノ)バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-LSHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シマノ DI2 バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-L クランプバンド径:Φ34.9mm
HGチェーン 116L 6・7・8速用 SHIMANO(シマノ)HGチェーン 116L 6・7・8速用SHIMANO(シマノ)(87件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品コネクティングピン x 1個サイズ116L質量(g)324
ST-R3000 ネームプレートネジL SHIMANO(シマノ)ST-R3000 ネームプレートネジLSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷
10スピード ROAD用チェーン CN-6701 118L SHIMANO(シマノ)10スピード ROAD用チェーン CN-6701 118LSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプアンプルタイプスピードタイプH 10S /ROAD 7900 typeリンク数116L
ICNHG93118I チェーン 118L 9S用 SHIMANO(シマノ)ICNHG93118I チェーン 118L 9S用SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
FC-TY301L Lクランク 170mm SHIMANO(シマノ)FC-TY301L Lクランク 170mmSHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
CN-M9100 12S 116L MTBチェーン SHIMANO(シマノ)CN-M9100 12S 116L MTBチェーンSHIMANO(シマノ)
8,298税込9,128
1本
当日出荷
荒れた路面でもスムーズな走行 フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上 シフティング性能を強化 新世代のドライブトレインに対応 クイックリンク (SM-CN910-12) 簡単接続 再使用不可 クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)
仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)242(平均)タイプHG 12スピードシリーズXTR M9100 シリーズ
SL-TX50-L サムシフタープラスレバー 左 SHIMANO(シマノ)SL-TX50-L サムシフタープラスレバー 左SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
3段変速シフトレバー
左右区別左側用
ICNHG70111116 チェーン HG701 116L 11S用 SHIMANO(シマノ)ICNHG70111116 チェーン HG701 116L 11S用SHIMANO(シマノ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ICNHG40118I チェーン  118L SHIMANO(シマノ)ICNHG40118I チェーン 118LSHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
Y05M98010 STEF500-L4A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05M98010 STEF500-L4A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
タイプ4フィンガータイプ
ディスクブレーキパッド EBPL05ARFA L05A-RF レジン SHIMANO(シマノ)ディスクブレーキパッド EBPL05ARFA L05A-RF レジンSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1ペア
当日出荷
Y2EM98010後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
ST-4703 ブラケットクミ L SHIMANO(シマノ)ST-4703 ブラケットクミ LSHIMANO(シマノ)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
ブレーキレバー EBLU2030L ESSA BL-U2030-L 左 SHIMANO(シマノ)ブレーキレバー EBLU2030L ESSA BL-U2030-L 左SHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。SHIMANO ESSA U2030左ブレーキレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、 より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途左(シングル)
UC-045L スペーザホエール ベイシス 450 SHIMANO(シマノ)UC-045L スペーザホエール ベイシス 450SHIMANO(シマノ)
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
底面真空パネル+スチロールパネルで余裕の保冷力!45Lホエール出現!70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。上に乗っても壊れにくい構造です。
質量(kg)7.6ピュアホワイト容量(L)45外寸(mm)830×365×325内寸(mm)692×272×230
ICNHG95116I チェーン 10S(HG-X)対応 116L SHIMANO(シマノ)ICNHG95116I チェーン 10S(HG-X)対応 116LSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
アズワン品番64-9595-17
スペーザホエール 45L ショルダーベルト SHIMANO(シマノ)スペーザホエール 45L ショルダーベルトSHIMANO(シマノ)
1,588税込1,747
1個
8日以内出荷
肩への食い込みやズレを防止するPVCパッド付のショルダーベルト。 スペーザホエール45L専用 担ぎやすい肩パッド付 アジャスター部で長さ調節可能
材質PP全長(mm)2600グレー
10スピード ROAD用チェーン CN-4601 116L SHIMANO(シマノ)10スピード ROAD用チェーン CN-4601 116LSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
10スピード専用のスーパーナローHGチェーンスムーズな回転、素早い変速性能、正確なギアチェンジ
リンク数116LタイプアンプルタイプスピードタイプH 10S /ROAD 7900 typeアズワン品番64-9593-76
ST-4700 ブラケットクミ L SHIMANO(シマノ)ST-4700 ブラケットクミ LSHIMANO(シマノ)
6,498税込7,148
1個
欠品中
LC-045L スペーザホエール ライト 450 SHIMANO(シマノ)LC-045L スペーザホエール ライト 450SHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
軽量で移動もらくらく!45Lホエール出現!70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。上に乗っても壊れにくい構造です。軽量発泡ポリスチレン断熱
質量(kg)7.2容量(L)45外寸(mm)830×365×325内寸(mm)692×272×230
回り止めワッシャー7L(グレー) SHIMANO(シマノ)回り止めワッシャー7L(グレー)SHIMANO(シマノ)
419税込461
1個
7日以内出荷
アズワン品番64-9595-71
ブレーキレバー EBLU3030L CUES BL-U3030-L 左(シングル) SHIMANO(シマノ)ブレーキレバー EBLU3030L CUES BL-U3030-L 左(シングル)SHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。SHIMANO CUES U3030左ブレーキレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途左(シングル)
WBメンテナンスオイル(1L) SHIMANO(シマノ)WBメンテナンスオイル(1L)SHIMANO(シマノ)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
SL-M9000 カバーL SHIMANO(シマノ)SL-M9000 カバーLSHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
NF-417X フィクセル ライト 17L SHIMANO(シマノ)NF-417X フィクセル ライト 17LSHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
保冷力・利便性・頑丈さを備えた汎用クーラーボックスの定番。スチロール断熱材採用で軽量性を追求
用途汎用性の高い箱型クーラーボックスの中核モデル。両面開きの取り外し可能なフタ、内部を清潔に保つ抗菌ボディ、座れる堅牢ボディ、ワンアクション水栓など、釣りに求められる機能を普遍的でシンプルなデザインに落とし込みました。シンプルな面構成は洗いやすさなどメンテナンス性も考慮しています。オプションパーツ(別売り)で機能をカスタムすることも可能です。仕様I-CE値(h):35質量(kg)3.4容量(L)17外形寸法(cm)28.6×46.5×32.8内寸法(cm)(中央値)20.6×34.0×24.5、(底部)19.7×33.1×24.5
回り止めワッシャー5L(ブラウン) SHIMANO(シマノ)回り止めワッシャー5L(ブラウン)SHIMANO(シマノ)
419税込461
1個
7日以内出荷
アズワン品番64-9595-67
ICNHG60111116Q チェーン HG601 11S 116L クイックリンク付 SHIMANO(シマノ)ICNHG60111116Q チェーン HG601 11S 116L クイックリンク付SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
NS-425Y スペーザ ライト 25L SHIMANO(シマノ)NS-425Y スペーザ ライト 25LSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
シリーズ最軽量のモデル。良型の魚をすっきり余裕で収納可能最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値40hという高い保冷力を確保。またスペーザ25Lシリーズ最軽量で車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)40質量(kg)5容量(L)25内寸奥行(mm)212内寸幅(mm)492内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)657外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)305
PD-R540 ペダルジククミL SHIMANO(シマノ)PD-R540 ペダルジククミLSHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
ST-R3000 ブラケットクミL SHIMANO(シマノ)ST-R3000 ブラケットクミLSHIMANO(シマノ)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
FC-3503 39T L SHIMANO(シマノ)FC-3503 39T LSHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ICNHG70111116Q チェーン 11S 116L 付属/SM-CN900-11 SHIMANO(シマノ)ICNHG70111116Q チェーン 11S 116L 付属/SM-CN900-11SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
BR-T610L S70C シューペア SHIMANO(シマノ)BR-T610L S70C シューペアSHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
FC-R7000Lチェーンリング34T-MS SHIMANO(シマノ)FC-R7000Lチェーンリング34T-MSSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
『パーツ販売』17 ボーダレス 180L-T SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』17 ボーダレス 180L-TSHIMANO(シマノ)
459税込505
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
NS-325Y スペーザ ベイシス 25L SHIMANO(シマノ)NS-325Y スペーザ ベイシス 25LSHIMANO(シマノ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
良型の魚をすっきり余裕で収納可能。保冷力と軽量性のバランスが良いベーシックモデル最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値45hという十分な保冷力を確保。実用性に優れた軽量タイプ。車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)45質量(kg)5.5容量(L)25内寸奥行(mm)212内寸幅(mm)492内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)657外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)305
22 メタニウムシャローエディション L SHIMANO(シマノ)22 メタニウムシャローエディション LSHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
夢屋シャロースプールを標準装備。 テクニカルな釣りにフォーカスしたスペシャルモデル。 軽量オールラウンダーの旗手・メタニウムに、多くのアングラーから支持を集める夢屋シャロースプールを標準装備。 よりテクニカルな釣りにフォーカスしたスペシャルモデルがラインナップに加わりました。 撃ちモノによる近距離戦も視野に入れ、真鍮並みに強度を高めたアルミ製ドライブギアを採用。 20メタニウムから10g軽量化されたことにより操作性、コントロール性が向上しました。 ロングキャストはもちろん、キャスト数の多いショートレンジの釣りにおいても精度の高いアプローチが可能。 使用ルアーが多様化した現代のバスフィッシングにおいて、隙のないタックルシステムを構築するうえで重要な役割を担う1台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)42自重(g)165ギア比6.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66糸巻量(lb-m)ナイロン:8-100、 10-90、 12-65ドラグ力(Kg)最大:5
回り止めワッシャー6L(ホワイト) SHIMANO(シマノ)回り止めワッシャー6L(ホワイト)SHIMANO(シマノ)
449税込494
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-9595-69
関連キーワード
...