カテゴリ
- 自転車部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- Frameworks(フレームワークス)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- Jackery(ジャクリ)(17)
- LeFH-e×TAKEWAY(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- アトムリビンテック(3)
- コクヨ(58)
- フルーク(FLUKE)(6)
- ホンダ(12)
- メディアカバーマーケット(21)
- 三菱電機(4)
- 住友(5)
- 共立電気計器(85)
- 摂津金属工業(3)
- 東芝ライテック(26)
- 自重堂(3)
- ブランドをもっと見る
「kew」の検索結果
特価

ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mm
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷シマノRT-CL300ディスクブレーキローターは、あらゆるライディングコンディションで優れた制動力を提供します。シマノのセンターロックマウントシステムには、スプラインマウントとロックリングが用いられ、ローターの取付けと取外しを素早く簡単に行うことができます。長期間、安定した制動性能。レジンパッド専用。素早い組み立てを可能にするデザイン。センターロック。新型ロックリング形状。ロックリングは新たに両セレーション式を採用。E-BIKEスピードセンサーマグネット(SM-EWSS2)対応。外径:160mm、180mm用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング:ロックリング付き(内外スプライン)。外径(mm):160。Pad Notice:Resin Pad Only。ローター|素材:Stainless steel
26 ビーストマスター
SHIMANO(シマノ)¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷シマノ先進フィーチャで進化する”軽やかな野獣”。フラッグシップモデルとしてさらなる進化を遂げたビーストマスター1000。タッチドライブスピードロックによる自在な巻き上げコントロール、海中の状況を鮮明に映しチャンスを視覚化するカラー液晶でのTankenmaruスクリーン、フォールを自在に操るNewフォールレバーを搭載し、多彩な戦略を可能にします。さらにEJモードを備え、電動ジギングにも対応。コンパクトながらパワフルで、操作性・機能性・情報力の全てを兼ね備えた「軽やかな野獣」が、さまざまなシチュエーションでアングラーを支えます。※探見丸スクリーン/探見丸スケールは、すべての探見丸親機搭載船で使用可能です。アキュフィッシュ機能と魚群水深表示は、アキュフィッシュ対応の親機搭載船のみ使用可能です。【電源について】。製品にはリチウム電池は搭載しておりません。リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。幅(mm)34径(Φmm)【スプール】42ベアリング【BB】11【ローラー】2ハンドル長さ(mm)70自重(g)685ギア比5.3最大ドラグ(kg)15糸巻き量(号-m)【PE】3-400, 4-300, 5-230、【フロロ】5-250, 6-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70巻上持久力(kg)9.5
Y3K798040 RD-M9250 ストロークアジャストボルト /プレート
SHIMANO(シマノ)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷Stroke adjusting screws and plate RD-M9250