カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(62)
  • 自転車部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(9)
  • SMC(553)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • 大阪魂(176)
  • RS PRO(156)
  • エスコ(89)
  • イマオコーポレーション(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • サンワサプライ(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • タンガロイ(26)
  • 東日製作所(26)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • Festo(21)
  • 京セラ(19)
  • INAX(LIXIL)(19)
  • 三ツ星ベルト(17)
  • イスカル(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×16」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y0T59804T CS-M8200-12 16TギアG SHIMANO(シマノ)

    Y0T59804T CS-M8200-12 16TギアG

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    Sprocket 16T G CS-M8200-12
  • CS-M771-10 10スピード 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T SHIMANO(シマノ)

    CS-M771-10 10スピード 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T

    SHIMANO(シマノ)
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
  • Y0T49807T CS-M9200 16TギアG SHIMANO(シマノ)

    Y0T49807T CS-M9200 16TギアG

    SHIMANO(シマノ)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    Sprocket 16T G CS-M9200-12
  • 26 カルカッタコンクエスト DC SHIMANO(シマノ)

    26 カルカッタコンクエスト DC

    SHIMANO(シマノ)
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    滑らかで力強い巻き上げ、キャスティング性能に磨きをかけたパワフルDC。滑らかな巻きごこちと確かなキャスト性能で定評のあるカルカッタ コンクエスト DCが、さらなる進化を遂げました。小型精密ギアと精巧なボディハウジングがシルキーな巻きごこちを生み出すマイクロモジュールギアに加え、26モデルではインフィニティドライブ、サイレントドライブを搭載。より力強く、より滑らかな巻き上げを可能にしました。スプールの回転性能をさらに引き出すマグナムライトスプールⅣ、広いレンジで繊細にブレーキ力をコントロールする最新の I-DC5を搭載し、遠投性能、トラブルレス性能をさらに高い次元へと昇華。最新のテクノロジーで快適に飛ばし、操る、円型ベイトキャスティングリールのフラグシップモデルです。
    ベアリング【BB】13【ローラー】1ハンドル【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)A
  • ビーストマスター MD SHIMANO(シマノ)

    ビーストマスター MD

    SHIMANO(シマノ)
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    巨大魚を獲るために進化したシマノ史上最強のビーストマスター。キハダ、クエ、カンパチを圧倒的な速さで獲ること。かつ、壊れないこと。巨大魚を獲るための圧倒的なパワーとスピードの実現を命題として生まれたシマノ史上最強の電動リール、それがビーストマスターMD6000。MD=モンスタードライブの名が冠されるパワートレインの心臓部は、大幅に性能がアップした新開発NEW GIGA-MAX MOTOR。モータートルク2.5倍(※1)、実用巻き上げ持久力38kgを達成。その圧倒的なスピードとパワーを兼ね備えた駆動力を受け止めるのは、耐久性に優れ細部にまでこだわるシマノの技術力を注ぎ込んだ強化ギアシステム。さらに超大物とのファイトにおいて決め手となるドラグ力は驚愕の43kgを達成、シマノ史上最強となる他に類をみないパワーで巨大魚を巻き上げる。驚愕のパワーをハウジングするのは高剛性金属ボディであるHAGANEボディ。さらに放熱システムによりドラグ部の発熱からボディを保護し長時間のファイトにも対応する。また船べり付近の攻防などで楽に巻き上げることができる80/92mmロングハンドルを採用。そして探見丸スクリーンが海中の情報をリアルタイムでカラー表示、大物と出会う一瞬を逃さぬために欠かせない情報力も装備。 。一瞬たりとも妥協を許さない巨大魚とのファイトを制するために最新のシマノテクノロジーを注ぎ込んだシマノ史上最強のビーストマスターです。※1:19ビーストマスター6000との比較。※探見丸スクリーン/探見丸スケールは、すべての探見丸親機搭載船で使用可能です。ACCU-FISH(R)機能と魚群水深表示は、ACCU-FISH(R)対応の親機搭載船のみ使用可能です。【電源について】。製品にはリチウム電池は搭載しておりません。リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。
    仕様【ベアリング数BB/ローラ―】20/0幅(mm)【スプール】49ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)2070径(mm)【スプール】70ギア比2.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)53ドラグ力(Kg)最大43糸巻量【PE(号-m)】6-830、8-600、10-450、12-380、【ナイロン(号-m)】12-430、14-380、16-350
  • 26 タリカ SHIMANO(シマノ)

    26 タリカ

    SHIMANO(シマノ)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    PUSH THE LIMITS。磯からの泳がせ釣りやオフショアからのライブベイトやフカセ釣り、さらにはトローリングまで、大型魚とのパワーファイト全般に真価を発揮するレバードラグリール、タリカ。HAGANEコンセプトによる超精密ワンピースフレーム・Sコンパクトボディを採用し剛性を追求した本体に、信頼の防水機構Xプロテクトやドラグには防水機構内蔵のカーボンクロスワッシャを搭載。ファイト中に切り替え可能な2スピードギアによるスピーディな仕掛け回収とパワフルなファイトの両立も、欠かせない機能のひとつ。ダブルドラグ機構から成るインフィニティドライブを搭載することで前作よりさらに高いドラグ値を出せるようになり、なおかつ高ドラグ時におけるハンドル回転の重さを30%以上軽減。また、ローギアをさらにローギア化することで大型魚を力強く寄せるトルクを得る仕様となっている。レバー操作によるドラグ変化がなだらかなライトラインカムも付属。コンパクトかつ堅牢なボディに安心の高性能を搭載した新しいタリカが限界点を押し上げ、超えられなかった壁を打ち破る。
  • 25 アンタレス SHIMANO(シマノ)

    25 アンタレス

    SHIMANO(シマノ)
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    揺るぎなき頂へ。キャストの後半までスムーズに弾道が伸びる遠心ブレーキ、SVS∞(インフィニティ)。NEWアンタレスでは、その特性を最大限に活かせるスプールサイズを探求し、ラインキャパシティ:ナイロン14lb-100m、径/幅:37/21mmの設計値に辿り着きました。逆テーパー形状で糸巻形状を矯正する新開発マグナムライトスプールIVの搭載と、新形状ラインガイド、ギア比ごとに最適化したウォームシャフトとの相乗効果により、規則的にバランスよくラインが巻き取られ、キャスト時のスプール振動を低減。従来から踏襲したサイレントチューン、S3Dスプールの効果が相まって、キャスト時のパワーロスを防ぎ、どこまでも伸びてゆく、胸のすくようなキャストパフォーマンスを実現します。ベイトリールで初となるサイレントドライブの搭載や、ドライブギア軸のベアリング3個支持により上質かつ快適な回転フィーリングを獲得。手にナチュラルにフィットするパーミング形状と、ストレスなくスプールにアクセスできるクラッチ形状により、パーミング~クラッチ操作~キャスト~ルアー操作、そしてピックアップまでの一連の動作を流れるように行うことができます。流麗かつ爽快なキャストパフォーマンスと、上質で快適な操作フィーリングを実現するNEWアンタレスは、遠心ブレーキ搭載ベイトキャスティングリールの新たなるフラッグシップです。
    ベアリング(数BB/ローラ―)11/1糸巻量(lb-m)12-120, 14-100, 16-85, 20-70ドラグ力(Kg)5
  • カルカッタコンクエスト SHIMANO(シマノ)

    カルカッタコンクエスト

    SHIMANO(シマノ)
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    パワーで圧倒せよ。巻きにこだわる円形リールの旗手。金属ボディがもたらす、剛性感溢れる巻きごこち。カルカッタコンクエストは、ソルト用ベイトリールで評価の高いインフィニティドライブをバスリールとして初めて搭載。回転抵抗が大幅に軽減され、巻き上げの感度、パワー、フィーリングともに大きく向上しました。ボディをロープロ化することによりパーミング性がアップ。低慣性の、マグナムライトスプールⅢを新たに採用し、ストラクチャーの奥へ低い弾道でルアーを送り込むことが可能です。
    仕様●スプール径(mm)/幅(mm):33/19●ベアリング数BB/ローラ―:2026/01/13ハンドル長さ(mm)42自重(g)220ギア比7.4最大ドラグ(kg)4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100, 14-90, 16-80, 20-65
  • メタニウムDC SHIMANO(シマノ)

    メタニウムDC

    SHIMANO(シマノ)
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    漆黒のネオバーサタイル。低慣性MGLスプールⅢは、立ち上がりの軽さ、伸びのバランスが良くバーサタイル性に優れる34/19mmを採用。ブレーキは、スプールの回転変化をマイコンにより瞬時に感知してブレーキ力を調整するDCブレーキを搭載。遠投性能と対バックラッシュ性能に優れるNEWファームウェアを採用。低振動化を図るS3Dスプール、サイレントチューンにより、キャスティングパフォーマンスを最大限に発揮します。また、滑らかな巻き上げのマイクロモジュールギアをX-SHIPで強固に支持。さらに、コアソリッドボディによる高剛性化と、自重の軽量化を両立しました。質感高く深みのある黒基調に仕上げた外観は、フィールドで映え、所有感を高揚させます。
    仕様●スプール径(mm)/幅(mm):34/19●ベアリング数BB/ローラ―:2026/10/01最大ドラグ(kg)5糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100, 14-90, 16-80, 20-65
  • スコーピオンMD SHIMANO(シマノ)

    スコーピオンMD

    SHIMANO(シマノ)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    フリースタイルでモンスターを。フリースタイルベイトリール スコーピオンMD。立ち上がり、伸びに優れるMGLスプールⅢはナイロン20lb-100mのハイラインキャパシティを備え、最大ドラグ力は5.5-6.0kgと、フリースタイル対応スペックを備えます。ブレーキはキャストフィール、遠投性能に優れるSVSインフィニティを搭載。中型~大型ルアーまで、フリースタイルジャンルを幅広くカバーします。また、滑らかな巻き上げを実現するマイクロモジュールギア、それを強固に支持するX-SHIP、それらを覆うHAGANEボディなど、対大型魚でも安心の仕様です。
    仕様●スプール径(mm)/幅(mm):35/23●ベアリング数BB/ローラ―:2026/07/01ハンドル長さ(mm)45自重(g)215糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165, 14-145, 16-120, 20-100
  • バスライズ バスライズ(3.5号糸付) SHIMANO(シマノ)

    バスライズ バスライズ(3.5号糸付)

    SHIMANO(シマノ)
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷
    確かな基本性能を備えたエントリークラスベイト。 浅溝化したスプールによりキャスト性能がアップ。 確かな基本性能で根強い人気を誇るバスライズが新仕様でリニューアル。 ラインキャパを200番から150番に変更し、ラインを巻いた際の重量を軽減。 太糸に対応しながら慣性を抑えたことで、キャスト性能が向上しました。 ブレーキは簡単に操作できるイージーマグを採用しています。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1付属品3.5号糸付ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)42自重(g)200ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100ドラグ力(Kg)最大:5
  • 22 SLX DC XT 70HG SHIMANO(シマノ)

    22 SLX DC XT 70HG

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • 22エクスセンスDC XG LEFT SHIMANO(シマノ)

    22エクスセンスDC XG LEFT

    SHIMANO(シマノ)
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    僅かな回転変化も逃さず制御。 技術革新がもたらす並外れたブレーキ性能 技術の進歩により生まれ変わったNEW 4x8 DC EXSENCE TUNE。 これまで以上により緻密なブレーキの制御が可能になりました。 また、MGLスプールⅢ、サイレントチューン、S3Dスプールとの相乗効果によりキャスト性能が劇的に進化しています。 特にPEライン使用時に多いキャスト直後のトラブルに対して、瞬間的なブレーキコントロールにより高切れしてしまう可能性を大幅に低減しています。 また、最大ドラグ力や糸巻量が増え、よりバーサタイルになりました。 時には青物とも対峙できる潜在能力を秘めたベイトリールが誕生しました。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:37ハンドル長さ(mm)45自重(g)230ギア比7.8糸巻き量(号-m)PE:1-365、 1.5-255、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91糸巻量(lb-m)フロロ:12-130、 14-95、 16-85ドラグ力(Kg)最大:5
  • 22 カルカッタコンクエスト 200XG SHIMANO(シマノ)

    22 カルカッタコンクエスト 200XG

    SHIMANO(シマノ)
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    パワーで圧倒せよ。 巻きにこだわる円形リールの旗手。 金属ボディがもたらす、剛性感溢れる巻きごこち。 カルカッタコンクエストは、ソルト用ベイトリールで評価の高いインフィニティドライブをバスリールとして初めて搭載。 回転抵抗が大幅に軽減され、巻き上げの感度、パワー、フィーリングともに大きく向上しました。 ボディをロープロ化することによりパーミング性がアップ。 低慣性の、マグナムライトスプールⅢを新たに採用し、ストラクチャーの奥へ低い弾道でルアーを送り込むことが可能です。 ギア比7.5、最大巻き上げ長89cmのXGがラインナップに加わり、パワフルかつハイスピードな巻き上げを可能にしています。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:38ハンドル長さ(mm)45自重(g)235ギア比7.5最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165、 14-145、 16-120、 20-100ドラグ力(Kg)最大:6
  • 21 アンタレスDC XG LEFT SHIMANO(シマノ)

    21 アンタレスDC XG LEFT

    SHIMANO(シマノ)
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    弾道で魅せよ。 飛びの境地へ挑むロープロベイトの旗艦。 ストイックに飛距離を追求するアンタレスDCが、最新の技術を結集して生まれ変わりました。 立ち上がりが軽く伸びのよい弾道を生み出すMGLスプールⅢをDCリールとして初めて採用。 緻密な制御が可能な4×8DCブレーキとの相乗効果で、遠投性能にさらなる磨きが掛かりました。 S3Dスプール、サイレントチューンによって回転をスポイルする振動を抑制。 マイクロモジュールギア、X-SHIPに加え、ハンドル軸受け部分のベアリングを増やすことにより、巻き上げフィールも飛躍的に向上しています。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:37ハンドル長さ(mm)45自重(g)225ギア比7.8最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100、 20-80ドラグ力(Kg)最大:5
  • 23 SLX DC 71HG SHIMANO(シマノ)

    23 SLX DC 71HG

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)200ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • 22 SLX DC XT 71XG SHIMANO(シマノ)

    22 SLX DC XT 71XG

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • 23 エクスセンスXR 4000MXG SHIMANO(シマノ)

    23 エクスセンスXR 4000MXG

    SHIMANO(シマノ)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    手元の神経を研ぎ澄ます、充足の専用モデル。 エクスセンスCI4+のデザインがさらに洗練され、内部の機能性も大幅にグレードアップされた。 それがエクスセンスXR。 フラッグシップモデルに迫る機能性は、情報量の少ないナイトゲームにおいてアングラーの頼れる武器となるはずだ。 このリールは、シーバスへの飽くなき探究を続けるアングラーをさらなる高みへ押し上げる。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)スプール:S-28、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:52ハンドル長さ(mm)55自重(g)225ギア比6.2糸巻き量(号-m)PE:1.2-250、 1.5-200、 2-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101糸巻量(lb-m)ナイロン:10-160、 12-120、 16-90、フロロ:12-110、 16-90、 20-65糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-165、 0.30-120、 0.35-80ドラグ力(Kg)実用:6、最大:11
  • バスライズ バスライズ SHIMANO(シマノ)

    バスライズ バスライズ

    SHIMANO(シマノ)
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    確かな基本性能を備えたエントリークラスベイト。 浅溝化したスプールによりキャスト性能がアップ。 確かな基本性能で根強い人気を誇るバスライズが新仕様でリニューアル。 ラインキャパを200番から150番に変更し、ラインを巻いた際の重量を軽減。 太糸に対応しながら慣性を抑えたことで、キャスト性能が向上しました。 ブレーキは簡単に操作できるイージーマグを採用しています。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)42自重(g)200ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100ドラグ力(Kg)最大:5
  • バスワン XT 150 RIGHT SHIMANO(シマノ)

    バスワン XT 150 RIGHT

    SHIMANO(シマノ)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    人気のバスワンがデザインを一新。 クラスを超えたスペックを誇るエントリーリールの新定番。 オールラウンドに使えるバーサタイル性と扱いやすさでエントリーリールの定番として高評価を得たバスワンが、デザインを一新してリニューアルデビューしました。 スムーズな立ち上がりで伸びやかな弾道を誇るSVSを内蔵し、不快なバックラッシュを低減。 現代のバス釣りに合わせてラインキャパシティを200番から150番へシフトし、より扱いやすくなりました。 クラスを超えたスペックとトラブルレス性能。 バスフィッシングの礎を支える一台です。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)42自重(g)210ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100ドラグ力(Kg)最大:5
  • 20 カルカッタ コンクエストDC 101HG LEFT SHIMANO(シマノ)

    20 カルカッタ コンクエストDC 101HG LEFT

    SHIMANO(シマノ)
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    際立つ強靱さ、遠投力、対バックラッシュ性能。 マキモノを征するコンクエストDCに、待望の100サイズ登場! 細やかなブレーキセッティングが可能なI-DC5を搭載し、対バックラッシュ性能が飛躍的に向上。 新たにW(ウインド)モードを設けることで強風への対応力も強化しました。 軽く立ち上がり、低弾道で伸びやかな飛びを実現するマグナムライトスプールとの相乗効果で遠投力とキャスタビリティがアップ。 空気抵抗の大きいマキモノ系ルアーも強風下で楽に遠投できます。 高剛性の冷間鍛造ボディに組み込まれたマイクロモジュールギアはローノイズで滑らかな巻きごこちを実現。 NEWローラークラッチによって回転抵抗が低減され、巻き上げパワーにさらなる磨きがかかりました。 待望の100サイズ登場により、マキモノの覇者が適応力をさらにアップ!
    仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)240ギア比6.8最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80ドラグ力(Kg)最大:4
  • 20 カルカッタ コンクエストDC 100HG RIGHT SHIMANO(シマノ)

    20 カルカッタ コンクエストDC 100HG RIGHT

    SHIMANO(シマノ)
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    際立つ強靱さ、遠投力、対バックラッシュ性能。 マキモノを征するコンクエストDCに、待望の100サイズ登場! 細やかなブレーキセッティングが可能なI-DC5を搭載し、対バックラッシュ性能が飛躍的に向上。 新たにW(ウインド)モードを設けることで強風への対応力も強化しました。 軽く立ち上がり、低弾道で伸びやかな飛びを実現するマグナムライトスプールとの相乗効果で遠投力とキャスタビリティがアップ。 空気抵抗の大きいマキモノ系ルアーも強風下で楽に遠投できます。 高剛性の冷間鍛造ボディに組み込まれたマイクロモジュールギアはローノイズで滑らかな巻きごこちを実現。 NEWローラークラッチによって回転抵抗が低減され、巻き上げパワーにさらなる磨きがかかりました。 待望の100サイズ登場により、マキモノの覇者が適応力をさらにアップ!
    仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)240ギア比6.8最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80ドラグ力(Kg)最大:4
  • バスワン XT 151 LEFT SHIMANO(シマノ)

    バスワン XT 151 LEFT

    SHIMANO(シマノ)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    人気のバスワンがデザインを一新。 クラスを超えたスペックを誇るエントリーリールの新定番。 オールラウンドに使えるバーサタイル性と扱いやすさでエントリーリールの定番として高評価を得たバスワンが、デザインを一新してリニューアルデビューしました。 スムーズな立ち上がりで伸びやかな弾道を誇るSVSを内蔵し、不快なバックラッシュを低減。 現代のバス釣りに合わせてラインキャパシティを200番から150番へシフトし、より扱いやすくなりました。 クラスを超えたスペックとトラブルレス性能。 バスフィッシングの礎を支える一台です。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)42自重(g)210ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100ドラグ力(Kg)最大:5
  • 20 カルカッタ コンクエストDC 100 RIGHT SHIMANO(シマノ)

    20 カルカッタ コンクエストDC 100 RIGHT

    SHIMANO(シマノ)
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    際立つ強靱さ、遠投力、対バックラッシュ性能。 マキモノを征するコンクエストDCに、待望の100サイズ登場! 細やかなブレーキセッティングが可能なI-DC5を搭載し、対バックラッシュ性能が飛躍的に向上。 新たにW(ウインド)モードを設けることで強風への対応力も強化しました。 軽く立ち上がり、低弾道で伸びやかな飛びを実現するマグナムライトスプールとの相乗効果で遠投力とキャスタビリティがアップ。 空気抵抗の大きいマキモノ系ルアーも強風下で楽に遠投できます。 高剛性の冷間鍛造ボディに組み込まれたマイクロモジュールギアはローノイズで滑らかな巻きごこちを実現。 NEWローラークラッチによって回転抵抗が低減され、巻き上げパワーにさらなる磨きがかかりました。 待望の100サイズ登場により、マキモノの覇者が適応力をさらにアップ!
    仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)240ギア比5.6最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80ドラグ力(Kg)最大:4
  • 20 エクスセンスDC SS HG LEFT SHIMANO(シマノ)

    20 エクスセンスDC SS HG LEFT

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    シンプルなダイヤル操作で簡単セッティング。 しかも飛ぶ。 憧れのベイトスタイルを身近にする実践派DCリール。 ベイトスタイルのシーバスゲームをもっと身近に! そんな要望に応えて開発したエクスセンスの新機軸。 シーバス用にスペシャルセッティングを施したI-DC4エクスセンスチューンは、シンプルな4段階のダイヤル操作のみで、PE・フロロでの幅広いウェイト・タイプのルアーに対応できます。 HAGANEボディ、マイクロモジュールギア、X-SHIPなど先進のテクノロジーも装備し、シーバスにロックフィッシュに、快適なロングキャストを演出します。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)45自重(g)220ギア比7.4糸巻き量(号-m)PE:1-365、 1.5-255、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)79糸巻量(lb-m)フロロ:12-130、 14-95、 16-85ドラグ力(Kg)最大:5
  • 20 エクスセンスDC SS XG LEFT SHIMANO(シマノ)

    20 エクスセンスDC SS XG LEFT

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    シンプルなダイヤル操作で簡単セッティング。 しかも飛ぶ。 憧れのベイトスタイルを身近にする実践派DCリール。 ベイトスタイルのシーバスゲームをもっと身近に! そんな要望に応えて開発したエクスセンスの新機軸。 シーバス用にスペシャルセッティングを施したI-DC4エクスセンスチューンは、シンプルな4段階のダイヤル操作のみで、PE・フロロでの幅広いウェイト・タイプのルアーに対応できます。 HAGANEボディ、マイクロモジュールギア、X-SHIPなど先進のテクノロジーも装備し、シーバスにロックフィッシュに、快適なロングキャストを演出します。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)48自重(g)225ギア比8.5糸巻き量(号-m)PE:1-365、 1.5-255、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91糸巻量(lb-m)フロロ:12-130、 14-95、 16-85ドラグ力(Kg)最大:5
  • 20 エクスセンスDC SS XG RIGHT SHIMANO(シマノ)

    20 エクスセンスDC SS XG RIGHT

    SHIMANO(シマノ)
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    シンプルなダイヤル操作で簡単セッティング。 しかも飛ぶ。 憧れのベイトスタイルを身近にする実践派DCリール。 ベイトスタイルのシーバスゲームをもっと身近に! そんな要望に応えて開発したエクスセンスの新機軸。 シーバス用にスペシャルセッティングを施したI-DC4エクスセンスチューンは、シンプルな4段階のダイヤル操作のみで、PE・フロロでの幅広いウェイト・タイプのルアーに対応できます。 HAGANEボディ、マイクロモジュールギア、X-SHIPなど先進のテクノロジーも装備し、シーバスにロックフィッシュに、快適なロングキャストを演出します。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)48自重(g)225ギア比8.5糸巻き量(号-m)PE:1-365、 1.5-255、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91糸巻量(lb-m)フロロ:12-130、 14-95、 16-85ドラグ力(Kg)最大:5
  • 22エクスセンスDC XG RIGHT(右巻き) SHIMANO(シマノ)

    22エクスセンスDC XG RIGHT(右巻き)

    SHIMANO(シマノ)
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    僅かな回転変化も逃さず制御。 技術革新がもたらす並外れたブレーキ性能 技術の進歩により生まれ変わったNEW 4x8 DC EXSENCE TUNE。 これまで以上により緻密なブレーキの制御が可能になりました。 また、MGLスプールⅢ、サイレントチューン、S3Dスプールとの相乗効果によりキャスト性能が劇的に進化しています。 特にPEライン使用時に多いキャスト直後のトラブルに対して、瞬間的なブレーキコントロールにより高切れしてしまう可能性を大幅に低減しています。 また、最大ドラグ力や糸巻量が増え、よりバーサタイルになりました。 時には青物とも対峙できる潜在能力を秘めたベイトリールが誕生しました。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:37ハンドル右巻きハンドル長さ(mm)45自重(g)230ギア比7.8糸巻き量(号-m)PE:1-365、 1.5-255、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91糸巻量(lb-m)フロロ:12-130、 14-95、 16-85ドラグ力(Kg)最大:5
  • 21 カルカッタコンクエスト 201HG SHIMANO(シマノ)

    21 カルカッタコンクエスト 201HG

    SHIMANO(シマノ)
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    パワーで圧倒せよ。 巻きにこだわる円形リールの旗手。 金属ボディがもたらす、剛性感溢れる巻きごこち。 カルカッタコンクエストは、ソルト用ベイトリールで評価の高いインフィニティドライブをバスリールとして初めて搭載。 回転抵抗が大幅に軽減され、巻き上げの感度、パワー、フィーリングともに大きく向上しました。 ボディをロープロ化することによりパーミング性がアップ。 低慣性の、マグナムライトスプールⅢを新たに採用し、ストラクチャーの奥へ低い弾道でルアーを送り込むことが可能です。 ギア比7.5、最大巻き上げ長89cmのXGがラインナップに加わり、パワフルかつハイスピードな巻き上げを可能にしています。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:38ハンドル長さ(mm)42自重(g)240ギア比6.5最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165、 14-145、 16-120、 20-100ドラグ力(Kg)最大:6
  • 21 カルカッタコンクエスト 100 SHIMANO(シマノ)

    21 カルカッタコンクエスト 100

    SHIMANO(シマノ)
    54,980税込60,478
    1個
    8日以内出荷
    パワーで圧倒せよ。 巻きにこだわる円形リールの旗手。 金属ボディがもたらす、剛性感溢れる巻きごこち。 カルカッタコンクエストは、ソルト用ベイトリールで評価の高いインフィニティドライブをバスリールとして初めて搭載。 回転抵抗が大幅に軽減され、巻き上げの感度、パワー、フィーリングともに大きく向上しました。 ボディをロープロ化することによりパーミング性がアップ。 低慣性の、マグナムライトスプールⅢを新たに採用し、ストラクチャーの奥へ低い弾道でルアーを送り込むことが可能です。 ギア比7.5、最大巻き上げ長89cmのXGがラインナップに加わり、パワフルかつハイスピードな巻き上げを可能にしています。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)220ギア比5.6最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:4.5
  • 20 メタニウム XG RIGHT SHIMANO(シマノ)

    20 メタニウム XG RIGHT

    SHIMANO(シマノ)
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)45自重(g)175ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5
  • 23 SLX DC 71XG SHIMANO(シマノ)

    23 SLX DC 71XG

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)45自重(g)200ギア比8.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)85糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5
  • 23 SLX DC 70XG SHIMANO(シマノ)

    23 SLX DC 70XG

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)45自重(g)200ギア比8.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)85糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5
  • 23 SLX DC 70HG SHIMANO(シマノ)

    23 SLX DC 70HG

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)200ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • 22 SLX DC XT 70XG SHIMANO(シマノ)

    22 SLX DC XT 70XG

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • 22 SLX DC XT 70 SHIMANO(シマノ)

    22 SLX DC XT 70

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比6.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)64糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • 21 アンタレスDC HG RIGHT SHIMANO(シマノ)

    21 アンタレスDC HG RIGHT

    SHIMANO(シマノ)
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    弾道で魅せよ。 飛びの境地へ挑むロープロベイトの旗艦。 ストイックに飛距離を追求するアンタレスDCが、最新の技術を結集して生まれ変わりました。 立ち上がりが軽く伸びのよい弾道を生み出すMGLスプールⅢをDCリールとして初めて採用。 緻密な制御が可能な4×8DCブレーキとの相乗効果で、遠投性能にさらなる磨きが掛かりました。 S3Dスプール、サイレントチューンによって回転をスポイルする振動を抑制。 マイクロモジュールギア、X-SHIPに加え、ハンドル軸受け部分のベアリングを増やすことにより、巻き上げフィールも飛躍的に向上しています。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:37ハンドル長さ(mm)42自重(g)220ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100、 20-80ドラグ力(Kg)最大:5
  • 21 アンタレスDC RIGHT SHIMANO(シマノ)

    21 アンタレスDC RIGHT

    SHIMANO(シマノ)
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    弾道で魅せよ。 飛びの境地へ挑むロープロベイトの旗艦。 ストイックに飛距離を追求するアンタレスDCが、最新の技術を結集して生まれ変わりました。 立ち上がりが軽く伸びのよい弾道を生み出すMGLスプールⅢをDCリールとして初めて採用。 緻密な制御が可能な4×8DCブレーキとの相乗効果で、遠投性能にさらなる磨きが掛かりました。 S3Dスプール、サイレントチューンによって回転をスポイルする振動を抑制。 マイクロモジュールギア、X-SHIPに加え、ハンドル軸受け部分のベアリングを増やすことにより、巻き上げフィールも飛躍的に向上しています。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:37ハンドル長さ(mm)42自重(g)220ギア比5.6最大巻上長(cm/ハンドル1回転)65糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100、 20-80ドラグ力(Kg)最大:5
  • 22 バンタム XG RIGHT SHIMANO(シマノ)

    22 バンタム XG RIGHT

    SHIMANO(シマノ)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    より伸びやかに、より力強く。 突き抜けるストロングバーサタイル。 ストロングバーサタイルの新たな世界を創造するバンタムがさらなる進化を遂げました。 NEWバンタムには150番サイズのマグナムライトスプールⅢを搭載。 Φ35/19mmと前モデルよりスプールを大径化、ナロー化することによって遠心ブレーキとの相性を高め、またラインガイドをやや前方へ移すことで19アンタレスを彷彿する伸びやかなキャストフィールを獲得しました。 高剛性コアソリッドボディの中には、ロープロベイト初となるインフィニティドライブを内蔵。 回転抵抗が大幅に減少したことでパワフルかつダイレクトな巻き上げが可能となり、ボトムやルアーに受ける水流抵抗といった変化察知能力が格段に向上しました。 ストロングバーサタイルを一段上の階層へと導く1台です。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:35ハンドル長さ(mm)45自重(g)225ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100、 20-80ドラグ力(Kg)最大:5
  • 22 バンタム HG LEFT SHIMANO(シマノ)

    22 バンタム HG LEFT

    SHIMANO(シマノ)
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    より伸びやかに、より力強く。 突き抜けるストロングバーサタイル。 ストロングバーサタイルの新たな世界を創造するバンタムがさらなる進化を遂げました。 NEWバンタムには150番サイズのマグナムライトスプールⅢを搭載。 Φ35/19mmと前モデルよりスプールを大径化、ナロー化することによって遠心ブレーキとの相性を高め、またラインガイドをやや前方へ移すことで19アンタレスを彷彿する伸びやかなキャストフィールを獲得しました。 高剛性コアソリッドボディの中には、ロープロベイト初となるインフィニティドライブを内蔵。 回転抵抗が大幅に減少したことでパワフルかつダイレクトな巻き上げが可能となり、ボトムやルアーに受ける水流抵抗といった変化察知能力が格段に向上しました。 ストロングバーサタイルを一段上の階層へと導く1台です。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:35ハンドル長さ(mm)42自重(g)220ギア比7.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100、 20-80ドラグ力(Kg)最大:5