26 カルカッタコンクエスト DC

26 カルカッタコンクエスト DC - SHIMANO(シマノ)26 カルカッタコンクエスト DC - SHIMANO(シマノ)26 カルカッタコンクエスト DC - SHIMANO(シマノ)26 カルカッタコンクエスト DC - SHIMANO(シマノ)26 カルカッタコンクエスト DC - SHIMANO(シマノ)26 カルカッタコンクエスト DC - SHIMANO(シマノ)26 カルカッタコンクエスト DC - SHIMANO(シマノ)26 カルカッタコンクエスト DC - SHIMANO(シマノ)

滑らかで力強い巻き上げ、キャスティング性能に磨きをかけたパワフルDC
滑らかな巻きごこちと確かなキャスト性能で定評のあるカルカッタ コンクエスト DCが、さらなる進化を遂げました。
小型精密ギアと精巧なボディハウジングがシルキーな巻きごこちを生み出すマイクロモジュールギアに加え、26モデルではインフィニティドライブ、サイレントドライブを搭載。より力強く、より滑らかな巻き上げを可能にしました。
スプールの回転性能をさらに引き出すマグナムライトスプールⅣ、広いレンジで繊細にブレーキ力をコントロールする最新の I-DC5を搭載し、遠投性能、トラブルレス性能をさらに高い次元へと昇華。
最新のテクノロジーで快適に飛ばし、操る、円型ベイトキャスティングリールのフラグシップモデルです。

ベアリング
【BB】13【ローラー】1
ハンドル
【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)A
内容量
1個
全7種類を絞り込む
自重(g)
ギア比
ハンドル長さ(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
径(Φmm)
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
ギア比
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100MG(048677) 7182171871821718100MG(048677)【スプール】19【スプール】34422355.6
¥72,980
¥80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
101MG(左ハンドル)(048684) 7182172771821727101MG(左ハンドル)(048684)【スプール】19【スプール】34422355.6
¥72,980
¥80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
100HG(048691) 7182173671821736100HG(048691)【スプール】19【スプール】34422407.4
¥72,980
¥80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
101HG(左ハンドル)(048707) 7182174571821745101HG(左ハンドル)(048707)【スプール】19【スプール】34422407.4
¥72,980
¥80,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
200PG(048714) 7182176171821761200PG(048714)【スプール】21【スプール】38422504.8
¥74,980
¥82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
200HG(048738) 7182177071821770200HG(048738)【スプール】21【スプール】38422556.5
¥74,980
¥82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
200XG(048752) 7182177971821779200XG(048752)【スプール】21【スプール】38452607.5
¥74,980
¥82,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする