SHIMANO(シマノ)6日以内出荷
BBの枠を超えた質感と性能。LIGHTGAME BBは次のスタンダードへ。多彩な魚種や釣法に幅広く対応可能な優れた汎用力を備えたゲームロッドシリーズ、ライトゲームBBがリニューアル。軽量でネジレに強いハイパワーX構造のブランクスにより、軽快な操作性を備え、シャクリ・小突きといった船釣りで用いられるロッドワークをサポート。また、穂先には柔軟性に優れ、喰い込み性能と目感度を備えたグラスソリッドを採用。さらにリールシートにはシリーズ初となるXシート デュアルガングリップを搭載。手首の負担軽減・誘い性能の向上に貢献し、快適な船釣りをアシストします。
用途参考対象魚・釣種:ライトアジ/タチウオ/イサキ/アマダイ/ライトヒラメ/マゴチ/マダイ/カサゴ/カレイ/根魚五目/etc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)2.3位置【リールシート】421mm自重(g)150継数(本)2仕舞(cm)118.5錘負荷(号)20-80先径(mm)1.2カーボン含有率(%)90