26 ライトゲームBB

26 ライトゲームBB - SHIMANO(シマノ)26 ライトゲームBB - SHIMANO(シマノ)26 ライトゲームBB - SHIMANO(シマノ)26 ライトゲームBB - SHIMANO(シマノ)26 ライトゲームBB - SHIMANO(シマノ)26 ライトゲームBB - SHIMANO(シマノ)26 ライトゲームBB - SHIMANO(シマノ)

BBの枠を超えた質感と性能。LIGHTGAME BBは次のスタンダードへ。
多彩な魚種や釣法に幅広く対応可能な優れた汎用力を備えたゲームロッドシリーズ、ライトゲームBBがリニューアル。軽量でネジレに強いハイパワーX構造のブランクスにより、軽快な操作性を備え、シャクリ・小突きといった船釣りで用いられるロッドワークをサポート。また、穂先には柔軟性に優れ、喰い込み性能と目感度を備えたグラスソリッドを採用。さらにリールシートにはシリーズ初となるXシート デュアルガングリップを搭載。手首の負担軽減・誘い性能の向上に貢献し、快適な船釣りをアシストします。

用途
参考対象魚・釣種:ライトアジ/タチウオ/イサキ/アマダイ/カサゴ/カレイ/根魚五目/ライトヒラメ/マゴチ/マダイ/etc.
タイプ
【リールシート】DOWNLOCK
全長(m)
1.95
位置
【リールシート】421mm
自重(g)
139
継数(本)
2
仕舞(cm)
101
錘負荷(号)
20-80
先径(mm)
1.2
カーボン含有率(%)
90
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74818741#73MH195(274984)
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする