カテゴリ

  • 自転車部品(74)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(27)
  • ホンダ(3,539)
  • SMC(1,983)
  • IKO(日本トムソン)(1,176)
  • BIGM(丸山製作所)(838)
  • ミツビシ(585)
  • Igus(イグス)(425)
  • ニッサン(340)
  • MAZDA(マツダ)(318)
  • コノエ(282)
  • ニッセイ(229)
  • CKD(218)
  • 三木プーリ(216)
  • Puig (プーチ)(206)
  • コガネイ(198)
  • サンコー(三甲)(190)
  • マルヤス電業(181)
  • ダイヤトレンド(150)
  • マキシンコー(141)
  • KTM(139)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r30」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速シフトレバー SHIMANO(シマノ)変速シフトレバーSHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
変速シフトレバー
左右区別右側用
SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフター SHIMANO(シマノ)SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフターSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
7段変速シフトレバー
付属品インナーケーブル左右区別右側用
Y0D298060 WH-RS700-C30-TL-R バルブユニット SHIMANO(シマノ)Y0D298060 WH-RS700-C30-TL-R バルブユニットSHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
欠品中
ST-R3000 ブラケットカバーUT SHIMANO(シマノ)ST-R3000 ブラケットカバーUTSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
EBRC3011FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC3011FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10SHIMANO(シマノ)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上放熱性の高い大型フィンタイプSHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinフロントNut:4.0mm (Axle:M10)シルバー
CS-R9200 スプロケット 21-24-27-30T 11-34T用 SHIMANO(シマノ)CS-R9200 スプロケット 21-24-27-30T 11-34T用SHIMANO(シマノ)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
CS-R9200 スプロケットユニット 17-19T 11-30T用 SHIMANO(シマノ)CS-R9200 スプロケットユニット 17-19T 11-30T用SHIMANO(シマノ)
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
Y0UJ98030 CS-R8101 SPROCKET UNIT(21-24-27-30-34T) SHIMANO(シマノ)Y0UJ98030 CS-R8101 SPROCKET UNIT(21-24-27-30-34T)SHIMANO(シマノ)
6,098税込6,708
1個
8日以内出荷
スプロケットユニット(21-24-27-30-34T)(CS-R8101/R8100用)
Y0RR98030 CS-R7101 ギアユニット(21-24-27-30-34T) SHIMANO(シマノ)Y0RR98030 CS-R7101 ギアユニット(21-24-27-30-34T)SHIMANO(シマノ)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
スプロケットユニット(21-24-27-30-34T) CS-R7101
CS-R9100 ギアユニット(27-30T)11-30Tヨウ SHIMANO(シマノ)CS-R9100 ギアユニット(27-30T)11-30TヨウSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
BR-R9270 キャリパー固定ボルト C2 30mm用 SHIMANO(シマノ)BR-R9270 キャリパー固定ボルト C2 30mm用SHIMANO(シマノ)
689税込758
1個
8日以内出荷
BR-R8170 キャリパー固定ボルト C2 30mm用 SHIMANO(シマノ)BR-R8170 キャリパー固定ボルト C2 30mm用SHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
8日以内出荷
Y0R79801T FC-U6000-1 チェーンリング 30T SHIMANO(シマノ)Y0R79801T FC-U6000-1 チェーンリング 30TSHIMANO(シマノ)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
CUES Chainring 30T for FC-U6000-1
EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9SHIMANO(シマノ)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上放熱性の高い大型フィンタイプSHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinフロントNut:3.5mm (Axle:M9)シルバー
CS-R8100 スプロケット 21-24-27-30T 11-30T用 SHIMANO(シマノ)CS-R8100 スプロケット 21-24-27-30T 11-30T用SHIMANO(シマノ)
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
Y0D298030 WH-RS700-C30-TL-R ハブ軸組 SHIMANO(シマノ)Y0D298030 WH-RS700-C30-TL-R ハブ軸組SHIMANO(シマノ)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
CS-R8100 スプロケットユニット 17-19T 11-30T用 SHIMANO(シマノ)CS-R8100 スプロケットユニット 17-19T 11-30T用SHIMANO(シマノ)
3,298税込3,628
1個
欠品中
CS-R7000ギアユニット11-30T SHIMANO(シマノ)CS-R7000ギアユニット11-30TSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
24-27-30T
CS-R9100 ギアユニット(19-21-24T)11-30Tヨウ SHIMANO(シマノ)CS-R9100 ギアユニット(19-21-24T)11-30TヨウSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9SHIMANO(シマノ)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上標準放熱フィンタイプSHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinフロントNut:3.5mm (Axle:M9)シルバー
CS-R9200 スプロケット 21-24-27-30T 11-30T用 SHIMANO(シマノ)CS-R9200 スプロケット 21-24-27-30T 11-30T用SHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
Y0D298020 WH-RS700-C30-TL-R クイック組 168mm SHIMANO(シマノ)Y0D298020 WH-RS700-C30-TL-R クイック組 168mmSHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ST-R3000 ネームプレートネジR SHIMANO(シマノ)ST-R3000 ネームプレートネジRSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
8日以内出荷
WH-RS700-TL-R チューブレス 30 mm リアホイール SHIMANO(シマノ)WH-RS700-TL-R チューブレス 30 mm リアホイールSHIMANO(シマノ)
84,980税込93,478
1本
9日以内出荷
効率的な加速 高い駆動剛性フロント24mmおよびリア28mmのリム高 OPTBAL 軽量および高剛性 新型のレイヤーアップチューブレスカーボンラミネートリム スムーズな表面
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168寸法(mm)リム高さ:31、リム内部幅:15、リム外部幅:20.8シルバー直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)平均924シリーズULTEGRA R8000 シリーズブレーキ種類リムブレーキスポーク数21エンド幅(mm)130ホイールサイズ622×15C
ISM8S31A0270A 小物セット SG5R30/SG5R35用 6R/6L SHIMANO(シマノ)ISM8S31A0270A 小物セット SG5R30/SG5R35用 6R/6LSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ST-R3000 ネームプレートネジL SHIMANO(シマノ)ST-R3000 ネームプレートネジLSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
9日以内出荷
ESLR3000DPA シフトレバー 左右セット 2×9s SHIMANO(シマノ)ESLR3000DPA シフトレバー 左右セット 2×9sSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
EFDR3000X フロントディレイラー 2×9s 34.9(28.6/31.8対応) SHIMANO(シマノ)EFDR3000X フロントディレイラー 2×9s 34.9(28.6/31.8対応)SHIMANO(シマノ)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
FD-R3000 トリツケADP UT S SHIMANO(シマノ)FD-R3000 トリツケADP UT SSHIMANO(シマノ)
249税込274
1個
8日以内出荷
FD-R3000 スキッドプレート SHIMANO(シマノ)FD-R3000 スキッドプレートSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
109税込120
1個
9日以内出荷
ESLR3000RA シフトレバー 右 9S SHIMANO(シマノ)ESLR3000RA シフトレバー 右 9SSHIMANO(シマノ)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ERDR3000SS リアディレイラー ショートゲージ 9S SHIMANO(シマノ)ERDR3000SS リアディレイラー ショートゲージ 9SSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
23 エクスセンスXR 3000MHG SHIMANO(シマノ)23 エクスセンスXR 3000MHGSHIMANO(シマノ)
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
手元の神経を研ぎ澄ます、充足の専用モデル。 エクスセンスCI4+のデザインがさらに洗練され、内部の機能性も大幅にグレードアップされた。 それがエクスセンスXR。 フラッグシップモデルに迫る機能性は、情報量の少ないナイトゲームにおいてアングラーの頼れる武器となるはずだ。 このリールは、シーバスへの飽くなき探究を続けるアングラーをさらなる高みへ押し上げる。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)17タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:47ハンドル長さ(mm)55自重(g)200ギア比5.8糸巻き量(号-m)PE:0.8-235、 1-190、 1.2-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-125、 0.30-85ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
ST-R3000 ブラケットクミL SHIMANO(シマノ)ST-R3000 ブラケットクミLSHIMANO(シマノ)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
ST-R3000 メインレバーUT L SHIMANO(シマノ)ST-R3000 メインレバーUT LSHIMANO(シマノ)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
ST-R3000 ブラケットクミR SHIMANO(シマノ)ST-R3000 ブラケットクミRSHIMANO(シマノ)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
FD-R3030 ケーブルボルト/ナット SHIMANO(シマノ)FD-R3030 ケーブルボルト/ナットSHIMANO(シマノ)
249税込274
1個
8日以内出荷
BR-R3000 Fピボット32mm SHIMANO(シマノ)BR-R3000 Fピボット32mmSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ST-R3000 ブラケットUT L SHIMANO(シマノ)ST-R3000 ブラケットUT LSHIMANO(シマノ)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
BR-R3000 Fピボット12.5 SHIMANO(シマノ)BR-R3000 Fピボット12.5SHIMANO(シマノ)
919税込1,011
1個
8日以内出荷