カテゴリ
- 自転車部品(186)
- 船舶用品・漁業資材(7)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(26)
- BIGM(丸山製作所)(1,330)
- ホンダ(441)
- CKD(417)
- エスコ(245)
- イスカル(218)
- TRUSCO(205)
- メディアカバーマーケット(198)
- PISCO(ピスコ)(182)
- AFAM(アファム)(182)
- omron(オムロン)(165)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](163)
- フジトク(161)
- 千代田通商(156)
- ダイヤトレンド(155)
- サンドビック(151)
- brembo(148)
- コガネイ(145)
- 日東工器(142)
- ブランドをもっと見る
「r8」の検索結果
特価

RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4色シリーズカラー質量(g)平均110シリーズULTEGRA R8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
BR-R8100 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用
SHIMANO(シマノ)¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷から9日以内出荷剛性、重量と制動力の優れたバランス 最大タイヤサイズ:28C寸法(mm)アセンブリピボットナット・リア:10.5色シリーズカラー質量(g)平均180 (リア)リム幅(mm)20.8~28シリーズULTEGRA R8100 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-R8101-12 12スピード
ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Rモデル)
SHIMANO(シマノ)¥56,980税込¥62,6781本8日以内出荷海の中型魚から鮎、サクラマスまでこなすユーティリティロッド。 渓流の本流竿換算でH~HHクラスのパワーを有し、チヌやグレといった海の中型魚から、内水面では鮎の友釣り、サクラマスやアメマスなどの大型遡上魚狙いまで活躍するアイテムです。スパイラルXで鍛えたブランクスは不快なネジレを軽減。大型魚とのファイト時に大きな負荷が掛かるトップには、剛性の高い非回転式「超感」トップを配しました。全玉口にGクロスプロテクターを搭載。元竿の玉口は口金具でさらに補強し、力勝負でも安心してやり取りに集中できます。仕様カーボン含有率(%):99.2方式振出寸法(cm)121.5先径(mm)1.3
アルテグラ ST-R8025 デュアルコントロールレバー(ショート) 右レバーのみ 11段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ対応 (ショートリーチタイプ)
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷アルテグラ デュアルコントロールレバー ST-R8025 左レバーのみ 2段 ハイドローリック 小さなレバーサイズと新しいポジション設計 小さい手のサイクリスト専用のレバーの輪郭 内装シフティングユニットの設計を見直し 手の小さなライダーでも操作しやすい新形状 素早く直感的なリア変速操作 ULTEGRA R8000と同等の軽いシフティング操作
CS-LG300-10 10S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から8日以内出荷SHIMANO カセットスプロケット CS-LG300-10 10スピード
FC-R8100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷から11日以内出荷ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
SM-S700 内装11S用 コモノセット ・CJ-S700、回り止めワッシャーストレートドロップ用(8R/8L)、袋ナットX2, スナップリングC
SHIMANO(シマノ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷
RD-R8000-SS ULTEGRA ショートケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有色シリーズカラー質量(g)平均200シリーズULTEGRA R8000 シリーズポート数SD50:1ギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
SM-S7000-8 内装8S用 コモノセット ・CJ-S7000-8、回り止めワッシャーストレートドロップ用(8R/8L)、袋ナットX2, スナップリングC
SHIMANO(シマノ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷
ST-R8060-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8060-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピード
ST-R8050-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8050-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8150-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8150-R デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー色シリーズカラー速度リア 12スピード
ST-R8150-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8150-L デュアルコントロールレバー。・素早く直感的なシフティング操作。明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー。・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性。ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー色シリーズカラー速度フロント 2スピード
FC-R8000 11S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146色シリーズカラー質量(g)674(平均)シリーズULTEGRA R8000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
ST-R8020-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8020-L 2スピード色ブラック速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800