カテゴリ
- 自転車部品(25)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
「rd-r9250」の検索結果

RD-R9250 DURA-ACE Di2 リアディレーラー シマノ 12S
SHIMANO(シマノ)¥91,980税込¥101,1781本9日以内出荷DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、 シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応 CFRPリアディレイラープレート仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均215シリーズDURA-ACE R9200 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
FD-R9250 DURA-ACE Di2 フロントディレーラー 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥49,980税込¥54,9781本9日以内出荷FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量96 gに削減仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4色シリーズカラー質量(g)平均96シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-54T適合チェーンHG 12スピード
EW-EC300 充電ケーブル
SHIMANO(シマノ)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷SHIMANO 充電ケーブル EW-EC300。・RD-R9250/FC-R9200-P用充電コネクター。・FC-R9200-Pパワーメーターの充電に対応。・ケーブルの長さ:1.5 m
BR-R9270 油圧ディスクブレーキキャリパー リア用 フラットマウント
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現 パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減 メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR付属品固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)色シリーズカラー質量(g)平均97シリーズDURA-ACE R9200 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドレジンパッドフィン付ホースジョイントストレート
BR-R9270 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント用 フラットマウント
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現 パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減 メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR付属品マウントブラケットΦ140/160mmローター用 ・固定ボルトx2本色シリーズカラー質量(g)平均97シリーズDURA-ACE R9200 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドレジンパッドフィン付ホースジョイントストレート
BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー
SHIMANO(シマノ)¥20,980税込¥23,0781本10日以内出荷新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)