カテゴリ

  • 自転車部品(28)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • メディアカバーマーケット(46)
  • プロトブレンボ(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(39)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(39)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(28)
  • サン電子(PC)(25)
  • RotopaX(ロトパックス)(20)
  • 三菱電機エンジニアリング(19)
  • omron(オムロン)(15)
  • ATEN(15)
  • 富士通(13)
  • AFAM(アファム)(13)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(13)
  • NAKATAKI(12)
  • ダイキン工業(8)
  • NS(日進工具)(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • コクヨ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx-02」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GRX クランクセット FC-RX810-2 11段 SHIMANO(シマノ)GRX クランクセット FC-RX810-2 11段SHIMANO(シマノ)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
歯数48×31T
FC-RX810-2 48T-ND SHIMANO(シマノ)FC-RX810-2 48T-NDSHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
FC-RX610-2 12S クランクセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)FC-RX610-2 12S クランクセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
18,900税込20,790
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-2 12スピード
歯数46-30Tガードチェーンガード:なし
FC-RX820-2 12S クランクセットSHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)FC-RX820-2 12S クランクセットSHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-2 12スピード
歯数48-31Tガードチェーンガード:なし
Y0SC98010 FC-RX820-2 チェ-ンリング48T SHIMANO(シマノ)Y0SC98010 FC-RX820-2 チェ-ンリング48TSHIMANO(シマノ)
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
GRX Chainring 48T for FC-RX820-2
Y0SC9801T FC-RX820-2 チェ-ンリング31T SHIMANO(シマノ)Y0SC9801T FC-RX820-2 チェ-ンリング31TSHIMANO(シマノ)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
GRX Chainring 31T for FC-RX820-2
GRX FD-RX400 直付 2X10段 フロントディレイラー SHIMANO(シマノ)GRX FD-RX400 直付 2X10段 フロントディレイラーSHIMANO(シマノ)
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
ST-RX820-L 2S デュアルコントロールレバー左用 SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)ST-RX820-L 2S デュアルコントロールレバー左用 SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
ST-RX610-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)ST-RX610-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装
ブラックのブラケットカバー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
RD-RX817 GRX DI2 リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)RD-RX817 GRX DI2 リアディレイラー 11SSHIMANO(シマノ)
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均318シリーズGRX DI2対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T
RD-RX815 GRX DI2 リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)RD-RX815 GRX DI2 リアディレイラー 11SSHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1本
欠品中
荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:38T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:13シリーズカラー質量(g)平均287シリーズGRX DI2ギヤ歯数最大フロント(差):17T
ST-RX815-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)ST-RX815-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX815-L 2スピード
シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-RX600-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)ST-RX600-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX600-L 2スピード
シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
BR-RX820 ハイドローリック・ディスクブレーキ 2ピストン フラットマウント SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)BR-RX820 ハイドローリック・ディスクブレーキ 2ピストン フラットマウント SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント リア シリーズカラー・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
仕様●マウントアダプター:1リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm●フロント/リア:リア種別リアパッド樹脂(フィン付き)
BR-RX820 ハイドローリック・ディスクブレーキ 2ピストン フラットマウント SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)BR-RX820 ハイドローリック・ディスクブレーキ 2ピストン フラットマウント SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント フロント シリーズカラー・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
仕様●マウントアダプター:160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット●フロント/リア:フロント種別フロントパッド樹脂(フィン付き)
FD-RX815-F GRX DI2 フロントディレイラー 2×11S SHIMANO(シマノ)FD-RX815-F GRX DI2 フロントディレイラー 2×11SSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷
ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:2シリーズカラー質量(g)平均135シリーズGRX DI2角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)47ギヤ歯数対応トップ:46-48T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FD-RX810-F GRX フロントディレイラー 2×11S SHIMANO(シマノ)FD-RX810-F GRX フロントディレイラー 2×11SSHIMANO(シマノ)
6,498税込7,148
1本
欠品中
さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク構造 ナチュラルなストローク感覚 ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ 正確で簡単なフロントディレイラー調整 多様なケーブルルーティングに対応 新形状リンク構造 ケーブルアジャスター搭載
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:7シリーズカラー質量(g)平均96シリーズGRX 11-speed角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)47ギヤ歯数対応トップ:46-48T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
Y2M79801T BL-RX825 FRONT COVER L SHIMANO(シマノ)Y2M79801T BL-RX825 FRONT COVER LSHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
Front cover L BL-RX825
FC-RX600-10 GRX グラベル クランクセット 2x10スピード SHIMANO(シマノ)FC-RX600-10 GRX グラベル クランクセット 2x10スピードSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ
仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4歯数46-30T寸法(mm)Qファクター:151ブラック質量(g)平均:810シリーズGRX 10-speedチェーン長(mm)47寸法P.C.D.(mm)左/右:110/80適合チェーンHG 10スピード
FC-RX600-11 GRX グラベル クランクセット 2x11スピード SHIMANO(シマノ)FC-RX600-11 GRX グラベル クランクセット 2x11スピードSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4歯数46-30T寸法(mm)Qファクター:151ブラック質量(g)平均:806シリーズGRX 11-speedチェーン長(mm)47寸法P.C.D.(mm)左/右:110/80適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
Y0SS9801T FC-RX610 チェーンリング 30T SHIMANO(シマノ)Y0SS9801T FC-RX610 チェーンリング 30TSHIMANO(シマノ)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
GRX Chainring 30T for FC-RX610-2
Y0SS98010 FC-RX610 チェーンリング 46T SHIMANO(シマノ)Y0SS98010 FC-RX610 チェーンリング 46TSHIMANO(シマノ)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
GRX Chainring 46T for FC-RX610-2
Y07B98030 WH-RX31-F12ボールリテーナー SHIMANO(シマノ)Y07B98030 WH-RX31-F12ボールリテーナーSHIMANO(シマノ)
769税込846
1個
8日以内出荷
Y07B98010 WH-RX31-F12 ハブ軸組 SHIMANO(シマノ)Y07B98010 WH-RX31-F12 ハブ軸組SHIMANO(シマノ)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
GRX ST-RX810 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ 2段 SHIMANO(シマノ)GRX ST-RX810 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ 2段SHIMANO(シマノ)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
ブレーキキャリパー IBRRX410RDRF リア SHIMANO(シマノ)ブレーキキャリパー IBRRX410RDRF リアSHIMANO(シマノ)
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減メンテナンスがしやすいブリーディングプロセスGRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。
用途Brake type:HYDRAULICリアリアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mmMount Type:FLAT MOUNTパッド:樹脂(フィン付き)推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキピストン:2
ブレーキキャリパー IBRRX410F6RF フロント SHIMANO(シマノ)ブレーキキャリパー IBRRX410F6RF フロントSHIMANO(シマノ)
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減メンテナンスがしやすいブリーディングプロセスGRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。
用途Brake type:HYDRAULICフロント160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケットMount Type:FLAT MOUNTパッド:樹脂(フィン付き)推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキピストン:2