カテゴリ

  • 自転車部品(13)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,280)
  • ホンダ(283)
  • サンワサプライ(8)
  • brembo(8)
  • カツイチ(8)
  • SHIFT(7)
  • LIAN LI(7)
  • Electro Harmonix(7)
  • KICKER(6)
  • エレコム(5)
  • TAKEGAWA(武川)(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(4)
  • Kawasaki(3)
  • コミネ(3)
  • Intel(インテル)(3)
  • DIA-COMPE(3)
  • BUSICOM(ビジコム)(3)
  • LAOWA(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shift」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ST-R8060-SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    ST-R8060-SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    44,900税込49,390
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-SET。・エアロデザインで空気抵抗を削減。スイッチの配置を再設計し、よりコンパクトなデザインを実現。・直感的なシフティングが可能。シフト時も確実にハンドルバーをホールド。SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでフロント変速が可能。・ポリマーコーティングブレーキケーブル
    シリーズカラー速度フロント 2スピード
  • FD-R8050 ULTEGRA DI2 フロントディレイラー 2×11S SHIMANO(シマノ)

    FD-R8050 ULTEGRA DI2 フロントディレイラー 2×11S

    SHIMANO(シマノ)
    27,980税込30,778
    1本
    9日以内出荷
    高ペダリングトルク時でも、素早くスムーズなフロントシフト プログラムによりガイドプレートの位置を自動的に調整 SYNCHRONIZED SHIFT フルおよびセミシンクロナイズドシフトプログラム シフト性能を損なわずに幅広いギアピッチに適合 135 mm O.L.D.リアセンター410 mmに対応 リヤディレイラーとのシステム通信は、プログラムされたチェーンガイド制御との組み合わせで、チェーンドロップの確率を最小にします
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、17T、リンクブッシュ:2シリーズカラー質量(g)平均132シリーズULTEGRA R8050 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)

    Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE

    SHIMANO(シマノ)
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    ・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
    ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
  • Jキット 右/フロント用 ST-R9180-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)

    Jキット 右/フロント用 ST-R9180-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE

    SHIMANO(シマノ)
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    ・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
    ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
  • ST-R9180-L 2S TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)

    ST-R9180-L 2S TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE

    SHIMANO(シマノ)
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-L TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー。・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー。エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング。手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます。・直感的なシフティングが可能。シフト時もグリップをしっかり握ったまま。SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮。・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能。マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載。E-TUBE PROJECT。・シンプルでクリーンなコックピット。E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一。様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)
    シリーズカラー速度フロント 2スピード
  • ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)

    ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE

    SHIMANO(シマノ)
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー。・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー。エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング。手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます。・直感的なシフティングが可能。シフト時もグリップをしっかり握ったまま。SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮。・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能。マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載。E-TUBE PROJECT。・シンプルでクリーンなコックピット。E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一。様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)
    シリーズカラー速度リア 11スピード
  • ESTU303010RBIS デュアルコントロールレバー 右 10S シルバー SHIMANO(シマノ)

    ESTU303010RBIS デュアルコントロールレバー 右 10S シルバー

    SHIMANO(シマノ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    10スピードタイプのSHIMANO CUES U3030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。 。ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。
    用途Brake Type:MECHANICAL-DISC-BR。右。Shifter Type:Dual Control Lever。シフトレバー|リアスピード:10
  • ISTR4020LI デュアルコントロールレバー 左 2S SHIMANO(シマノ)

    ISTR4020LI デュアルコントロールレバー 左 2S

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    洗練されたレバーのデザインで、ロードパフォーマンスに自信を与えます。TIAGRA 2x11スピードデュアルコントロールレバーには、定評のあるSHIMANO 105シリーズの先進的なエルゴノミクスを継承しています。多様な手の形状を調査して開発された新しいレバーポジションとブラケットのデザインにより、ロードサイクリストに快適性と確かな操作感を提供します。上質なレバータッチ、油圧ディスクブレーキの信頼できる制動力、そしてTIAGRA 2x11スピードシステムならではのスムーズで直感的な変速が、ロードサイクリングに精密性と自信をもたらします。レバー形状を改良し、握り幅を短くすることで、様々な手のサイズでも快適にレバーへ届くようになりました。
    用途Brake Type:HYDRAULLIC-DISC-BR。左/右:Left。Shifter Type:Dual Control Lever。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-RS405。シフトレバー|フロントスピード:2
  • ISTR4020RBI デュアルコントロールレバー 右 11S SHIMANO(シマノ)

    ISTR4020RBI デュアルコントロールレバー 右 11S

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    洗練されたレバーのデザインで、ロードパフォーマンスに自信を与えます。TIAGRA 2x11スピードデュアルコントロールレバーには、定評のあるSHIMANO 105シリーズの先進的なエルゴノミクスを継承しています。多様な手の形状を調査して開発された新しいレバーポジションとブラケットのデザインにより、ロードサイクリストに快適性と確かな操作感を提供します。上質なレバータッチ、油圧ディスクブレーキの信頼できる制動力、そしてTIAGRA 2x11スピードシステムならではのスムーズで直感的な変速が、ロードサイクリングに精密性と自信をもたらします。レバー形状を改良し、握り幅を短くすることで、様々な手のサイズでも快適にレバーへ届くようになりました。
    用途Brake Type:HYDRAULLIC-DISC-BR。左/右:Right。Shifter Type:Dual Control Lever。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-RS405。シフトレバー|リアスピード:11
  • シフト/ブレーキレバー ESTEF5152LBL 左 2S 油圧 SHIMANO(シマノ)

    シフト/ブレーキレバー ESTEF5152LBL 左 2S 油圧

    SHIMANO(シマノ)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    エントリーライダーのための簡単なセットアップ、シンプルな操作性、安定したブレーキ性能。セットアップとメンテナンスが容易なファンネルブリーディング。すっきりとしたケーブルルーティング。MT200キットと同等のブレーキ力。軽い力で操作でき、様々なタイプの内装ケーブルフレームに対応。高効率ケーブル。-OPTISLICK。エルゴノミクスに基づいたトータルシステム設計。3フィンガー油圧ブレーキレバーとスムーズに一体化。リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング。-EZ-ファイヤープラス。エントリーレベルのライダー向けに制動力とレバーリーチを細かく調整したこのシフトレバーは、様々なスポーツシーンに最適です。
    用途Brake Type:HDB。Finger:3F-ALLOY。Shifter Type:EZ-fire Plus Shifter。左。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-MT200。ブレーキレバー|レバーサイズ (フィンガー):3。シフトレバー|リアスピード:2
  • シフト/ブレーキレバー ESTEF515LBL 左 3S 油圧 SHIMANO(シマノ)

    シフト/ブレーキレバー ESTEF515LBL 左 3S 油圧

    SHIMANO(シマノ)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    エントリーライダーのための簡単なセットアップ、シンプルな操作性、安定したブレーキ性能。セットアップとメンテナンスが容易なファンネルブリーディング。すっきりとしたケーブルルーティング。MT200キットと同等のブレーキ力。軽い力で操作でき、様々なタイプの内装ケーブルフレームに対応。高効率ケーブル。-OPTISLICK。エルゴノミクスに基づいたトータルシステム設計。3フィンガー油圧ブレーキレバーとスムーズに一体化。リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング。-EZ-ファイヤープラス。エントリーレベルのライダー向けに制動力とレバーリーチを細かく調整したこのシフトレバーは、様々なスポーツシーンに最適です。
    用途Brake Type:HDB。Finger:3F-ALLOY。Shifter Type:EZ-fire Plus Shifter。左。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-MT200。ブレーキレバー|レバーサイズ (フィンガー):3。シフトレバー|リアスピード:3
  • シフト/ブレーキレバー ESTEF5157RAL 右 7S 油圧 SHIMANO(シマノ)

    シフト/ブレーキレバー ESTEF5157RAL 右 7S 油圧

    SHIMANO(シマノ)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    エントリーライダーのための簡単なセットアップ、シンプルな操作性、安定したブレーキ性能。セットアップとメンテナンスが容易なファンネルブリーディング。すっきりとしたケーブルルーティング。MT200キットと同等のブレーキ力。軽い力で操作でき、様々なタイプの内装ケーブルフレームに対応。高効率ケーブル。-OPTISLICK。エルゴノミクスに基づいたトータルシステム設計。3フィンガー油圧ブレーキレバーとスムーズに一体化。リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング。-EZ-ファイヤープラス。エントリーレベルのライダー向けに制動力とレバーリーチを細かく調整したこのシフトレバーは、様々なスポーツシーンに最適です。
    用途Brake Type:HDB。Finger:3F-ALLOY。Shifter Type:EZ-fire Plus Shifter。右。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-MT200。ブレーキレバー|レバーサイズ (フィンガー):3。シフトレバー|対応リアディレイラータイプ:MTB 7スピード。シフトレバー|リアスピード:7
  • シフト/ブレーキレバー ESTEF5158RAL 右 8S 油圧 SHIMANO(シマノ)

    シフト/ブレーキレバー ESTEF5158RAL 右 8S 油圧

    SHIMANO(シマノ)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    エントリーライダーのための簡単なセットアップ、シンプルな操作性、安定したブレーキ性能。セットアップとメンテナンスが容易なファンネルブリーディング。すっきりとしたケーブルルーティング。MT200キットと同等のブレーキ力。軽い力で操作でき、様々なタイプの内装ケーブルフレームに対応。高効率ケーブル。-OPTISLICK。エルゴノミクスに基づいたトータルシステム設計。3フィンガー油圧ブレーキレバーとスムーズに一体化。リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング。-EZ-ファイヤープラス。エントリーレベルのライダー向けに制動力とレバーリーチを細かく調整したこのシフトレバーは、様々なスポーツシーンに最適です。
    用途Brake Type:HDB。Finger:3F-ALLOY。Shifter Type:EZ-fire Plus Shifter。右。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-MT200。ブレーキレバー|レバーサイズ (フィンガー):3。シフトレバー|対応リアディレイラータイプ:MTB 8スピード。シフトレバー|リアスピード:8