カテゴリ

  • 自転車部品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • 小津産業(2)
  • Vesrah(2)
  • アズワン(1)
  • GRK(1)
  • GALFER(ガルファー)(1)
  • Avail(アベイル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slx shimano」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 23 SLX DC 70XG SHIMANO(シマノ)

    23 SLX DC 70XG

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)45自重(g)200ギア比8.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)85糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5
  • SL-M7100 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)

    SL-M7100 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO SLX

    SHIMANO(シマノ)
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO SLX SL-M7100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作で集中力と楽しさをアップ。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・容易にアクセスできるフロントシフティングが効率性とコントロール性を向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
    仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア12スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880シリーズカラークランプI-SPEC EVケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別
  • SLX SL-M7000 (I-spec II) 左右レバーセット 2/3X11S SHIMANO(シマノ)

    SLX SL-M7000 (I-spec II) 左右レバーセット 2/3X11S

    SHIMANO(シマノ)
    7,698税込8,468
    1セット
    5日以内出荷
    レバータイプ:ラピッドファイヤープラス 対応スピード:フロント:ダブル / トリプル対応、リア:MTB 11スピード リリース機能:ツーウェイリリース 機能特長:I-spec II 対応
    セット内容左右セット、シフトケーブル付
  • SLX SM-CRM70 対応クランク:FC-M7000-1 SHIMANO(シマノ)

    SLX SM-CRM70 対応クランク:FC-M7000-1

    SHIMANO(シマノ)
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷
    対応取付対応クランク:FC-M7000-11-1/M7000-11-B1寸法PCD(mm)96
  • SLX DC SHIMANO(シマノ)

    SLX DC

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビックベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。また、超高強度真鍮製ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
    自重(g)200商品タイプベイトリール
  • 22 SLX DC XT 71XG SHIMANO(シマノ)

    22 SLX DC XT 71XG

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • 23 SLX DC 70 SHIMANO(シマノ)

    23 SLX DC 70

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)200ギア比6.3最大巻上長(cm/ハンドル1回転)65糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • 23 SLX DC 70HG SHIMANO(シマノ)

    23 SLX DC 70HG

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)200ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • 22 SLX DC XT 70XG SHIMANO(シマノ)

    22 SLX DC XT 70XG

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • SLX SM-CRM75 チェーンリング SHIMANO(シマノ)

    SLX SM-CRM75 チェーンリング

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷
    特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
  • 25 SLX BFS XG SHIMANO(シマノ)

    25 SLX BFS XG

    SHIMANO(シマノ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    軽量ルアーを自在に操るフリースタイル対応BFS。キャスト性能に磨きをかけ、生まれ変わったSLX BFS。新たに搭載された超々ジュラルミン製スプールは軽量ルアーへの対応力に優れ、低い弾道でのルアー放出を可能にしました。バックラッシュが起こりにくく、ロングキャストもスムーズにこなす遠心特性マグネットブレーキFTBとも好相性。軽量&高剛性のHAGANEボディ、滑らかなドラグ性能を実現するカーボンクロスワッシャなど基本装備も充実しています。ブラックバスや渓流、ライトソルトまで、自由に持ち出せる1台です。
    ベアリング(数BB/ローラ―)5/1自重(g)170ギア比8.2糸巻き量(号-m)0.6-150, 0.8-130, 1.0-100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82糸巻量(lb-m)6-45, 8-45ドラグ力(Kg)3.5
  • FC-M7130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)

    FC-M7130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    SHIMANO SLX クランクセット FC-M7130-1 12スピード
    ガードチェーンガード:なし
  • 23 SLX DC 71HG SHIMANO(シマノ)

    23 SLX DC 71HG

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)200ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • SL-M7100左のみ 2S シフトレバー SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)

    SL-M7100左のみ 2S シフトレバー SHIMANO SLX

    SHIMANO(シマノ)
    4,590税込5,049
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO SLX SL-M7100 (I-Spec EV) 左レバーのみ 2S。・容易にアクセスできるフロントシフティングが効率性とコントロール性を向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルライディングの楽しさを提供
    仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x2適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1320シリーズカラークランプI-SPEC EVケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別
  • SL-M7100 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)

    SL-M7100 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO SLX

    SHIMANO(シマノ)
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO SLX SL-M7100 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作で集中力と楽しさをアップ。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・容易にアクセスできるフロントシフティングが効率性とコントロール性を向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
    仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア12スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別
  • 23 SLX DC 71XG SHIMANO(シマノ)

    23 SLX DC 71XG

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)45自重(g)200ギア比8.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)85糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5
  • 22 SLX DC XT 70 SHIMANO(シマノ)

    22 SLX DC XT 70

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比6.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)64糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)

    CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLX

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO SLX カセットスプロケット CS-M7100-12 12スピード。先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート。ペダリングの最中でもスムーズなシフティング。HYPERGLIDE+。より軽量で高剛性のカセット スプロケット構成。BEAM SPIDER。・より軽量なドライブトレインのセットアップ。新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット。MICRO SPLINE。・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
  • 22 SLX DC XT 71HG SHIMANO(シマノ)

    22 SLX DC XT 71HG

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • 22 SLX DC XT 71 SHIMANO(シマノ)

    22 SLX DC XT 71

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比6.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)64糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • 22 SLX DC XT 70HG SHIMANO(シマノ)

    22 SLX DC XT 70HG

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
  • FC-M7100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)

    FC-M7100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO SLX クランクセット FC-M7100-1 12スピード
    ガードチェーンガード:なし
  • FC-M7120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)

    FC-M7120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO SLX クランクセット FC-M7120-1 12スピード
    ガードチェーンガード:なし
  • RD-M7100-SGS SLX リアディレイラー 1×12S SHIMANO(シマノ)

    RD-M7100-SGS SLX リアディレイラー 1×12S

    SHIMANO(シマノ)
    9,398税込10,338
    1本
    7日以内出荷
    先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート 素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ エクストラワイドレンジ 12スピード ドライブトレイン -10-51T(12スピード) どのギアポジションでも静かなドライブトレイン ローギアでのチェーンテンションを軽減 アグレッシブなトレイルで振動により暴れるチェーンからの衝撃を吸収するバンパー構造を採用し、リアディレイラーのプーリーケージを保護 13T ビッグプーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル設計 シマノシャドーRD+
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均313シリーズDEORE XT M7100 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
  • SLX HB-M7110 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ SHIMANO(シマノ)

    SLX HB-M7110 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ

    SHIMANO(シマノ)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    ディスクブレーキ用フロントハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 工具不要の15mmスキュワー装置は剛性で軽量 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 Jベンドスポーク用
    寸法(mm)OLD:100軸長(mm)100×15
  • SLX FH-M7110 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ SHIMANO(シマノ)

    SLX FH-M7110 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用
    寸法(mm)OLD:142質量(g)352軸長(mm)142×12
  • SLX HB-M7110-B 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ SHIMANO(シマノ)

    SLX HB-M7110-B 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ

    SHIMANO(シマノ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ディスクブレーキ用フロントハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 工具不要の15mmスキュワー装置は剛性で軽量 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 Jベンドスポーク用
    寸法(mm)OLD:110軸長(mm)110×15
  • RD-M7120-SGS SLX リアディレイラー 2×12S SHIMANO(シマノ)

    RD-M7120-SGS SLX リアディレイラー 2×12S

    SHIMANO(シマノ)
    9,198税込10,118
    1本
    9日以内出荷
    先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート 素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ&スプロケット構成10-45T によるクロスレシオ12スピードのドライブトレイン どのギアポジションでも静かなドライブトレイン ローギアでのチェーンテンションを軽減 リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー バンパーストッパー 13T ビッグプーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル設計 シマノシャドーRD+
    仕様リアスピード:12(フロントダブル)、トータルキャパシティ:45T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均307シリーズDEORE XT M7100 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
  • RD-M7000 SLX ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-M7000 SLX ミディアムケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    9,098税込10,008
    1本
    9日以内出荷
    ライダーチューンによりさらに進化した、シャープで滑らかな変速 シフティング操作力を20%軽減 最適スラントアングルのシャドーデザイン 低摩擦コーティングのOPTISLICKケーブル対応 チェーンの安定性を大幅アップ 各ギアポジションでの安定を図る最適スラントアングル 効率の良い操作性とスムーズなドライビング プーリー歯先形状を最適設計
    仕様ロースプロケット(最大):42T(2×11-speed), 46T(1×11-speed)、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均323シリーズSLX M7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):10T
  • SLX FH-M7130-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ SHIMANO(シマノ)

    SLX FH-M7130-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル 拡張ワイドO.L.D.仕様:157mm より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用
    寸法(mm)OLD:157質量(g)363軸長(mm)157×12
  • SLX FH-M7110-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ SHIMANO(シマノ)

    SLX FH-M7110-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用
    寸法(mm)OLD:148質量(g)355軸長(mm)148×12
  • Eスルーハブ用ロックリング (15mm/20mm) DEORE XT, SLX SHIMANO(シマノ)

    Eスルーハブ用ロックリング (15mm/20mm) DEORE XT, SLX

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • FD-M7100-M SLX SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)

    FD-M7100-M SLX SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1本
    9日以内出荷
    起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均114シリーズDEORE XT M7100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
  • FD-M7100-D SLX SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)

    FD-M7100-D SLX SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S

    SHIMANO(シマノ)
    3,798税込4,178
    1本
    9日以内出荷
    起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均135シリーズDEORE XT M7100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
  • シフトレバー 左(3段) SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー 左(3段)

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(約25%軽いシフト操作:SL-RS35と比較) ケーブル交換が簡単 見やすいギアポジションインジケーター
  • 変速シフトレバー SHIMANO(シマノ)

    変速シフトレバー

    SHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    変速シフトレバー
    左右区別右側用
  • 21 カルカッタコンクエスト 101HG SHIMANO(シマノ)

    21 カルカッタコンクエスト 101HG

    SHIMANO(シマノ)
    54,980税込60,478
    1個
    8日以内出荷
    パワーで圧倒せよ。 巻きにこだわる円形リールの旗手。 金属ボディがもたらす、剛性感溢れる巻きごこち。 カルカッタコンクエストは、ソルト用ベイトリールで評価の高いインフィニティドライブをバスリールとして初めて搭載。 回転抵抗が大幅に軽減され、巻き上げの感度、パワー、フィーリングともに大きく向上しました。 ボディをロープロ化することによりパーミング性がアップ。 低慣性の、マグナムライトスプールⅢを新たに採用し、ストラクチャーの奥へ低い弾道でルアーを送り込むことが可能です。 ギア比7.5、最大巻き上げ長89cmのXGがラインナップに加わり、パワフルかつハイスピードな巻き上げを可能にしています。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)220ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:4
  • ST-TX800 レバー 左右セット SHIMANO(シマノ)

    ST-TX800 レバー 左右セット

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
    適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
  • SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフター SHIMANO(シマノ)

    SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフター

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    7段変速シフトレバー
    付属品インナーケーブル左右区別右側用
  • SL-TX50-7R サムシフタープラスレバー 右 SHIMANO(シマノ)

    SL-TX50-7R サムシフタープラスレバー 右

    SHIMANO(シマノ)(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    7段変速シフトレバー
    左右区別右側用