カテゴリ
- 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- サンドビック(4)
- 日東工器(3)
- スタッフ(3)
- 日本エレパーツ(3)
- エレコム(2)
- CKD(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- SPARKFUN(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- ユウエツ精機(2)
- ワカ製作所(2)
- Electro Harmonix(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「sma-l」の検索結果

Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセスブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 左/リア用 ST-R9270-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセスブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm