カテゴリ

  • 自転車部品(41)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • 日本モレックス(molex)(109)
  • 大阪魂(66)
  • cotta(58)
  • CAPTAIN STAG(42)
  • SMC(31)
  • ビーエム機器(31)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(22)
  • ホンダ(21)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(21)
  • リスパック(20)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • CF POSH(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • U-KANAYA(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「squ」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーン ICNLG500138Q 9/10/11S クイックリンク 138リンク SHIMANO(シマノ)チェーン ICNLG500138Q 9/10/11S クイックリンク 138リンクSHIMANO(シマノ)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
用途BICYCLE CHAIN, CN-LG500,138LINKS FOR LINKGLIDE 9/10/11 SPEED, W/QUICK-LINK, IND.PACK
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。 充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。 防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
FC-M7130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)FC-M7130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLXSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
SHIMANO SLX クランクセット FC-M7130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-M9100-2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-M9100-2 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 162 mm チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数38-28T寸法(mm)チェーンライン: 48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 162シリーズカラー質量(g)597(平均)シリーズXTR M9100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-R8000 11S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8000 11S クランクセットSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146シリーズカラー質量(g)674(平均)シリーズULTEGRA R8000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24付属品TL-FC40シリーズULTEGRA R8100 シリーズバッテリー容量(Ah)0.66ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
FC-M8120-B2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-M8120-B2 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数36-26T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 178シリーズカラー質量(g)662(平均)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M7120-B2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-M7120-B2 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター:178シリーズカラー質量(g)684(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-M7100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172質量(g)673(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M8100-2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-M8100-2 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36-26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172シリーズカラー質量(g)650(平均)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M9120-B2 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-M9120-B2 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け より早い加速 新ドライブシステム でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 168 mm チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数38-28T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168シリーズカラー質量(g)616(平均)シリーズXTR M9100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-U8000-2 11Sクランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)FC-U8000-2 11Sクランクセット SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-2 11スピード
歯数46-32Tガードチェーンガード:あり
FC-U4000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)FC-U4000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
FC-U4000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)FC-U4000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
EFCCX50CX66S クランク 46/36T 170mm 10S シルバー SHIMANO(シマノ)EFCCX50CX66S クランク 46/36T 170mm 10S シルバーSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
FC-U6010-2 11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)FC-U6010-2 11S クランクセット SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6010-2 11スピード
歯数46-32Tガードチェーンガード:あり
FC-U8000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)FC-U8000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-1 11/10/9スピード
ガードチェーンガード:あり
FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)FC-U4010-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4010-2 11/10/9スピード
EFCCX50EX66S クランク 46/36T 175mm 10S シルバー SHIMANO(シマノ)EFCCX50EX66S クランク 46/36T 175mm 10S シルバーSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
FC-U6000-2B 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)FC-U6000-2B 9-11S クランクセット SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2B 11/10/9スピード
歯数36-22Tガードチェーンガード:なし
FC-U6000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)FC-U6000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2 11/10/9スピード
FC-U6000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)FC-U6000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-1 11/10/9スピード
EFCT521C866CS クランク 48/36/26 170mm 10S G付 シルバー SHIMANO(シマノ)EFCT521C866CS クランク 48/36/26 170mm 10S G付 シルバーSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
70,980税込78,078
1個
9日以内出荷
バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R7100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
歯数46-36Tガードチェーンガード:なし
FC-M9100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTR SHIMANO(シマノ)FC-M9100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTRSHIMANO(シマノ)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
SHIMANO XTR クランクセット FC-M9100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-RX820-2 12S クランクセットSHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)FC-RX820-2 12S クランクセットSHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-2 12スピード
歯数48-31Tガードチェーンガード:なし
FC-RX610-1 12S クランクセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)FC-RX610-1 12S クランクセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
18,900税込20,790
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-RX820-1 12S クランクセットSHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)FC-RX820-1 12S クランクセットSHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-RX610-2 12S クランクセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)FC-RX610-2 12S クランクセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
18,900税込20,790
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-2 12スピード
歯数46-30Tガードチェーンガード:なし
FC-R9200-P 12Sクランクセット チェーンリングなし SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)FC-R9200-P 12Sクランクセット チェーンリングなし SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200-P 12スピード
ガードチェーンガード:なしクランク長(mm)175
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
歯数46T-36Tガードチェーンガード:なし
FC-M9130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTR SHIMANO(シマノ)FC-M9130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTRSHIMANO(シマノ)
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
SHIMANO XTR クランクセット FC-M9130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-M9120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTR SHIMANO(シマノ)FC-M9120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTRSHIMANO(シマノ)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
SHIMANO XTR クランクセット FC-M9120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-M7120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)FC-M7120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLXSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
SHIMANO SLX クランクセット FC-M7120-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-M8100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ)FC-M8100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XTSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-M7100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)FC-M7100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLXSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
SHIMANO SLX クランクセット FC-M7100-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし
FC-M8130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ)FC-M8130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XTSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8130-1 12スピード
ガードチェーンガード:なし