カテゴリ
- 自転車部品(21)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
「st-rx815」の検索結果

ST-RX815-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX815-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-RX815-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX815-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピード
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷から8日以内出荷電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
アルテグラ ST-R8025 デュアルコントロールレバー(ショート) 右レバーのみ 11段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ対応 (ショートリーチタイプ)
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷アルテグラ デュアルコントロールレバー ST-R8025 左レバーのみ 2段 ハイドローリック 小さなレバーサイズと新しいポジション設計 小さい手のサイクリスト専用のレバーの輪郭 内装シフティングユニットの設計を見直し 手の小さなライダーでも操作しやすい新形状 素早く直感的なリア変速操作 ULTEGRA R8000と同等の軽いシフティング操作
ST-R9270-R 12S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO(シマノ)¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9270-R デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。サテライトシフターに対応。・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・最先端素材。カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア。・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)。・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズ。E-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能。リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能色シリーズカラー速度リア 12スピード
RD-RX815 GRX DI2 リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥36,980税込¥40,6781本9日以内出荷荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:38T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:13色シリーズカラー質量(g)平均287シリーズGRX DI2ギヤ歯数最大フロント(差):17T