カテゴリ

  • 自転車部品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)

「st-r8025」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルテグラ ST-R8025 デュアルコントロールレバー(ショート) 右レバーのみ 11段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ対応 (ショートリーチタイプ) SHIMANO(シマノ)アルテグラ ST-R8025 デュアルコントロールレバー(ショート) 右レバーのみ 11段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ対応 (ショートリーチタイプ)SHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
アルテグラ デュアルコントロールレバー ST-R8025 左レバーのみ 2段 ハイドローリック 小さなレバーサイズと新しいポジション設計 小さい手のサイクリスト専用のレバーの輪郭 内装シフティングユニットの設計を見直し 手の小さなライダーでも操作しやすい新形状 素早く直感的なリア変速操作 ULTEGRA R8000と同等の軽いシフティング操作
ST-R8020 ブラケットカバーペア SHIMANO(シマノ)ST-R8020 ブラケットカバーペアSHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アルテグラ ST-R8000 左レバーのみ 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO(シマノ)アルテグラ ST-R8000 左レバーのみ 2S デュアルコントロールレバーSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
ST-R8000 ブラケットカバーペア SHIMANO(シマノ)ST-R8000 ブラケットカバーペアSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ST-R8050 メインレバー組 左 SHIMANO(シマノ)ST-R8050 メインレバー組 左SHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
ブリードネジ(M5X4.7mm)& Oリング SHIMANO(シマノ)ブリードネジ(M5X4.7mm)& OリングSHIMANO(シマノ)
199税込219
1個
8日以内出荷
GRX ST-RX810 デュアルコントロールレバー 左(シートポスト/ブレーキレバー)のみ SHIMANO(シマノ)GRX ST-RX810 デュアルコントロールレバー 左(シートポスト/ブレーキレバー)のみSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ST-R8020 ネームプレート右/ネジ SHIMANO(シマノ)ST-R8020 ネームプレート右/ネジSHIMANO(シマノ)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
ST-R8020 ネームプレート左/ネジ SHIMANO(シマノ)ST-R8020 ネームプレート左/ネジSHIMANO(シマノ)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
ST-R8070 ブラケットカバーペア SHIMANO(シマノ)ST-R8070 ブラケットカバーペアSHIMANO(シマノ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
Y0C698030 ST-R9120 ブリードネジ/Oリング SHIMANO(シマノ)Y0C698030 ST-R9120 ブリードネジ/OリングSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ST-R8020 取付バンドユニット SHIMANO(シマノ)ST-R8020 取付バンドユニットSHIMANO(シマノ)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
アルテグラ FD-R8000 直付 2×11段 フロントディレイラー SHIMANO(シマノ)アルテグラ FD-R8000 直付 2×11段 フロントディレイラーSHIMANO(シマノ)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
シマノ アルテグラ FD-R8000 直付 2×11S フロントディレイラー バンドタイプとしてご使用の際には、SM-AD91をお使い下さい。
ST-R7020ネームプレート&ネジ左 SHIMANO(シマノ)ST-R7020ネームプレート&ネジ左SHIMANO(シマノ)
289税込318
1個
4日以内出荷
ULTEGRA アルテグラ SHIMANO(シマノ)ULTEGRA アルテグラSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
最新機能で大幅進化。伝統のモデルが大幅進化。巻き、キャスト、耐久性、基本性能が段違い。 マイクロモジュールギアIIをはじめ、ロングストロークスプール、サイレントドライブ、Xプロテクトなど上位機種から受け継いだ機構を惜しみなく搭載。 巻き、キャスト、耐久性といった基本性能の大幅な向上により、今までの釣りを一つ上のステージへ引き上げてくれる。是非この進化を体感してほしい。
ハンドル長さ(mm)55
クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーありサムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用状態で約5
ST-R8050 メインレバー組 右 SHIMANO(シマノ)ST-R8050 メインレバー組 右SHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
ST-R8050 ブラケットカバーペア SHIMANO(シマノ)ST-R8050 ブラケットカバーペアSHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ST-R7020ネームプレート&ネジ右 SHIMANO(シマノ)ST-R7020ネームプレート&ネジ右SHIMANO(シマノ)
289税込318
1セット
8日以内出荷
ST-R8050-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)ST-R8050-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8050-L 2スピード
シリーズカラー速度フロント 2スピード