カテゴリ

  • 自転車部品(41)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(320)
  • BIGM(丸山製作所)(259)
  • Triumph(88)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • ISA(58)
  • Kawasaki(50)
  • ミツビシ(44)
  • BMW(39)
  • SMC(38)
  • KTM(35)
  • 東海キャスター(32)
  • AFAM(アファム)(32)
  • TRUSCO(26)
  • NSK(日本精工)(20)
  • オザック精工(20)
  • S&K(三興製作所)(19)
  • HAKKO(白光)(19)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t39」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンリング 39T-MW (53X39T) FC-R8000用 SHIMANO(シマノ)チェーンリング 39T-MW (53X39T) FC-R8000用SHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
Y1VP39000 チェーンリング 39T-MW (53×39T)  FC-R9100用 SHIMANO(シマノ)Y1VP39000 チェーンリング 39T-MW (53×39T) FC-R9100用SHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
ローガード(39T用) SHIMANO(シマノ)ローガード(39T用)SHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
FC-3503 39T L SHIMANO(シマノ)FC-3503 39T LSHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
トップガード(シルバー/39T用) SHIMANO(シマノ)トップガード(シルバー/39T用)SHIMANO(シマノ)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
チェーンリング 53T-MW (53X39T) FC-R8000用 SHIMANO(シマノ)チェーンリング 53T-MW (53X39T) FC-R8000用SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
FC-9000 ダブル/11スピード チェーンリング 53T-MD (53-39T 用) SHIMANO(シマノ)FC-9000 ダブル/11スピード チェーンリング 53T-MD (53-39T 用)SHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
FC-R7000Sチェーンリング39T-MW SHIMANO(シマノ)FC-R7000Sチェーンリング39T-MWSHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
FC-R7000Lチェーンリング39T-MW SHIMANO(シマノ)FC-R7000Lチェーンリング39T-MWSHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
Y1VP98030 チェーンリング 53T-MW (53×39T)  FC-R9100用 SHIMANO(シマノ)Y1VP98030 チェーンリング 53T-MW (53×39T) FC-R9100用SHIMANO(シマノ)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
Y1RD98050 FC-4703 39T-MM/ナットホルダ SHIMANO(シマノ)Y1RD98050 FC-4703 39T-MM/ナットホルダSHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
ハブ軸組立品(軸長108mm/ 玉間100mm) SHIMANO(シマノ)ハブ軸組立品(軸長108mm/ 玉間100mm)SHIMANO(シマノ)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
FC-S501 ALFINE シングル/ チェーンリング 39T (シルバー) ダブルチェーンガード用 SHIMANO(シマノ)FC-S501 ALFINE シングル/ チェーンリング 39T (シルバー) ダブルチェーンガード用SHIMANO(シマノ)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
FC-S501 ALFINE シングル/ チェーンリング 39T (シルバー) シングルチェーンガード用 SHIMANO(シマノ)FC-S501 ALFINE シングル/ チェーンリング 39T (シルバー) シングルチェーンガード用SHIMANO(シマノ)
1,898税込2,088
1個
欠品中
FC-S501 ALFINE シングル/ チェーンリング 39T (ブラック) ダブルチェーンガード用 SHIMANO(シマノ)FC-S501 ALFINE シングル/ チェーンリング 39T (ブラック) ダブルチェーンガード用SHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
クランク 50/39/30T 170mm 8S ・BB別売 SHIMANO(シマノ)クランク 50/39/30T 170mm 8S ・BB別売SHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1組
7日以内出荷
仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)無し、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×39×30T寸法(mm)(チェーンライン)45タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110/74クランク長(mm)170
クランク 50/39/30T 175mm 8S ガード付BB別 SHIMANO(シマノ)クランク 50/39/30T 175mm 8S ガード付BB別SHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1組
8日以内出荷
仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)付き、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×39×30T寸法(mm)(チェーンライン)45タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110/74クランク長(mm)175
EFCA073C090X クランク 50/39/30T 170mm 7S SHIMANO(シマノ)EFCA073C090X クランク 50/39/30T 170mm 7SSHIMANO(シマノ)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
EFCR3030AX090X クランク 50/39/30T 165mm 9S SHIMANO(シマノ)EFCR3030AX090X クランク 50/39/30T 165mm 9SSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
EFCA073C090C クランクセット ガード付 170mm 50/39/30T SHIMANO(シマノ)EFCA073C090C クランクセット ガード付 170mm 50/39/30TSHIMANO(シマノ)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
EFCA073A090C クランク 50/39/30T 165mm 7S チェーンガード付 SHIMANO(シマノ)EFCA073A090C クランク 50/39/30T 165mm 7S チェーンガード付SHIMANO(シマノ)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
EFC4703EX090 クランク 50/39/30T 175mm 10S HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)EFC4703EX090 クランク 50/39/30T 175mm 10S HG-Xチェーン専用SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
EFC4703AX090 クランク 50/39/30T 165mm 10S HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)EFC4703AX090 クランク 50/39/30T 165mm 10S HG-Xチェーン専用SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
EFC4703CX090 クランク 50/39/30T 170mm 10S HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)EFC4703CX090 クランク 50/39/30T 170mm 10S HG-Xチェーン専用SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11SSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-U6020-10 10S リアディレイラー SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)RD-U6020-10 10S リアディレイラー SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6020-10 10スピード・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護トータルキャパシティ:44T最大ロースプロケット:39T(2x10スピード)・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施E-BIKE対応
仕様プーリーケージ:SGSブラケット直付(シャドー)
RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12SSHIMANO(シマノ)
45,980税込50,578
1本
当日出荷
新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
RD-U8000 11S リアディレイラー SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)RD-U8000 11S リアディレイラー SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U8000 11スピード・長期間の使用に耐える滑らかなシフティングとペダルパフォーマンスチェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護美しい光沢の質感を持つスタイリッシュな研磨アルミニウム仕上げトータルキャパシティ:39T
仕様プーリーケージ:GSブラケット直付(シャドー+)
リアディレイラー RD-4700-GS SHIMANO(シマノ)リアディレイラー RD-4700-GSSHIMANO(シマノ)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
安定した変速パフォーマンススムーズで軽い変速操作 新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T歯数最大フロント差/20T(ダブル16T)プーリーGS
CS-LG300-10 10S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)CS-LG300-10 10S カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SHIMANO カセットスプロケット CS-LG300-10 10スピード
FC-R8000 11S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8000 11S クランクセットSHIMANO(シマノ)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146シリーズカラー質量(g)674(平均)シリーズULTEGRA R8000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
CS-LG400-10 10S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)CS-LG400-10 10S カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
SHIMANO カセットスプロケット CS-LG400-10 10スピード
CS-LG400-11 11S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)CS-LG400-11 11S カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
SHIMANO カセットスプロケット CS-LG400-11 11スピード
CS-LG700-11 11S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)CS-LG700-11 11S カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
SHIMANO カセットスプロケット CS-LG700-11 11スピード
RD-R7000-GS 105 ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)RD-R7000-GS 105 ミディアムケージ リアディレイラー 11SSHIMANO(シマノ)
7,798税込8,578
1本
9日以内出荷
安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-GSカバー:11-28T~11-34T ダイレクトマウント対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T質量(g)平均232シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-M8000-GS DEORE XT ミディアムケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)RD-M8000-GS DEORE XT ミディアムケージ リアディレイラー 11SSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
MTBコンポーネントの新たなスタンダード POWERFUL: 卓越したパワートランスファーと、クイックレスポンスなブレーキシステム DYNAMIC: Rider-Tunedで性能を追求した11スピード RESOLUTE: 過酷な条件でこそ真価を発揮するタフネスさ
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、 (1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均271シリーズDEORE XT M8000 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLXSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
SHIMANO SLX カセットスプロケット CS-M7100-12 12スピード先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポートペダリングの最中でもスムーズなシフティングHYPERGLIDE+より軽量で高剛性のカセット スプロケット構成BEAM SPIDER・より軽量なドライブトレインのセットアップ新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケットMICRO SPLINE・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン