カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 自転車部品(6)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(2)
- NOGUCHI(2)
- ParkTool(パークツール)(1)
- MotionPro(モーションプロ)(1)
- UNIT(ユニット)(1)
「tl-cn29」の検索結果

ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本当日出荷エルゴノミックグリップ採用。ホローテックIIのBBアダプターをフレームに取り付ける為の工具です。レーザー加工することで接触面の精度を上げ、BBアダプターが傷つきにくくなっています。全長(mm)約300純正品番Y13098000
クランク取付け工具
SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
CN-M8100 12S 116L MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)仕様アウターリンクプレート:グレー、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズULTEGRA R8100 シリーズ
チェーン DEORE XT CN-M8100 12段 クイックリンク(SM-CN910-12)付属
SHIMANO(シマノ)¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷新ドライブシステム専用設計チェーン 拡張された内部プレートによりチェーンの噛み合いとリテンションが向上 シフト時間短縮とペダリングの衝撃緩和 迅速組み立てツールのクイックリンクによるプライヤー(TL-CN10)の接続と取り外し クイックリンク接続および取外し用プライヤー(TL-CN10) 独自デザインによりスムーズなシフトと耐久性を保証 12スピードドライブトレインに対応 容易な接続(SM-CN910-12)リンク数138L
ホローテックII BBアダプター取付け工具
SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。全長(mm)約210アズワン品番64-9594-26純正品番Y13009210
TL-CN34 チェーン切り
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷対応チェーン:6-11スピードチェーン HG-EV/HG-X/HG/IG/UGチェーン 1/2"×1/8"チェーン
ロックリング締付け工具
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。用途モンキーレンチで使用します。アズワン品番64-9594-25純正品番Y12009230
ボトムブラケット取り付け工具
SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!アズワン品番64-9593-75純正品番Y13009073