カテゴリ
- 自転車部品(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- バイク部品(1)
絞り込み
「cn-m8100」の検索結果

CN-M8100 12S 116L MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)仕様アウターリンクプレート:グレー、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズULTEGRA R8100 シリーズ
チェーン DEORE XT CN-M8100 12段 クイックリンク(SM-CN910-12)付属
SHIMANO(シマノ)¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷新ドライブシステム専用設計チェーン 拡張された内部プレートによりチェーンの噛み合いとリテンションが向上 シフト時間短縮とペダリングの衝撃緩和 迅速組み立てツールのクイックリンクによるプライヤー(TL-CN10)の接続と取り外し クイックリンク接続および取外し用プライヤー(TL-CN10) 独自デザインによりスムーズなシフトと耐久性を保証 12スピードドライブトレインに対応 容易な接続(SM-CN910-12)リンク数138L
チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷XTR CN-M9100 12/11S 138L タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード 仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー) 機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属 リンク数:138Lリンク数138L
CN-M8100 HG 12S チェーン E-BIKE RATED
SHIMANO(シマノ)¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷SHIMANO チェーン CN-M8100 HG 12スピードピンタイプクイックリンクリンク数126
ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本当日出荷エルゴノミックグリップ採用。ホローテックIIのBBアダプターをフレームに取り付ける為の工具です。レーザー加工することで接触面の精度を上げ、BBアダプターが傷つきにくくなっています。全長(mm)約300純正品番Y13098000
CN-M9100 12S 116L MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷荒れた路面でもスムーズな走行 フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上 シフティング性能を強化 新世代のドライブトレインに対応 クイックリンク (SM-CN910-12) 簡単接続 再使用不可 クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)242(平均)タイプHG 12スピードシリーズXTR M9100 シリーズ
KMC DLC12 12SPEED チェーン
KMC¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷Diamond-Like Coating とは? 最強の表面硬度、そして防錆機能がさらにアップ。 ハイクオリティーな仕上げで摩擦抵抗が少なくメンテナンスが簡単。 卓越した耐久性 ダブルXインナーブリッジシェープ 高速かつスムーズな変速を提供 フラットステップリベットシステム 最強のピンパワーを提供 クオリティーの高さと耐久性を誇りる12速用チェーンです。 ダブルXインナーブリッジ構造を採用しております。付属品ミッシングリンクCL552 DLC BLACK付き(ミッシングリンクの再利用は出来ません。)サイズ1/2×11/128対応スラム・カンパの12スピードシステムに対応リンク数126リンク
CN-M7100 HG 12S チェーン E-BIKE RATED
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷SHIMANO チェーン CN-M7100 HG 12スピードピンタイプクイックリンクリンク数126
クランク取付け工具
SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
CN-M7100 116L 12S MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581本10日以内出荷独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズDEORE XT M7100 シリーズ
ツール ビートホルダー
UNIT(ユニット)(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷タイヤ組み付け時にビード上がりを防ぐ便利ツール。取っ手付きで差し込みやすいタイプと携帯するのに最適なコンパクトタイプの2種類をラインナップ。
KMC X12 12SPEEDチェーン
KMC¥5,998~税込¥6,598~1本6日以内出荷卓越した耐久性 ダプルXインナーブリッジシェープ 高速かつスムーズな変速を提供 フラットステップリベットシステム 最強のピンパワーを提供 クオリティーの高さと耐久性を誇る12速用チェーンです。サイズ1/2×11/128対応スラム・カンパの12スピードシステムに対応1×12にも適した12スピード用チェーンリンク数126リンク
ホローテックII BBアダプター取付け工具
SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。全長(mm)約210アズワン品番64-9594-26純正品番Y13009210
自転車用チェーンカッター シングルチェーン用
(177件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。用途自転車シングルチェーン用適合チェーン408/410
SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピード
SHIMANO(シマノ)¥5,898税込¥6,4881枚9日以内出荷モダンデザインの12スピードドライブユニット用チェーンリング チェーン装置対応仕様ギアスピード:1、対応リアスピード:12、チェーンリング歯:36T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4色ブラックタイプチェーンガードタイプ:チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E7000 シリーズチェーン長(mm)53寸法P.C.D.(mm)104適合チェーンCN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100